Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。
コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。
仕様吸着面:底面・上面
すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
用途様々な形状のワークの保持に。
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~65
長さL1(mm)下アーム:56
長さL2(mm)上アーム:51
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~52
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
Vブロックマグネット用コネクターです。マグネットにホルダーを取り付ける際に使用する部品です。
ねじサイズM5(内径)
オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。
さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。
ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。
クランプ範囲(mm)Φ8~52
ねじサイズM5(内径)
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。
幅(mm)70
高さ(mm)95
ねじサイズM5(内径)
関連キーワード