16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●抵抗値:4.7Ω●カラーコード:黄紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-55
1本
29 税込32
5日以内出荷

仕様●抵抗値:1.8Ω●カラーコード:茶灰黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-62
1本
29 税込32
5日以内出荷

仕様●抵抗値:4.3Ω●カラーコード:黄橙黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-54
1本
29 税込32
5日以内出荷


仕様●抵抗値:2.2Ω●カラーコード:赤赤黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-65
1本
29 税込32
5日以内出荷

仕様●抵抗値:3.6Ω●カラーコード:橙青黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-60
1本
29 税込32
5日以内出荷

仕様●抵抗値:9.1Ω●カラーコード:白茶黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-76
1本
29 税込32
5日以内出荷

仕様●抵抗値(Ω):1Ω●カラーコード:茶黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入り アズワン品番67-0341-85
1袋(100本)
649 税込714
5日以内出荷

仕様●抵抗値(Ω):2Ω●カラーコード:赤黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入り アズワン品番67-0342-12
1袋(100本)
649 税込714
5日以内出荷

仕様●抵抗値:3.9Ω●カラーコード:橙白黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-61
1本
29 税込32
5日以内出荷


仕様●抵抗値:6.2Ω●カラーコード:青赤黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-78
1本
29 税込32
5日以内出荷

仕様●抵抗値:1Ω●カラーコード:茶黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-52
1本
29 税込32
5日以内出荷

仕様●抵抗値:2Ω●カラーコード:赤黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-64
1本
29 税込32
5日以内出荷

仕様●抵抗値:2.7Ω●カラーコード:赤紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-57
1本
29 税込32
5日以内出荷

仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値(Ω):1.5Ω●カラーコード:茶緑金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●端子形状:リード線形●入数:100本入り●シリーズ名:RD アズワン品番67-0341-70
1袋(100本)
649 税込714
5日以内出荷