カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • TAKMAN
  • VISHAY(165)
  • ARCOL(OHMITE)(155)
  • YAGEO(140)
  • RS PRO(133)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
  • BOURNS(69)
  • KOA(33)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • LINKMAN(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
  • ARCOLECTRIC(13)
  • 釜屋電機(9)
  • CADDOCK(8)
  • アズワン(4)
  • 東京コスモス電機(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • トーマス科学(2)
  • 菊水電子工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器 500w」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:4.7Ω●カラーコード:黄紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-55
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN
649税込714
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●抵抗値(Ω):1Ω●カラーコード:茶黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-85
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN
649税込714
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●抵抗値(Ω):2Ω●カラーコード:赤黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-12
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:1.8Ω●カラーコード:茶灰黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-62
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:6.2Ω●カラーコード:青赤黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-78
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:2.2Ω●カラーコード:赤赤黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-65
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:2Ω●カラーコード:赤黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-64
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN
649税込714
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値(Ω):1.5Ω●カラーコード:茶緑金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●端子形状:リード線形●入数:100本入り●シリーズ名:RDアズワン品番67-0341-70
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:3.6Ω●カラーコード:橙青黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-60
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:1Ω●カラーコード:茶黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-52
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:9.1Ω●カラーコード:白茶黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-76
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:4.3Ω●カラーコード:黄橙黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-54
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:2.7Ω●カラーコード:赤紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-57
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:3.9Ω●カラーコード:橙白黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-61