「炭素皮膜抵抗器 1ω」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.2Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.3±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:RD●備考:-
アズワン品番68-2016-68
1袋(100本)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.8Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.3±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:RD●備考:-
アズワン品番68-2016-72
1袋(100本)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値(Ω):1.5Ω●カラーコード:茶緑金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●端子形状:リード線形●入数:100本入り●シリーズ名:RD
アズワン品番67-0341-70
1袋(100本)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
関連キーワード