Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エレクトロタップ・スプライスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~
1セット(100個)
当日出荷
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色赤定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷から5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~
1パック(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート種別ピンコンタクト定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
ロッカースイッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10件のレビュー)当日出荷
材質銀めっき銀合金極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷から5日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
91067-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
EI シリーズ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(100個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ストレート種類-極数-寸法A(mm)-定格電流(A)Max2寸法B(mm)-寸法C(mm)-難燃性-結線方法圧着
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 329860 圧着バレル - ホイルコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様シリーズ = Termi-Foilバレルサイズ = 16-14AWGコンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm箔の厚さ = 1.9 mmコンタクト長さ = 17.06mmコンタクト幅 = 11.53mmTE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライスRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.33W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25温度係数 = -1200 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm長さ = 6.8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)当日出荷
仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ材質スイッチ端子のめっき材料:銀極数単極シリーズPRAS定格電圧(V)250ac接点構成SPDT定格電流(A)(端子)16動作特性On-Off-On構成単極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)13タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.2投数双投
D-1000 コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798~税込¥1,978~
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 1.4mmアクチュエータ色 = 赤アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 2.55 N高さ = 5mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応