カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
特価

TE Connectivity コネクタハウジング, ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)3日以内出荷
TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 1W ±5% 470Ω CFR100シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 470Ω 定格電力 = 1W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR100 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、 CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信、測定、コンピュータアプリケーションなど、ほとんどの種類の回路での使用に適しています。 この汎用性の高いアキシャル抵抗器シリーズには、 1 Ω → 10 M Ω の 5 種類の定格電力が用意されており、さまざまな業界のさまざまな小規模及び大規模用途向けの抵抗ソリューションとなります。最小ケースサイズ( CFR16 )の定格電力は 0.25 W です。. 高品質のカーボンフィルム 高アルミナ含有量により、優れた出力サイズ比を実現 1 Ω → 10 M Ω の複数の定格電力を用意. 用途. オーディオ回路 通信 測定 コンピュータアプリケーション長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 82Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様抵抗 = 82Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W ±5% 270Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(20個)翌々日出荷仕様抵抗 = 270Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.25W ±0.1% 4.02kΩ Rシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥759税込¥8351袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 4.02kΩ 定格電力 = 0.25W 許容差 = ±0.1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = R 動作温度 Max = +155℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity アクセサリ Series HDE, Series HDP シリーズ , 用途 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様種類 = ブランク併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = Series HDE, Series HDPAMPLIMITE D-Subコネクタシリーズ、HDE及びHDPオスねじリテーナー. AMPLIMITE HDE及びHDPシリーズの金属シェルD-Subコネクタ用のAMPLIMITEオスねじリテーナーキットです。 これらのオスねじリテーナーキットには、それぞれ亜鉛めっき透明又は黄色クロメート加工済みスチールオスねじ2本、ステンレススチール保持クリップ2個で構成されています。 これらのオスねじリテーナーキットのねじサイズは4-40です。 品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4549 717-4549 は黄色クロメート仕上げ、品番 ; 717-4498 717-4498 、 ; 782-6269 782-6269 は透明クロメート仕上げです。 ねじ長: 品番 ; 450-9208 450-9208 - 5.59 mm 品番 ; 717-4549 717-4549 - 5.08 mm 品番 ; 782-6269 782-6269 - 5.08 mm 品番 ; 717-4498 717-4498 - 5.59 mm長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 15極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 20 A, 40 A シリーズ = HDSCS 色 = 黒 IP保護等級 = IP67, IP6K9K 高さ = 25.7mm 幅 = 51.2mm 深さ = 31.3mm 動作温度 Max = +140℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)68
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 33kΩ ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33kΩ 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612コネクタ メス TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥879~税込¥967~1個7日以内出荷
DIN41612コネクタ メス TE Connectivity 64極 2列 2.54mm ピッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷
TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319~税込¥351~1袋(25個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG T417シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷
TE Connectivity, ケーブルマーカー 白 TRSA-1019
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥769~税込¥846~1袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519~税込¥571~1袋(25個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 ソリストランド
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499~税込¥549~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 DG STRATO-THERMシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥419~税込¥461~1個7日以内出荷
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159~税込¥175~1袋(5個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個当日出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 端子 バリューロック メス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥169~税込¥186~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 ダイナミック オス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889~税込¥978~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 端子 MINI-MICシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451袋(50個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 Junior Power Timerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥709~税込¥780~1袋(10個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity 端子 EconoSeal III 070シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷
TE Connectivity 端子 AMP Mini CTシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781箱(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMP Mini CTコネクタハウジングシリーズ:AMP Mini CT最小ワイヤサイズmm2:0.09mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:24AWG最大接触抵抗:20mΩ動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT 1.5圧着コンタクト. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。これらのMini-CT圧着ソケットコンタクトはデュアルビーム設計になっているので、電気的な信頼性が向上します。これらのワイヤサイズは、28 → 24 AWGのワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189~税込¥208~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥72税込¥791袋(10個)7日以内出荷
TE Connectivity 耐環境性ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980~税込¥14,278~1セット(100m)翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 取り付けクリップ 取り付けクリップ Econoseal J Mark IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 HOLCOシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939~税込¥1,033~1袋(5個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity 基板端子 ダイナミック オス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500~税込¥3,850~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ MTA-156シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149~税込¥164~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 基板接続用ソケット SUPER SEAL シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:3mmタイプ:電線対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだシリーズ:SUPER SEALコンタクト材質:真鍮TE Connectivityスーパーシールシリーズ1.0ピンヘッダ. IP 67シーリング、ポリエステルハウジング、及び金めっき黄銅コンタクトを備えた、スーパーシール垂直取り付け1.0 mmピンヘッダ。 これらのスーパーシール自動車用ワイヤコネクタは、各種キーイングタイプとロックスタイルを取り揃えています。 互換性のあるプラグハウジングについては、代表品番 ; 719-9671 719-9671 を参照してください。
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A ラッチ パネルマウント 緑 双極双投(DPDT) IP67
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 AMPシリーズ MQS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様コンタクトタイプ:MQSシリーズ:AMPシリーズ番号:1579008TE Connectivity標準抜き取り工具. 標準設計の抜き取り工具です。様々なTE Connectivityコネクタタイプからコンタクトを抜き取る場合に使用します。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいた快適なハンドルデザインで、引き出しロック式保護カバーを備えています。. スペアチューブも用意されています。. 品番 ; 876-1983 876-1983 : 品番 ; 395-7634 395-7634 用のスペアチューブ 品番 ; 876-1946 876-1946 : TE標準抜き取り工具(メーカー型番539972-1)用のスペアチューブ