カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
特価

TE Connectivity 圧着ピン端子 PIDGシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか7日以内出荷シリーズPIDGRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着ピンコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 8極, ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 6極, ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 2極, ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥209~税込¥230~1袋(5個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 1極, 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様コネクタタイプ:レセプタクルハウジングタブサイズ:9.78 x 8.36mm本体材質:液晶ポリマー長さ:28.83mm色:黒コンタクト数:1タブ厚さ:8.36mmタブ幅:9.78mmシリーズ番号:0.250TE Connectivity耐熱ポジティブロックコネクタハウジング - MK II 250シリーズ. MK II 250シリーズ耐熱ポジティブロックハウジングは、MK II 250シリーズ耐熱ポジティブロック圧着レセプタクル端子に対応する製品です。このMK II 250耐熱ポジティブロックハウジングは、黒色のUL94V-0 LCP製で、動作温度範囲は-40~+240 ℃となっています。このハウジングは、レセプタクルを絶縁し、確実に接続できるようにロックランプが組み込まれています。レセプタクルのラッチがコネクタハウジングのランプとかみ合い、引っ張られたワイヤが切断されないようになっています。ポジティブロックレセプタクルハウジングは、取り外し工具としても機能します。ハウジングを引き抜くと、ハウジングの傾斜面でレセプタクルのラッチが押し込まれ、かん合したタブのロックが解除されます。. 特長と利点. 耐熱LCPの動作温度範囲: -40 → +240 ℃ 端子を絶縁 内部のロックランプで確実に接続 レセプタクルやタブを簡単に抜去可能. 製品用途の情報. このMK II 250シリーズ耐熱ポジティブロックハウジングは、強い振動や機械的応力も生じる過酷な高温環境での使用に最適です。主な用途には、乗用車、オフロード用車両、トラック、バス、白物家電、電子レンジ、オーブン、産業用機器、制御キャビネットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか7日以内出荷タイプ【スプライス】バット絶縁方式非絶縁
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 オープンバレル アンシュラウド
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥449~税込¥494~1袋(50個)7日以内出荷仕様TE Connectivityワイヤピン種別アンシュラウド全長(mm)7タイプ【スプライス】オープンバレル絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 オープンバレル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥86~税込¥95~1袋(10個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 ナイフ遮断 青
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981袋(25個)当日出荷仕様TE Connectivity PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子. PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これたのPIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに対応しています。. 赤0.3 → 1.4 mm2 青1.25 → 2.50 mm2 黄3 → 6 mm2全長(mm)22.3色青タイプ【スプライス】ナイフ遮断絶縁方式絶縁ケーブル16~14AWG材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロックプレート TPAロック Econoseal J Mark IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:TPAロック併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:EconoSeal J Mark IITE Connectivity Econoseal J Mark II(+)シリーズコネクタアクセサリ. A range of accessories for the Econoseal J Mark II(+)シリーズ自動車用ワイヤコネクタ用アクセサリのレンジ
TE Connectivity リレー 18V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC18接点構成SPDT端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400
TE Connectivity リレー 115V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷
TE Connectivity ラッチングリレー SPNO
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979~税込¥1,077~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity ラッチングリレー DPDT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個7日以内出荷
TE Connectivity ミニI/Oコネクタ Plug
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様TE ConnectivityミニI/Oプラグキット. 現場で取り付け可能な産業用ミニI/Oプラグコネクタキットです。革新的な貫通型端子を使用して、時間の節約と信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニI/Oプラグコネクタは、省スペース設計により、従来のRJ45プラグの1/4のサイズになっています。コンパクトサイズにより、設計の柔軟性が向上しています。この産業用ミニI/Oプラグコネクタのコンタクトは、2接点のコンタクトを備え、高信頼性の電気接続を実現しています。こうした特性により、産業環境及び高振動環境でも、このコネクタの利用が可能になっており、生産性の向上が実現します。. 特長と利点. 時間を節約できるワイヤ終端 2接点のコンタクト、振動に強い高信頼性接続を実現 コンパクトな省スペース設計 さまざまな構成でレセプタクルと相互にかん合可能 ワイヤ間の接続に対応. 製品用途の情報. 現場で取り付け可能なこの産業用ミニI/Oプラグコネクタは、産業環境及び高振動環境での使用に適しています。用途には、工業用通信、モーション及びドライブ、PLC、ロボットがあります。形状ストレート幅(mm)34高さ(mm)10.29タイプシールド取付方式ケーブルマウント極数8シリーズType IIポート数1端子種別IDCコネクタ形状ミニI/Oプラグ材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .250 Mk I シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298~税込¥1,428~1袋(25個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥959~税込¥1,055~1袋(10個)ほか7日以内出荷シリーズPositive Lock .187 Mk IIRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス Faston 187 シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)ほか7日以内出荷シリーズFaston 187RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498~税込¥1,648~1袋(25個)ほか7日以内出荷
TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599~税込¥659~1個7日以内出荷
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MQSシリーズ メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:MQSオス・メス:メスTE Connectivity Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクト. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock車載用コネクタハウジングで使用します。このコンタクトの主な機能は隔離されています。内部コンタクトボディはすべての電気及び電子機構の機能を提供し、スチール製カンチレバースプリングはコンタクトを保持しながら保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは0.63 x 0.63 mmの角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは4点コンタクトで、高い電気性能と信頼性を実現します。MQSコンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします. 特長と利点. 高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱えるように設計. 製品用途の仕様. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車両での電子及び電気用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 6.35mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。長さ(mm)29.7幅(mm)27.4取付方式パネルマウントピッチ(mm)6.35シリーズUniversal MATE-N-LOK深さ(mm)26材質(ハウジング)ナイロン66行数3コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様Mod Iレセプタクルハウジング. このシリーズのMod Iレセプタクルハウジングは、ガラス繊維と緑のポリカーボネートで作られた1列コネクタです。コンタクトについては代表品番 : 509-1988 509-1988 を確認してください。 ハウジングされていないPCBレセプタクルコンタクトにより、MOD Iシュラウドなしヘッダを利用したシンプルな基板間ソリューションが可能長さ(mm)23.7幅(mm)9.3取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.96シリーズAMPMODU MOD I深さ(mm)16.5材質(ハウジング)PC行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm アンプモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199~税込¥219~1個ほか7日以内出荷ピッチ(mm)2.54行数1コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 ECONOSEAL Eシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)19幅(mm)19シリーズEconoseal E深さ(mm)30.5材質(ハウジング)ナイロンコンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 4.8mm EconoSeal III 070シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様TE Connectivity Econoseal III 070シリーズコネクタハウジング. Econoseal III 070シリーズ自動車用ワイヤコネクタプラグ及びレセプタクル式ハウジング。 この自動車用ワイヤコネクタハウジングには、ディスクリートケーブルのシーリング及び4.80 mmの中心線が付いています(5 mm の品番 : 718-7252 718-7252 とは独立)。 Econoseal III 070自動車用ワイヤコネクタハウジングは黒のナイロン製で分極かん合しており、慣性ロック、ランスレスコンタクトシステムを備え、0.5 → 2mm2のワイヤサイズレンジに対応しています。幅(mm)19.8ピッチ(mm)4.8シリーズEconoseal III 070深さ(mm)33.35材質(ハウジング)ナイロン行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品Econoseal IIIコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 10.16mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様TE Connectivity 10.16 mm Dynamic D-5300シリーズリバース取り付けコネクタハウジング. Dynamic D-5300シリーズリバースコネクタハウジングは、10.16 mmピッチの小型設計で、高電流容量を装備しています。 このD-5300コネクタハウジングは、リバースパネル取り付け用途向けに設計されています。 レセプタクルコンタクトに対応するパネル上(又は機器側)のハウジングを使用すると、機器側コネクタはIP20に適合します。 Dynamic D-5300シリーズタブとレセプタクルハウジングの両方が「X」タイプのキーを備え、誤接続を防止します。 Dynamic D-5300レセプタクルコネクタ(品番 : 909-7612 909-7612 )はパネル取り付け保持によるリバースパネル取り付けで確実に接続でき、電線対電線Dynamic D-5300タブハウジング(品番 : 909-7618 909-7618 )とかん合します。 Dynamic D-5300シリーズコネクタは、端子台又は丸端子の代替品として幅広い用途に適しています。 D-5300シリーズコネクタハウジングは、別売りの高電流D-5コンタクト(代表品番 : 706-0412 706-0412 及び : 706-0428 706-0428 を確認)を使用します。長さ(mm)57幅(mm)47取付方式ネジピッチ(mm)10.16シリーズDynamic 5000深さ(mm)22材質(ハウジング)ポリエステル行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート併用可能製品タブハウジング
TE Connectivity コネクタハウジング メス 15極 3列 6.35mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング製品は、家庭用電化製品、業務用、電源、HVAC、照明、ポータブルデバイスなど、さまざまな用途に使用できます。このユニバーサルメイテンロックコネクタハウジングは、6.35 mmピッチで、ワイヤ対ワイヤ、ワイヤ対パネル、又はワイヤ対基板で使用でき、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。. 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級 UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性長さ(mm)38幅(mm)29.7ピッチ(mm)6.35シリーズUniversal MATE-N-LOK深さ(mm)27.4材質(ハウジング)ナイロン行数3コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 6.35mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥619税込¥6811袋(5個)翌々日出荷仕様TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング. TE Connectivityグローワイヤ対応ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、IEC60335-1に準拠する最新のグローワイヤテスト(GWT)の要件どおりに機能し、UL94V-0の要件に適合する設計になっています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、ピッチ間隔が6.35 mmとなっており、難燃性等級の高い、グローワイヤ対応の特殊な材質でできています。 このユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングのポジティブロックラッチで確実にかん合するため、強い振動や衝撃によって抜けることはありません。 このハウジングは、極性化によって誤かん合を防止しています。また、エッグクレート設計を採用しているので、安全性が向上します。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、パネル取り付け用途又は電線対電線用途に使用することができます。 0.05~5 mm2の標準MATE-N-LOKコンタクトを使用して、同じハウジングにピンコンタクトとソケットコンタクトを混在させることができます。 背面キャビティIDにより組み立てが簡単です。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングは、グローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKヘッダとかん合します。. 特長と利点. IEC60335-1に準拠するグローワイヤ UL94 V-0要件に適合 丈夫で信頼性が高い 優れた電気性能 ポジティブロッキングラッチで確実なかん合接続 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 エッグクレートの防指設計 ピンとソケットが同じハウジングに混在可能 背面キャビティID 電線対電線用途やパネル取り付け用途向け. 用途. このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは、IEC60335-1とUL94V-0に準拠する必要のある用途でのパネル取り付け及びケーブル取り付けの両方に適しています。 このグローワイヤユニバーサルMATE-N-LOKコネクタの主な用途には、家電製品、デスクトップコンピュータ、HVAC機器、照明システム、セキュリティシステム、産業用制御装置、ストレージシステム、ネットワークシステムなどがあります。長さ(mm)27.42幅(mm)13.97取付方式パネルマウントピッチ(mm)6.35シリーズUniversal MATE-N-LOK深さ(mm)27.43材質(ハウジング)ナイロン66行数2コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対電線コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851個当日出荷幅(mm)12.7取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズDynamic 3000深さ(mm)33.6行数1コンタクト数4オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品電線対基板コネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979~税込¥1,077~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様TE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。長さ(mm)10.2幅(mm)30.69取付方式パネルマウントシリーズDynamic 2000深さ(mm)7.5材質(ハウジング)ポリエステル行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品レセプタクルハウジング
TE Connectivity コネクタハウジング オス 20極 2列 5.08mm ダイナミック D-3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579~税込¥637~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 5.08mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズDynamic 3000材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数12オス・メスオスボディ向きストレート
TE Connectivity ケーブルクランプ ケーブルクランプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ併用可能製品:鉄道用データコネクタ, 鉄道用D-SubバックシェルTE Connectivityケーブルクランプ(鉄道用シールドD-Subバックシェル用). TE Connectivity標準クイックロック鉄道用全金属製シールドバックシェル用のストレインリリーフケーブルクランプ製品です。適合するフードについては、代表品番 ; 139-0759 139-0759 、 ; 139-1679 139-1679 、 ; 139-0769 139-0769 を参照してください。2部品構成のケーブルクランプは、工具なしで迅速かつ簡単に取り付けることができます。この頑丈なクランプは、内側面のリブでケーブルの引張を防止し、亜鉛めっきM2.5ねじの締め付けによって固定されます。ケーブルクランプには、ほとんどのケーブル径に適合する各種サイズが揃っています。サイズの計算については、データシートを参照してください。. 特長と利点. 頑丈な構造 工具なしで簡単に取り付け可能な2部品構成 内側面のリブでケーブルの引張を防止 標準クイックロック鉄道用バックシェルに適合RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519~税込¥571~1個翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷仕様AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番 : 446-816 446-816 )、挿入 / 抜き取り工具(品番 : 446-822 446-822 )を使用してください。シリーズAMPLIMITE HDP-20端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Dinプラグ Plug 3極 パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429税込¥4721個7日以内出荷仕様コンタクト数:3オス・メス:オス取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:圧着ボディ向き:ストレートハウジング材質:PBTケーブルプラグ/ソケット. コンジット接続に適したケーブル孔 標準的なシェルサイズにより、すべての部品のバックシェルに使用可能
TE Connectivity 9極 ストレインリリーフ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098~税込¥1,208~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタケーブルタイプ:直径: 5.5 → 7 mmケーブル極数:9TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、プラグ又はキャップハウジング用. ミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、UL94V-0ナイロン製プラグ又はキャップハウジング用 品番 ; 745-5157 745-5157 は、6極2列コネクタ(品番 ; 483-8584 483-8584 、 ; 483-8679 483-8679 、 ; 500-664 500-664 、 ; 500-642 500-642 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 720-2159 720-2159 は、プラグハウジング(品番 ; 483-8607 483-8607 及び ; 483-8607 483-8607 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 909-7599 909-7599 は、9極レセプタクルハウジング(TEメーカー型番172161-1)用のストレインリリーフです。RoHS指令(10物質対応)対応