「はんだ 液体」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード