ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
最高使用温度(℃)105
端子IDC
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対パドルボード。Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、一端がワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで終端処理され、他端がパドルボードMicro-MaTchコネクタで終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:8●CN1:Micro-MaTch IDC です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-MaTch IDC です●コネクタ B ジェンダー:オス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Micro-MaTch●長さ:70.5mm●外被色:グレー●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:164-9245
アズワン品番65-7456-22
1箱(100個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
長さ(mm)200.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数8
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
長さ(mm)250
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
規格RoHS対応
シリーズMicro-MaTch
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタBジェンダーオス
1袋(200個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
長さ(mm)70.5
色【外被】グレー
極数8
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
コネクタ1Micro-MaTch IDC
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
長さ(mm)75.5
色【外被】グレー
極数8
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
コネクタ1Micro-MaTch IDC
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
長さ(mm)200.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数6
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタAジェンダーオス
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
コネクタ1 = Micro-MaTch IDC。コネクタ 2 = Micro-MaTch IDCmm。終端処理 = 終端処理済み。極数 = 6。シールド有無 = 非遮蔽。AWGサイズ = 28 AWG。シリーズ = Micro-MaTch。長さ = 75.5mm。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応、UL。TE Connectivity Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ、ワイヤー付きオス対ワイヤー付きオス. Micro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリ製品は電線対基板相互接続での使用に適しています。 このMicro-MaTchリボンケーブルアセンブリは、ワイヤー付きオスMicro-MaTchコネクタで両端とも終端処理されています。 このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。 このIDCコンタクトはコンタクトスプリングシステムを装備し、フレッチング腐食を防止します。 メスコンタクトの位置決めスプリングは、振動や熱膨張によって発生するオスとメスのコンタクト間のずれを吸収します。 コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。 このコンタクトは赤いポリエステル製ハウジングで完全に保護されています。 このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリでは、200 mm、150 mm、70 mmのケーブル長を用意しています。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング耐腐食仕上げ 気密性の高い接続. 用途. このMicro-MaTch IDCリボンケーブルアセンブリは、以下の広範囲な電線対基板用途での使用に最適です。 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
長さ(mm)250
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数6
規格RoHS対応
シリーズMicro-MaTch
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1袋(200個)
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
長さ(mm)150
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数6
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタAジェンダーオス
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
長さ(mm)75.5
色【外被】グレー
極数6
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
コネクタ1Micro-MaTch IDC
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
長さ(mm)200.5
色【外被】グレー
極数4
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
コネクタ1Micro-MaTch IDC
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
コネクタ1 = Micro-MaTch IDC。コネクタ 2 = Micro-MaTch IDC。シリーズ = MICRO-MATCH。長さ = 150mm。ジャンパケーブルアセンブリ. ミニチュアコネクタシステム: 1.27 mm ピッチ フレッチング腐食を防止する特許取得済みのコンタクト設計 さまざまな位置及び 3 つの長さのジャンパケーブルを用意しています 0.050 ピッチリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
長さ(mm)75.5
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数20
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
定格電圧100 V
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
長さ(mm)150.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数16
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタAジェンダーオス
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
長さ(mm)150.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数14
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
長さ(mm)100
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数14
規格RoHS対応
シリーズMicro-MaTch
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1袋(200個)
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
長さ(mm)75.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタBジェンダーオス
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
長さ(mm)100
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数8
規格RoHS対応
シリーズMicro-MaTch
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
長さ(mm)250
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数8
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
長さ(mm)100
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数8
規格RoHS対応
シリーズMicro-MaTch
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタAジェンダーオス
1袋(200個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
長さ(mm)150.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数8
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタAジェンダーオス
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
長さ(mm)100
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数6
規格RoHS対応
シリーズMicro-MaTch
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
長さ(mm)150.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数6
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1箱(100個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
長さ(mm)200.5
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数6
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
定格電圧100 V
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
長さ(mm)250
シリーズMICRO-MATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ1Micro-MaTch IDC
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
長さ(mm)150
シリーズMICRO-MATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ1Micro-MaTch IDC
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1袋(200個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
長さ(mm)250
シリーズMICRO-MATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーオス
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
長さ(mm)250
極数16
シリーズMICRO-MATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAジェンダーオス
コネクタ1Micro-MaTch IDC
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1袋(200個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
長さ(mm)75.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタBジェンダーオス
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
長さ(mm)75.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数14
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタAジェンダーオス
1箱(100個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
長さ(mm)200.5
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数10
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
定格電圧100 V
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
長さ(mm)150.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数10
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
長さ(mm)150
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数8
規格RoHS対応
シリーズMicro-MaTch
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
長さ(mm)200.5
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数8
シリーズMicro-MaTch
使用温度範囲-40 → +105 ° C
定格電圧100 V
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
長さ(mm)150.5
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数6
規格RoHS対応、UL
シリーズMicro-MaTch
AWG28
シールド非遮蔽
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法終端処理済み
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
長さ(mm)100
色【外被】グレー
ピッチ(mm)【線間】1.27
極数6
規格RoHS対応
シリーズMicro-MaTch
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類【リボンケーブル】フラット
コネクタAジェンダーオス
1袋(200個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
長さ(mm)150
シリーズMICRO-MATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ1Micro-MaTch IDC
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
長さ(mm)250
シリーズMICRO-MATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ1Micro-MaTch IDC
コネクタ2Micro-MaTch IDC
1袋(200個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ