4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)10.1 ピッチ(mm)2.5 極数3 材質(ハウジング)PBT 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDT オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(4480個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

幅(mm)13.97 ピッチ(mm)2.54 極数98 定格電圧1 kV ac 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PET 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
859 税込945
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数104 定格電圧1 kV ac 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PET カードデュアルエッジ 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

幅(mm)15.49 ピッチ(mm)2.54 極数36 シリーズStandard Edge II 定格電圧1 kV ac 定格電流(A)3 材質(ハウジング)PET 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
469 税込516
5日以内出荷