2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 329860 圧着バレル - ホイルコネクタ
RoHS
仕様シリーズ = Termi-Foilバレルサイズ = 16-14AWGコンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm箔の厚さ = 1.9 mmコンタクト長さ = 17.06mmコンタクト幅 = 11.53mmTE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着バレル - ホイルコネクタ
RoHS
幅(mm)【コンタクト】11.53 厚さ(mm)【箔】1.9 シリーズTermi-Foil RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)