9,194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりました。耐久性 S センサ対応コンポーネントは、当初の耐久性 S の利点すべてに加え、電気定格の拡大と、保護かん合のための代替キーの組み合わせを備えています。耐久性 S エコシステムの製品には、レセプタクルコネクタと、周囲の過酷な環境から検出及び制御モジュールを収容するためのベース及びドームの組み合わせがいくつか含まれています。レセプタクルアセンブリ、ベース、ドームの組み合わせにより、密閉型の電気インターフェイスと堅牢なパッケージングソリューションを提供します。コンパクトな設計で、UV 耐性があり、眼に魅力的で、上向き、下向き、又は横向きに取り付けることができます。キー付きのかん合の組み合わせにより、設計者は柔軟性と差別化を図れます。
仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 58.43mm●透明/拡散:クリア●直径:80mm●高さ:58.43mm●コード番号:188-1420 アズワン品番65-7247-14
1袋(2個)
1,498 税込1,648
欠品中


LUMAWISE Endurance S 制御ベースには、2 種類の直径があり、道路やエリア照明向けに設計されています。過酷な環境でも製品寿命を延長 高い耐衝撃性 上向き、下向き、横向きに取り付けることができ、柔軟な設計が可能 シーリングキャップ、ベース、及びレセプタクルを低トルクで確実にかん合 オプションの通気機能を使用すると、結露が最小限に抑えられま
仕様●直径:75.2mm●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●レンズ数:4●シリーズ:LUMAWISE Endurance S アズワン品番65-7248-01
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:40 Dia. x 24.25mm●透明/拡散:クリア●直径:40mm●高さ:24.25mm アズワン品番65-7247-97
1袋(2個)
1,198 税込1,318
欠品中

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。独自の Endurance S Zhaga Book 18 街灯コネクタを使用すれば、DALI 制御の Book 18 準拠の照明器具で、街灯やエリア照明に使用できます。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりました。耐久性 S センサ対応コンポーネントは、当初の耐久性 S の利点すべてに加え、電気定格の拡大と、保護かん合のための代替キーの組み合わせを備えています。耐久性 S エコシステムの製品には、レセプタクルコネクタと、周囲の過酷な環境から検出及び制御モジュールを収容するためのベース及びドームの組み合わせがいくつか含まれています。レセプタクルアセンブリ、ベース、ドームの組み合わせにより、密閉型の電気インターフェイスと堅牢なパッケージングソリューションを提供します。コンパクトな設計で、UV 耐性があり、眼に魅力的で、上向き、下向き、又は横向きに取り付けることができます。キー付きのかん合の組み合わせにより、設計者は柔軟性と差別化を図れます。
仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 58.43mm●直径:80mm●高さ:58.43mm●コード番号:188-1414 アズワン品番65-7247-76
1袋(2個)
2,198 税込2,418
欠品中

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。独自の Endurance S Zhaga Book 18 街灯コネクタを使用すれば、DALI 制御の Book 18 準拠の照明器具で、街灯やエリア照明に使用できます。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりまし
仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 33.43mm●直径:80mm●高さ:33.43mm アズワン品番65-7246-94
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。独自の Endurance S Zhaga Book 18 街灯コネクタを使用すれば、DALI 制御の Book 18 準拠の照明器具で、街灯やエリア照明に使用できます。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりまし
仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:40 Dia. x 39.25mm●透明/拡散:クリア●直径:40mm●高さ:39.25mm アズワン品番65-7247-10
1袋(2個)
1,198 税込1,318
欠品中

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE 耐久性 N ショートキャップは、安全で便利かつ経済的な方法で、屋外照明の NEMA 準拠レセプタクルを介して一次回路経路を開閉します。LUMAWISE 耐久性 N キャップは、サービス(オープンキャップ)の切断、又は支柱から照明への連続的な電力供給(ショートキャップ)に使用されます。金属酸化物バリスタ( MOV )内蔵の短絡キャップは、常時点灯する必要がある LED 照明器具のサージ保護を実現します。浸水保護を実現し、屋外の照明器具のメンテナンスを軽減し、動作寿命を延長します MOV の短絡キャップは、照明器具を過渡ライン電圧から保護します 光検出制御ユニットの代替品です 明確なキャップ形状により、標準的なフォトコントロールとショートキャップの Visual な区別が向上しています 高い耐衝撃性 用途 道路 道路やエリアの照明器具 商用照明(駐車場、自動車販売店など)
仕様●直径:82.1mm●併用可能製品:街路 / 面積照明器具●レンズ数:3●定格電圧:480V ac●コード番号:188-4313 アズワン品番65-7260-17
1袋(25個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

長さ(mm)26.76 幅(mm)7.15 ピッチ(mm)3.81 極数3 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
87 税込96
当日出荷

想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。 VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。 黄銅めっき端子。QC端子オプション:基板ピン / プラグ。ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
寸法(mm)26.5×26.5×24.5 電圧コイル:12Vdc 取付方式プラグイン 極数1 シリーズVF4 接点構成SPDT 寿命105(Cycles) 接点材質銀・酸化スズ コイル抵抗(Ω)90 動作温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)コイルと接点間:500 rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)30 最大スイッチング電流(DC A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 材質(接点)銀・酸化スズ 最大動作温度(℃)+85 最小動作温度(℃)-40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリーズLR1 定格電力(W)0.6 抵抗10kΩ 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
139 税込153
翌々日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.1 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-20
1袋(300個)
8,598 税込9,458
当日出荷

シリーズEconomy Power 適合電線(mm2)【最小】0.3【最大】0.9 適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Economy Powerコネクタハウジング
1袋(20個)
459 税込505
当日出荷

全長(mm)7,0.7 タイプ【コンタクト】圧着 シリーズAMP 先端長(mm)20.7 端子1.5mm 先端幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)3 表面処理(コンタクト)金AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧250 V ac 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
939 税込1,033
当日出荷

1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)100 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±15 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

ピッチ(mm)4.2 極数3 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
719 税込791
当日出荷

幅(mm)20.6 高さ(mm)22.8 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズEconoseal J Mk II+ 深さ(mm)27.6 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

長さ(mm)11.8 ピッチ(mm)4.2 極数2 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7043-17
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

シリーズUPF25 定格電力(W)0.25 抵抗250Ω 許容差±0.1% 温度係数±5ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1個
579 税込637
当日出荷

シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.3 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

シリーズEconoseal J 070 Mk II 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-30
1袋(25個)
449 税込494
当日出荷

長さ(mm)50 極数17 シリーズMulti-Interlock Mark II 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対電線マルチインターロックコネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ピッチ(mm)2 極数3 シリーズAMP CT 定格電圧125.0 V ac 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

種類コネクタナット RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品BNCコネクタ
1袋(5個)
419 税込461
翌々日出荷

シリーズDynamic 2000 適合電線(mm2)【最小】0.3 適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

シリーズCommercial MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

シリーズDynamic 3000 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5個)
299 税込329
翌々日出荷

長さ(mm)34.38 幅(mm)7.15 ピッチ(mm)3.81 極数5 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
129 税込142
当日出荷