4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子。各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番 ; 795-6449 795-6449 は除きます。
仕様●シリーズ:62734●絶縁:非絶縁●全長:17.53mm●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●ブレット直径:4mm●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3870 アズワン品番65-7771-78
1袋(18000個)
889,800 税込978,780
欠品中

全長(mm)17 直径(Φmm)【ブレット】3.5 シリーズ170020 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2.27 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 表面処理(コンタクト)
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

全長(mm)22.9 直径(Φmm)【ブレット】7.4 シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1.6 絶縁体 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

全長(mm)21.97 直径(Φmm)【ブレット】4.6 シリーズ42865 適合電線(mm2)【最小】2【最大】6 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 表面処理(コンタクト)
1セット(5000個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷