20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ【コンタクト】パワー 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ17 → 13 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品シーリング円形コネクタ 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
679 税込747
5日以内出荷

長さ(mm)21.2 タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ13 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

タイプ【コンタクト】パワー シリーズAMP 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品シール構造丸型コネクタ 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
489 税込538
5日以内出荷

TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001 アズワン品番65-7666-75
1セット(4500個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

長さ(mm)21.2 タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

長さ(mm)21.2 タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
569 税込626
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(25個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 1.5K 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

シリーズAMP MCP 1.5K 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
419 税込461
5日以内出荷

コンタクト。一体型、成形構造 すずめっき ワイヤシールはコンタクトと個別に圧着
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:13 AWG●結線方法:圧着●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:21.2mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:679-7090 アズワン品番65-7786-41
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズHGQ10 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 最大接触抵抗(mΩ)3 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】1 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】1 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1セット(4000個)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

タイプ【コンタクト】シグナル 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 端子17 適合電線サイズ20 → 17 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品1.5 / 2.5 / 4 mmピン直径コネクタシステム 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】1 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)
1セット(3500個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8K 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8Kコネクタハウジング 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)130 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
329 税込362
5日以内出荷

TE CONNECTIVITYMCON 1.2 CB REC SRC AG
エコ商品
幅(mm)1.83 シルバー 直径(Φmm)1.83 タイプ自動車用コネクタ端子 極数1 シリーズMCON Interconnection System 定格電流(A)11.75 深さ(mm)16.5 コードなし 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスレセプタクル 実装タイプワイヤ 表面処理(コンタクト)
1セット(9000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

シリーズAMP MCP 2.8 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1 材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)2 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)140 最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.5 極数40 シリーズZ-PACK HM-Zd 材質(ハウジング)PET 行数4 材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プレスイン オス・メスメス カラム数10 コネクタタイプ【バックプレーン】2ペア、高速ハードメトリック 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

PICMG。TE Connectivity Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリ。Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリは、2.50 mmセンターラインを備えています。 これらのZ-PACK HM-Zdピンヘッダ及びレセプタクルコネクタアセンブリは、プレスフィット基板スルーホール取り付け式で、ポリエステルGFハウジングを装備しています。HM-ZdはPICMG 3.x (ATCA)業界標準に適合するバックプレーン相互接続 基板-バックプレーン高速差動電気コネクタ 3~6.4 Gb/秒の範囲内の用途に差動ソリューションを提供 IEC61076-4-101の拡張
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速ハードメトリック●オス/メス:メス●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:PET●ピッチ:2.5mm●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:700mA●定格電圧:250 V ac●結線方法:プレスイン●シリーズ:Z-PACK HM-Zd●動作温度 Min:-65℃●コード番号:680-7771 アズワン品番65-7708-30
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷