「コア 箱」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7。PVC ケーブルタイプ
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●定格電圧:30 V●ストランド数:7●コード番号:230-7976
アズワン品番65-7401-78
1箱(5個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●定格電圧:30 V●ストランド数:7●コード番号:230-7980
アズワン品番65-7400-47
1箱(2個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7。PVC ケーブルタイプ
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●シリーズ:TAD1454●ストランド数:7
アズワン品番65-7403-89
1箱(2個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7。PVC ケーブルタイプ
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●シリーズ:TAD1454●ストランド数:7●コード番号:230-7963
アズワン品番65-7400-72
1箱(5個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 19 PUR ケーブルタイプ
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1.5m●シールド:銅●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●シリーズ:TAD1454●ストランド数:7●コード番号:230-7967
アズワン品番65-7476-51
1箱(5個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シールド:銅●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●シリーズ:TAD1454●ストランド数:7●コード番号:230-7969
アズワン品番65-7399-58
1箱(2個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7。PVC ケーブルタイプ
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シールド:銅●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●定格電圧:30 V●ストランド数:7
アズワン品番65-7401-19
1箱(5個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1.5m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●シリーズ:TAD1454●ストランド数:7
アズワン品番65-7403-58
1箱(5個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様【コーディング】A
規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧30 V ac/dc
材質(シース)PUR
保護等級IP65、IP67
芯数4
シールドシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】メス
コネクタ2未処理終端
1箱(25個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
5W SQM5シリーズ。TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:SQM5●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6957-47
1箱(500個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
5W SQM5シリーズ。TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:SQM5●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7104-51
1箱(500個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR100●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7103-73
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
SBCシリーズ、17 W、アキシャル。優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:17W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:SBC●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7099-60
1箱(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
SBCシリーズ、11 W、アキシャル。優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:11W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:SBC●温度係数:±400ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7028-19
1箱(100個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:680Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7101-26
1箱(3000個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7023-25
1箱(4000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7098-38
1箱(1000個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7111-14
1箱(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR100●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6965-06
1箱(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
TE Connectivity CFR16 シリーズ 0.25 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、最小ケースサイズ( CFR16 )で 0.25 W の定格電力
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR16●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7111-25
1箱(5000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
SBCHEシリーズ、アキシャル、4 W / 5 W。優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:4W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:SBCHE●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7098-58
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:47kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7103-31
1箱(3000個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7024-46
1箱(3000個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
TE Connectivity CFR50 シリーズ、0.5 W 炭素皮膜抵抗器。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ
仕様●抵抗:15kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR50●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7110-96
1箱(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
5W SQM5シリーズ。TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:SQM5●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7109-93
1箱(500個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様●抵抗:3.9kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7108-47
1箱(4000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6916-17
1箱(4000個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器です。TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7194-77
1箱(200個)
¥939
税込¥1,033
欠品中
2W CFR200シリーズ、アキシャル。CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコ
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR200●温度係数:-500 → -100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6958-74
1箱(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
TEConnectivityCFR25シリーズ、0.33W炭素皮膜抵抗器です。TEConnectivityのCFRシリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFRシリーズは、1Ω→10MΩの定格電力と、0.33Wのフル定格電力の最小ケースサイズ(CFR25)の製品です。この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。高品質のカーボンフィルム高い信頼性サイズ比に優れたパワー高アルミナ含有量定格電力:0.33W@70℃1Ω~10MΩの定格電力を用意さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7108-48
1箱(4000個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
TEConnectivityCFR25シリーズ、0.33W炭素皮膜抵抗器です。TEConnectivityのCFRシリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFRシリーズは、1Ω→10MΩの定格電力と、0.33Wのフル定格電力の最小ケースサイズ(CFR25)の製品です。この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。高品質のカーボンフィルム高い信頼性サイズ比に優れたパワー高アルミナ含有量定格電力:0.33W@70℃1Ω~10MΩの定格電力を用意さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●温度係数:-1200 → 0ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7110-23
1箱(4000個)
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
抵抗 = 1.5kΩ。定格電力 = 17W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、11 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
抵抗 = 330Ω。定格電力 = 7W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBCHE。動作温度 Max = +350℃。動作温度 Min = -55℃。SBCHEシリーズ、アキシャル、4 W / 5 W. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 7W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。動作温度 Max = +350℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 17W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SBC。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = CFR200。温度係数 = -500 → -100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード