83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1643-84
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

TE Connectivity 50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャック。バヨネットロック及びO圧着終端付きの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、絶縁グリップを持ち、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、テフロ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188/U●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:782-7786 アズワン品番65-7532-21
1個
6,298 税込6,928
欠品中

TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7495 アズワン品番65-7665-75
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:782-7795 アズワン品番65-7482-45
1個
799 税込879
6日以内出荷

。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック。垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番 ; 787-1622 787-1622 を参照 ジャムナットについては、品番 ; 680-7400 680-7400 を参照
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:710-0453 アズワン品番65-7773-58
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷



仕様●入数:1トレイ(35個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4837 アズワン品番65-7712-13
1セット(35個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

TE Connectivity 5227673-1RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ絶縁:なし、ボディ素材:亜鉛、ボディめっき:ニッケル、RF コネクタセンターコンタクト、金コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能タイプ:ロックワッシャ及びナット、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:パネル、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、取り付けポスト長:3.48 mm、RF コネクタ外径(概算):14.529 mm、高さ 34.93 mm 基板テール長:5.33 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:トレイ、コメント:絶縁ブッシュが必要な場合は、品番 330620 を参照してください。誘電体材質:ポリメチルペンテン
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4921 アズワン品番65-7584-23
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Tyco Electronics BNC RF コネクタファミリはバヨネットロックカップリングを備え、信頼性が高く、迅速な接続 / 切断同軸接続を実現します。独自のシングル及び O 圧着終端により、確実な絶縁グリップが可能になり、はんだ付けを必要としません。全体的な印加コストが非常に低く、終端処理が可能になります。 50 Ω と 75 Ω の両方のタイプがあり、ケーブルプラグ、ジャック、アダプタ、基板コネクタなど、さまざまなスタイルが用意されています。さまざまな圧着タイプの終端に加えて、コネクタは現場交換可能なツイストオン式スタイルで提供されます。
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5227161●コード番号:191-8319 アズワン品番65-7765-05
1セット(35個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

CATV 用途に最適なミニチュアコネクタシリーズです。用途 ブロードバンド、ネットワーク、信号管理 HDTV を含むビデオ配信 業界標準インターフェース、業務用及び軍事用航空宇宙
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5413879●コード番号:189-5850 アズワン品番65-7778-23
1セット(35個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

227699-1 RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ形状:丸型、ボディ材料:亜鉛、ボディ仕上げ:めっき、ボディコンタクト材質:ニッケルセンター、コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクトめっき材質:銀、RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持:なし、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、RF コネクタかん合外径(概算):14.529 mm、基板上の高さ:15.88 mm 基板テール長:6.35 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:チューブ、グレード:商用、誘電体材料:Valox
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0095 アズワン品番65-7656-06
1セット(30個)
23,980 税込26,378
欠品中

TE Connectivity 50 ΩRF同軸BNCコネクタ - 押し込みタイプ垂直メタライズド基板実装ジャック。アクション / 適合テール付属の50 ΩRF同軸BNC押し込みタイプ基板ジャックコネクタです。 このBNC基板ジャックコネクタではボディにニッケルめっき亜鉛を、センターコンタクトに金を採用しています。
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:プレスイン●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5222006●コード番号:189-5812 アズワン品番65-7778-75
1セット(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0446 アズワン品番65-7653-76
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
119 税込131
5日以内出荷

仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 75Ω 結線方法 = 圧着 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289 バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 2GHz 表面処理:本体 = ニッケル 動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 金 TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください 長さ(mm)57 幅(mm)41 高さ(mm)16 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U, RG188/U, RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U, RG188/U 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス75Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号5414217 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U, RG188/U, RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
739 税込813
5日以内出荷

シリーズAMP インピーダンス50Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

シリーズAMP インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(20個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号5227755 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
619 税込681
5日以内出荷

【外被】黒 長さ(m)2 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル終端処理済み コネクタジェンダー【1】オス【2】オス 同軸タイプRG58
1個
3,398 税込3,738
欠品中

長さ(m)2 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル終端処理済み コネクタジェンダー【1】オス【2】オス 同軸タイプRG58
1袋(50個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール シリーズ番号5227222 バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
779 税込857
欠品中

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1個
879 税込967
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1個
719 税込791
5日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス シリーズ番号5222420 バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(100個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

シリーズGreenpar インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
859 税込945
5日以内出荷

オス/メス = メス。実装タイプ = PCBマウント。インピーダンス = 50Ω。結線方法 = スルーホール。接続方向 = ストレート。サイズ = スタンダード。バルクヘッド = なし。表面処理:本体 = ニッケル。極性 = ノーマル。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック. VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

サイズスタンダード インピーダンス50Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
799 税込879
7日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(35個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 極性ノーマル℃ 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
869 税込956
欠品中

サイズミニチュア インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト)金めっき 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

サイズミニチュア シリーズOEG インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号227699 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1セット(30個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スルーホール シリーズ番号5414373 バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1セット(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷