「コネクターケーブル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット
仕様●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Amplimite HDP-20●コード番号:680-9178
アズワン品番65-7786-35
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0294
アズワン品番65-7667-78
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
TE ConnectivityツインBNCプラグコネクタ。ワンストローク圧着技術を備えたツインBNCプラグコネクタは、両方のコンダクタ、ブレード、そしてケーブルサポートを同時に圧着することができます。 これらのツインBNCプラグコネクタは全天候型で、MIL-C-39012に準拠して設計されており、MIL-STD-1553 Multiplexデータバスの要件を満たしています。 品番 ; 782-7811 782-7811 はニッケルめっきボディ、ポリプロピレン誘導体、そして銀めっきの中心コンタクトを装備し、RG108、108A、BELDEN 9275及び89272同軸ケーブルに使用できます。
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG/U●サイズ:スタンダード●シリーズ:AMP●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7811
アズワン品番65-7749-55
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
定格電圧600 V ac/dc
定格電流(A)9.5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥709
税込¥780
5日以内出荷
定格電圧 600 ac/dc。オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。定格電流 9.5A。ハウジング材質 ナイロン。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
コネクタ,同軸,ケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,788
税込¥5,267
7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5986
アズワン品番65-7632-62
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5983
アズワン品番65-7626-39
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
。TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5985
アズワン品番65-7627-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
AMP SMA インターフェイス付き TE Connectivity RF コネクタです。RF インターフェイス: SMA RF コネクタ、かん合外径(概算): 6.35 mm ( 0.25 インチ) インピーダンス: 50 O RF コネクタカップリング機構:バヨネット 動作周波数: 6 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7118
アズワン品番65-7611-22
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0035
アズワン品番65-7652-37
1セット(40個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5987
アズワン品番65-7625-19
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
サイズスタンダード
シリーズAMP
適合ケーブルRG/U
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG402
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 18
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMAコネクタ
表面処理(コンタクト)銅の上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174, RG188, RG316
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMBコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174, RG188, RG316
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMBコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141 A/U, RG303/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 2
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG402
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 18
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 12.4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMAコネクタ
表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クランプ
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMAコネクタ
表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1袋(25個)
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 2
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1袋(25個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 2
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
インピーダンス75Ω
適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ストレート
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG402
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
同軸タイプSMAコネクタ
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)165
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)165
最小動作温度(℃)-65
接続方向ライトアングル
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
丸形DINバックシェルは、ワイヤ保護とストレインリリーフを強化します。
仕様●タイプ:カバーケーブル出口●色:黒●コード番号:183-9173
アズワン品番65-7556-99
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●タイプ:カバーケーブル出口●色:黒●コード番号:183-9063
アズワン品番65-7543-37
1箱(700個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG141、RG142、RG303、RG400、RG58
極性ノーマル
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 to 11
表面処理(本体)ニッケル
結線方法はんだ
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●コード番号:234-9459
アズワン品番65-7491-24
1箱(50個)
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
行数1
最高使用温度(℃)105
材質(コンタクト)銅合金
端子IDC
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
ピッチ3.96mm
取付方式ケーブルマウント
シリーズMTA-156
定格電圧600 V ac
定格電流(A)7
行数1
最高使用温度(℃)105
材質(コンタクト)銅合金
端子IDC
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)-55
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ジェンダー = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDCコンタクトめっき = 錫シリーズ = AMP CT定格電圧 = 125 V acハウジング材質 = PBTTE Connectivity AMP CT 2 mm事前装填MT (多数結線)レセプタクルハウジング. 28 → 26 AWGワイヤ用IDCコンタクトが事前装填された、AMP CT 2 mm MTレセプタクルハウジングです。ミニチュア設計で、かん合位置決めによりかん合ヘッダコネクタとの正確な接続を実現しています。. 特長と利点. ミニチュア設計 IDCコンタクトが事前装填 かん合位置決め機構. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ