「コネクターハウジング 6極」の検索結果

179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(バスバー対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジン
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5546 アズワン品番65-7507-29
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジング、6 ポジション、1.59 mm かん合ピン径、電線対電線コネクタシステム内蔵。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch コネクタを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5545 アズワン品番65-7503-42
1個
889 税込978
7日以内出荷

。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5543 アズワン品番65-7508-33
1個
629 税込692
7日以内出荷

極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(1800個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

材質ナイロン66 長さ(mm)22.9 ナチュラル 種類プラグ 極数6 シリーズAMP FASTIN-FASTON RoHS指令(10物質対応)対応 タブ幅(mm)6.35
1個
169 税込186
欠品中

長さ(mm)15.5 幅(mm)12.8 ピッチ(mm)1.5 極数6 シリーズAMP Mini CT 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
669 税込736
5日以内出荷

長さ(mm)23.7 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数6 シリーズEconomy Power 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品基板用コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
169 税込186
翌々日出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ピッチ(mm)4.2 極数6 シリーズVAL-U-LOK 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(25個)
869 税込956
7日以内出荷

長さ(mm)18.85 ピッチ(mm)3 極数6 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(1000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

長さ(mm)15.24 幅(mm)5.08 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU HE13/HE14 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
799 税込879
5日以内出荷

長さ(mm)19 幅(mm)8.7 ピッチ(mm)3 極数6 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1箱(2000個)
72,980 税込80,278
5日以内出荷

長さ(mm)15.24 幅(mm)2.94 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(1000個)
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK II 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lok IIコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

幅(mm)14.73 ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
889 税込978
5日以内出荷

長さ(mm)26.01 幅(mm)17.86 ピッチ(mm)5 極数6 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品AMP Multimateコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
379 税込417
5日以内出荷

長さ(mm)38.7 幅(mm)7.85 ピッチ(mm)5 極数6 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品基板用コネクタ 接続方向ストレート
1個
649 税込714
5日以内出荷

長さ(mm)40 幅(mm)17.78 ピッチ(mm)3.81 極数6 シリーズDynamic 3000 材質(ハウジング)PET 行数2 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
259 税込285
5日以内出荷

長さ(mm)7.62 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン2列コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

長さ(mm)15.24 幅(mm)4.62 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン1列コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ピッチ(mm)3 極数6 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

長さ(mm)23.7 幅(mm)7.27 ピッチ(mm)3.96 極数6 シリーズSL-156 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板エコノミー電源コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
359 税込395
5日以内出荷

ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
549 税込604
5日以内出荷

長さ(mm)44.5 幅(mm)17 ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

長さ(mm)58.4 ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 接続方向ストレート
1袋(5個)
679 税込747
5日以内出荷

長さ(mm)17.86 ピッチ(mm)5 極数6 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品AMP Multimateコネクタ 接続方向ストレート
1個
429 税込472
5日以内出荷

長さ(mm)34.8 幅(mm)12.5 ピッチ(mm)3.5 極数6 シリーズMULTILOCK 070 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(50個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

極数 = 6。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU MOD IV。接続方向 = ストレート。長さ = 15.24mm。幅 = 2.94mm。ハウジング材質 = ナイロン。2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

長さ(mm)13.8 幅(mm)19.8 ピッチ(mm)4.2 極数6 シリーズVAL-U-LOK 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対電線コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ピッチ(mm)3 極数6 シリーズMicro MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
439 税込483
7日以内出荷

長さ(mm)21.4 幅(mm)6.8 ピッチ(mm)2 極数6 シリーズAMP CT 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU HE14 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインレセプタクル 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(500個)
97,980 税込107,778
5日以内出荷

長さ(mm)15.75 幅(mm)6.6 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズCST-100 II 材質(ハウジング)ポリマー 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインエコノミーパワーコネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

極数 6。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。 . 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
5日以内出荷

極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス オス。シリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

長さ(mm)27.43 ピッチ(mm)6.35 極数6 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
779 税込857
5日以内出荷

長さ(mm)14 ピッチ(mm)4.2 極数6 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品電線対基板コネクタ 接続方向ストレート
1袋(500個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

長さ(mm)22 幅(mm)11.8 ピッチ(mm)4.2 極数6 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 接続方向ストレート
1袋(500個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

長さ(mm)18.69 幅(mm)17.25 ピッチ(mm)4.14 極数6 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK II 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズAMPMODU HE14 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターラインレセプタクル 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷