仕様●種類:抜き取り工具●シリーズ:Ampseal●コード番号:224-7316
アズワン品番65-7635-77
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
使用工具抜き取り工具
シリーズ番号1579007
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シリーズMQS
使用工具抜き取り工具
シリーズ番号1579007
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
併用可能製品 = Ampseal 16。シリーズ = Ampseal
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
ツールタイプ = 抜き取り工具。シリーズ = AMP MCP。全体長さ = 107 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ【コンタクト】ピン, ソケット
シリーズELO
シリーズ番号1579007
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリーズPOSITIVE LOCK 4.8
使用工具抜き取り工具
シリーズ番号724659
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
TE Connectivity 抜き取り工具です。UL 難燃性等級: UL94-HB
仕様●種類:抜き取り工具●シリーズ:Ampseal●コード番号:224-7315
アズワン品番65-7640-46
1袋(2個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
全長(mm)60
シリーズMULTILOK 025
使用工具抜き取り工具
先端長(mm)10
端子0.25mm
先端幅(mm)0.8
シリーズ番号1276565
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シリーズMCON 1.2
使用工具抜き取り工具
端子1.2mm
シリーズ番号1579007
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
全長(mm)75
シリーズDynamic 1000
使用工具抜き取り工具
先端長(mm)25
端子2mm
先端幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
全長(mm)1,05.5
シリーズAMPLIMITE HD-20
使用工具抜き取り工具
先端長(mm)40
シリーズ番号1579007
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
シリーズMCON 1.2
使用工具抜き取り工具
端子1.2mm
シリーズ番号1579007
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
シリーズHD.M
使用工具抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
全長(mm)143
シリーズMCON 1.2
使用工具抜き取り工具
端子2.5mm
シリーズ番号1579007
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
シリーズMicro MATE-N-LOK
使用工具抜き取り工具
端子30 → 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シリーズUniversal Power Connector
使用工具抜き取り工具
端子0.5mm
シリーズ番号913923
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シリーズCPC, M
使用工具抜き取り工具
端子26 → 14AWG
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
全長(mm)75
シリーズStandard & Junior Timer
使用工具抜き取り工具
端子2.8 mm, 4.8 mm, 6.3mm
先端幅(mm)0.9
シリーズ番号725864
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
全長(mm)143
シリーズMCP 6.3/4.8k
使用工具抜き取り工具
端子4.8 mm, 6.3mm
シリーズ番号1579007
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
シリーズMaxi Power Timer, MCP 9.5
使用工具抜き取り工具
端子9.5mm
シリーズ番号1579007
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ツールタイプ = 抜き取り工具。回転 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
タイプ レセプタクル。シリーズ AMP SUPERSEAL 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max 1.5mm2。タブサイズ 1.5 0.8mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 17AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
タイプ レセプタクル。シリーズ Supersealmm2。適合電線サイズmm2 Max 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min 16AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト。TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063
アズワン品番65-7786-61
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード