定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6277
アズワン品番65-8079-16
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
UL、VDE。PCFNシリーズ - 太陽光発電リレー。PCFNパワーリレーは、太陽光発電インバータなど、各種の太陽エネルギーに応用することができます。 このシリーズを使えば、全国規模の電力網のような電力基盤に、太陽エネルギーを組み入れることが容易になります。 緊急の場合には、規制に従い、太陽光発電系統と電力網との間の電力供給を中止することもできます。使用温度範囲は75℃(26 A)、85℃で22 Aにディレーティング コンタクト間隔1.5 mm超 200 mWの電力を保持 耐フラックス
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:26A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:96 Ω●コイル電力:1.5W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●長さ:30.4mm●シリーズ:PCFN●最大スイッチング電源 AC:7.2 kVA●コード番号:515-593
アズワン品番65-8052-15
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity パワーリレーは標準タイプでモノステーブルです。コイル Coil Power Rating DC 定格 1700mW、Coil 抵抗 86 Ω です。Coil Voltage (パワーリレータイプ標準 出力タイプ AC エンクロージャタイプのプラスチック製ダストカバーです Coil current コンタクト制限遮断電流( A ) 50 入力電圧( VDC ) 0 ~ 12 Coil 磁気システムモノステーブル、DC
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7007
アズワン品番65-8079-02
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6273
アズワン品番65-8063-21
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:40A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:27.43mm●奥行き:32.51mm●コード番号:185-9664
アズワン品番65-8079-90
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6275
アズワン品番65-8063-22
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
cULus、CSA、VDE、RoHS(2022年10月現在)。RTシリーズ。プロフェッショナルRTシリーズ汎用工業用小型基盤リレー。5 mmピン止め 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: L 29 mm、W 12.7 mm、D 15.7 mm UL Class Fのコイル絶縁 モノステーブルコイル磁気システム
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●長さ:29mm●シリーズ:RT2●コード番号:782-1264
アズワン品番65-8059-77
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:120 Ω●長さ:48.8mm●高さ:34.9mm●コード番号:782-1245
アズワン品番65-8093-39
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
。K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:160 Ω●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0669
アズワン品番65-8059-76
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
UL、CSA / VDE。RYシリーズ。3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:627 Ω●長さ:28.5mm●シリーズ:RY II●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:680-4069
アズワン品番65-8093-79
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
。UL、TUV。TE Connectivity ORWHシリーズ。TE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。1フォームC、1 COコンタクト
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:400 Ω●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7592
アズワン品番65-8059-21
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
ミニISO自動用リレー - F4シリーズ。TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。特長。一体型コンポーネント。様々な接点構成と材質。ノンラッチング(単安定)。用途:。イグニッションロック。電灯負荷(ヘッドランプ)。排気制御。ABS。燃料ポンプ。電動式パワーステアリング。ワイパー制御。カーアラーム。送風機
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:90Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●奥行き:25.9mm●コード番号:680-4347
アズワン品番65-8093-82
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381
アズワン品番65-8059-06
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:50A●極数:2●コイル抵抗:86 O●コイル電力:1.7W●シリーズ:T92●コード番号:219-7006
アズワン品番65-8078-88
1セット(30個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6276
アズワン品番65-8079-72
1セット(50個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:15A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:652 Ω●コイル電力:221mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:28.6mm●シリーズ:MSR●コード番号:189-5855
アズワン品番65-8091-30
1セット(20個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1194
アズワン品番65-8063-23
1袋(2個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A / 12 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:55.6 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6268
アズワン品番65-8062-46
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1186
アズワン品番65-8062-84
1袋(2個)
¥889
税込¥978
欠品中
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6271
アズワン品番65-8079-63
1セット(50個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6274
アズワン品番65-8079-74
1セット(50個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
1 極 12 A / 16 A、1 フォーム C ( CO )又は 1 フォーム A ( NO )コンタクト DC又はACコイル 5 kV / 10 mm コイルコンタクト、強化絶縁 周囲温度 85 ℃ ( DC Coil ) リフロータイプ: THR (スルーホールリフロー)はんだ処理用 用途 ボイラー制御、タイマ、ガレージド
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:4000Vrms●コード番号:189-5863
アズワン品番65-8091-44
1箱(20個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1182
アズワン品番65-8063-07
1袋(2個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:55.6 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6267
アズワン品番65-8062-95
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1181
アズワン品番65-8069-99
1セット(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1188
アズワン品番65-8069-63
1袋(2個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1193
アズワン品番65-8070-18
1セット(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1187
アズワン品番65-8063-03
1セット(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1185
アズワン品番65-8063-02
1セット(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
OJ / OJEシリーズ。コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:18.2mm●シリーズ:OJ●コード番号:164-9031
アズワン品番65-8077-80
1袋(100個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
UL、CSA / VDE。RYシリーズ。3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:627 Ω●長さ:28.5mm●シリーズ:RY II●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:135-5125
アズワン品番65-8067-98
1セット(20個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
UL、CSA、VDE。F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠)。TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー。RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360 Ω●長さ:29mm●シリーズ:RT1●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-4669
アズワン品番65-8077-68
1箱(500個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
UL。TE ConnectivityのSMT通信 / シグナルリレーP2 V23079シリーズ。P2 V23079シリーズのDIP縦置き取り付けSMTシグナル/通信リレーには、15 x 7.5 mmのスリムライン設計で、2A DPDT分岐の金めっき銀ニッケルコンタクトを備えています。 これらのSMTシグナルリレーは、浸漬洗浄可能で、外装被覆加工済みモノステーブルコイル(モノステーブル高絶縁耐性コイル付きの品番 ; 718-1998 718-1998 を除く)を備え、高感度で、消費電力を140 mW/70 mWと低く抑えることができます。 品番 ; 515-565 515-565、; 515-577 515-577、; 756-1274 756-1274 は、長いSMTピンを備え、; 718-1812 718-1812 及び ; 718-1998 718-1998 は、短いSMTピンを備えています。 これらのP2 V23079シリーズのDIP垂直取り付けSMTシグナルリレーの主な用途は、通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びHiFi)、オフィス機器、制御機器、医療機器、及び自動車機器など。オーバーモール型シングルコイルの2極極性付き通信及び信号用リレー 長短のSMT脚 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗(500 Vdc 10 ;sup9 Ω) 高感度により低公称消費電力を実現 - 140 mW サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V 用途: 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びハイファイ)、オフィス機器、制御機器、医療機器、自動車機器など
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.029 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.6mm●奥行き:9.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:168-0262
アズワン品番65-8095-20
1袋(250個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタは、HMN-D3-2/6 タイプ、3 ポジションメスモジュールインサートです。端子 位置は 3 つです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3089
アズワン品番65-7541-04
1箱(12個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタは、HMN-D3-2/6 タイプ、3 ポジションオスモジュールインサートです。端子 位置は 3 つです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3087
アズワン品番65-7541-03
1箱(12個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタは、HMN-3/4 タイプ 5 ポジションメスモジュールインサートです。端子 位置は 5 ポジションです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●定格電圧:830 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3085
アズワン品番65-7715-19
1箱(12個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタは、HMN-3/4 タイプの 7 ポジションオスモジュールインサートです。端子 ポジションは 7 ポジションです
仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:380 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3083
アズワン品番65-7705-43
1箱(12個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
仕様●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●寸法:30.98 x 73.15 x 55.63mm●コード番号:186-3625
アズワン品番65-7713-41
1箱(12個)
¥85,980
税込¥94,578
欠品中
M12現場設置可能Aコードコネクタ。TE Connectivity社の、ケーブルマウント用に設計されたセンサ方式プラグとソケット製品。T411シリーズの配線脱着可能コネクタは、業界標準Aコードを備え、DeviceNet、I/Oリンク、Profibusに対応します。組み立てが容易な丸形コネクタは、
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:T411●ポール形式:5P●コード番号:190-3999
アズワン品番65-7770-64
1袋(100個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ。ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm
仕様●コンタクト定格電流:0.4 VA @ 20 V dc●定格電圧:20V dc●出力コード番号:16進法●深さ:12mm●幅:10mm●寸法:10 x 12 x 10mm●実装タイプ:PCB●動作温度 Max:+85℃●コード番号:639-4783
アズワン品番65-7806-46
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ