309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質サーモプラスチック シリーズCPC ねじの呼びPG13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)6.4 最大ケーブル径(Φmm)8.9
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質サーモプラスチック シリーズCPC ねじの呼びPG13.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)6.4 最大ケーブル径(Φmm)8.9
1袋(9個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様【ブレークアウト数】1 材質サーモプラスチック タイプストレート 内径(Φmm)【プライマリ】27.69【セカンダリ】10.16 RoHS指令(10物質対応)対応 接着面なし
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

TE Connectivity CPCコネクタアクセサリ
仕様●最大ケーブル径:8.9mm●最小ケーブル径:6.4mm●材質:サーモプラスチック●色:黒●シリーズ:CPC アズワン品番65-7437-43
1袋(9個)
17,980 税込19,778
欠品中

極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.99インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

オス/メス = オス。極数 = 68。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ピッチ = 1.27mm。結線方法 = IDT。長さ = 51.54mm。幅 = 14.94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

極数 = 9。行数 = 3。ピッチ = 5mm。オス/メス = オス。シリーズ = Metrimate。併用可能製品 = 角型グリッドピン及びソケットコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 23.8mm。ハウジング材質 = サーモプラスチック。TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタプラグハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 ; 160-0932 160-0932 を参照)とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

シェルサイズ = 11。シリーズ = CPC。材質 = サーモプラスチック。コードの有無 = あり。色 = 黒。シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用TE Connectivityシーリングキャップ. シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用シーリングキャップは、黒94V-1等級熱可塑樹脂製で、プラスチックストラップ又はメタルビードチェーン付きのネオプレンシーリングガスケットを採用しています。これらのシーリングキャップは、CPCレセプタクルコネクタで使用されます(ソケットコネクタで使用される品番 ; 745-5750 745-5750 を除く)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

極数 = 4。行数 = 1。ピッチ = 5.08mm。オス/メス = オス。シリーズ = Metrimate。併用可能製品 = 基板用コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 30.22mm。幅 = 1.542インチ。ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック。TE Connectivity Metrimate標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジング. Metrimate標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジングは、黒色UL94V-0熱可塑樹脂製で、5.08 mmセンターラインを備えています。 これらの標準ドロアコネクタプラグ及びソケットハウジングは、ブラインドかん合が可能で、いずれの方向でもミスアライメントは最大2.3 mmです。ガイドピンがプラグの半分に成形されており、フロント又はリアパネルを取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

極数 4。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 3A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。シリーズ AMPMODU MTE。動作温度 Min -65.0℃。動作温度 Max 105.0℃。ハウジング材質 サーモプラスチック。TE Connectivity AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォームレセプタクルアセンブリ. 電線対電線及び電線対基板用途向けのAMPMODU MTE 2.54 mmピッチ1列IDCレセプタクルアセンブリです。レセプタクルは、ストリップ状に事前組み立てされ、IDCソケットコンタクトが事前装填された状態で提供されます。これらのAMPMODU MTE 2.54 mm IDCレセプタクルアセンブリは、かん合相手のコネクタとの確実な接続を実現するラッチを備えています。コネクタハウジングの極性化機能により、誤かん合を防止できます。これらのAMPMODU MTE IDCレセプタクルコネクタには、スズめっき又は金めっき仕上げのIDCコンタクトのものと、26 AWG 22 AWG又は30 AWG 26 AWGワイヤ用のものがあります。 . 特長と利点. IDCコンタクトが事前装填されていて、ワンステップですばやく組み立て可能 ラッチでかん合相手のコネクタとの確実な接続 誤かん合防止用の極性化機能 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクト. 用途. このAMPMODU MTEレセプタクルコネクタは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適しています。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 12.59mm。深さ = 18.61mm。シリーズ = Amplimite HDF-20mm。動作温度 Min = -55.0℃。AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番 ; 798-1511 798-1511 はねじ付きインサート#4-40を装備
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 37。実装タイプ ケーブルマウント。プラグ/ソケット プラグ。接続方向 ストレート。ハウジング材質 サーモプラスチック。ケーブル取り付けシェルシリーズ / 2. TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場やフィールドで素早く組み立てることができます。 圧着端子は、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。. シリーズ1. シリーズ1 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4極から37極まで取り揃えており、最大13Aの信号が可能です。 シリーズ1では、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトを使用できます。互換性のあるコネクタコンタクトの完全なリストについては、取扱説明書を参照してください。. シリーズ2. シリーズ2 高密度。1つのシェルでより高い接触密度を必要とする用途向けに設計されています。 シリーズ2コネクタは、8極から63極まで取り揃えており、最大7.5 Aの信号が可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトの全リストについては、取扱説明書を参照してください。. 特長. ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0準拠で、安定性、耐熱性、自己消火性に優れた熱可塑性素材から製造されています。 クイック接続 取り外し機能により、組み立て時間を節約 このプラスチック製コネクタは軽量で、金属製コネクターよりも安価 堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。. 用途. CPCシリーズは、効果的な信号ソリューションが必要とされるほとんどの産業用途で使用できます。 最も一般的な用途は次のとおりです。. 鉄道・輸送用の車両とシステム 照明と看板 空調システムと業務用ビル設備 自動車 バス、オフロード向けトラック、RV車、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム. 環境. CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質エンジニアリング素材で製造されています。. よくある質問. - 丸形コネクタは修理可能ですか? - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 - - 耐久性はどうですか? - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質素材製です。衝撃や振動に対する高い耐性を持っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity, 8.63mm x 自消性
エコ商品
材質サーモプラスチック シリーズCPC 機能自消性 固定方法ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)8.63 スタイルケーブルクランプ
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

長さ(mm)12.64 ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品センターライン1列コネクタ 接続方向ストレート
1袋(10個)
949 税込1,044
5日以内出荷

長さ(mm)23.7 ピッチ(mm)5 極数3 シリーズMetrimate 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品センターラインピン及びソケットコネクタ、インラインピン及びソケットコネクタ 接続方向ストレート
1個
349 税込384
5日以内出荷

幅(mm)34 高さ(mm)10.29 タイプシールド 種類ミニI/Oプラグ 極数8 シリーズType I ポート数1 方向ストレート 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

TE Connectivity EDS シリーズ Alcoswitch DIP スイッチは、省スペースで無駄のない製造を可能にする設計です。産業用及び自動制御ボード、火災及びセキュリティシステム、サーモスタット、エレベーター、通信デバイスで使用されています。動作温度範囲は -20 → +85 ℃ です連結可能 絶縁耐性: 500 V ac ( 1 分間 RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリー
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 極数3 シリーズAMPMODU MTE 定格電圧267.0 V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
189 税込208
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズAMP-LATCH 定格電圧250.0 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

高さ(mm)10.29 タイプシールド 種類ミニI/Oプラグ 極数8 シリーズType II ポート数1 深さ(mm)11.62 方向ストレート 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:レセプタクル シェルサイズ 17 コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック 材質:サーモプラスチック 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC アズワン品番65-1409-09
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

仕様●極数:25●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Amplimite Kit●シリーズ番号:5745833 です●コード番号:192-0070 アズワン品番65-7656-43
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

材質サーモプラスチック シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
589 税込648
5日以内出荷

極数9 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

極数37 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

極数16 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

極数25 シリーズAmplimite Kit 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号5745833
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

極数15 シリーズHD-20 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ライトアングル, ストレート
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

グレー 極数15 シリーズAmplimite HD-20 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
719 税込791
5日以内出荷

ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2。TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。シリーズ1。シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。シリーズ2。シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。特長点 :。ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、金属製コネクタよりも堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。
仕様●極数:37●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-4030 アズワン品番65-7767-40
1袋(100個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:17●材質:サーモプラスチック●色:黒●コード番号:782-5900 アズワン品番65-7662-23
1個
819 税込901
7日以内出荷

極数4 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

極数4 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

極数37 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

極数3 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)28.57 スタイル【ケーブルクリップ/クランプ】ケーブルクランプ
1個
1,398 税込1,538
欠品中

AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル、オスリテーナーねじ付き。180 °と90 °出口付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじ、亜鉛めっき黄色クロマイトスチールおすねじリテーナー、及びスチール保持クリップが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。
仕様●極数:15●ハウジング材質:サーモプラスチック●接続方向:ライトアングル, ストレート●シリーズ:HD-20●コード番号:782-9772 アズワン品番65-7784-87
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

極数14 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネル取り付け、表面実装 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズAMPMODU MTE 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
219 税込241
5日以内出荷

極数37 ソケットorプラグプラグ 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(100個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷