411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。TE Connectivity Raychem TXR (高耐久性バックシェル及びアダプタ)は、TR07AI 終端処理装置に含まれています。プラグ対応 I/O アクセサリタイプ - Tinel-Lock アダプタ 色 - オリーブドラブ バックシェル材質 - アルミ
仕様●併用可能製品:Raychem●シェルサイズ:11, B●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:Raychem TXR●コード番号:217-5587 アズワン品番65-7541-84
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:17●材質:サーモプラスチック●色:黒●コード番号:782-5900 アズワン品番65-7662-23
1個
769 税込846
7日以内出荷

ケーブルエントリシール / フランジシール。シリーズ1シールドフリーレセプタクル及びケーブル取り付けシェル用の熱収縮性ケーブルエントリシールフランジシール、及びシリーズ1シールドパネル取り付け(固定)レセプタクル用のフランジシール
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:13●コード番号:782-5897 アズワン品番65-7542-63
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1袋(2個)
869 税込956
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1397-27
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

仕様ポジション数:25 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DB 製品群:AMPLIMITE HDP-20 シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:メタル 本体 本体 材質:スチール アズワン品番65-1608-10
1個
1,398 税込1,538
欠品中

1袋(2個)
839 税込923
7日以内出荷

材質サーモプラスチック シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1個
589 税込648
7日以内出荷

1個
989 税込1,088
7日以内出荷

シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用TE Connectivityシーリングキャップ。シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用シーリングキャップは、黒94V-1等級熱可塑樹脂製で、プラスチックストラップ又はメタルビードチェーン付きのネオプレンシーリングガスケットを採用しています。これ
仕様●シェルサイズ:11●シリーズ:CPC●コード番号:360-2609 アズワン品番65-7713-79
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
359 税込395
5日以内出荷

1箱(130個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1397-29
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

1個
379 税込417
5日以内出荷

シェルサイズ = 11。シリーズ = CPC。材質 = サーモプラスチック。コードの有無 = あり。色 = 黒。シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用TE Connectivityシーリングキャップ. シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用シーリングキャップは、黒94V-1等級熱可塑樹脂製で、プラスチックストラップ又はメタルビードチェーン付きのネオプレンシーリングガスケットを採用しています。これらのシーリングキャップは、CPCレセプタクルコネクタで使用されます(ソケットコネクタで使用される品番 ; 745-5750 745-5750 を除く)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:クリンプ フランジ 適合製品:AMP レール D-Sub バックシェル 製品群:- アズワン品番65-1637-99
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:クリンプ フランジ 適合製品:AMP レール D-Sub バックシェル 製品群:- アズワン品番65-1638-01
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
129 税込142
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質ナイロン、ポリオレフィン シリーズCPC シェルサイズ23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
539 税込593
5日以内出荷

仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DB ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:13mm 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1397-26
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 適合製品:D Sub コネクタ 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1397-24
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

CPCバックシェルシールブーツ。TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:17.86mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●長さ:42.04mm●幅:28.73 mm●シリーズ:CPC●コード番号:680-6778 アズワン品番65-7786-51
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズ = HDSCS。TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
99 税込109
5日以内出荷

種類フェルール シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、 HDF 、 HDE )
1袋(10個)
529 税込582
7日以内出荷

種類 = ねじリテーナキット。併用可能製品 = 金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、 HDF 、 HDE )。シリーズ = 5746881
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
199,800 税込219,780
5日以内出荷

種類フェルール シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、 HDF 、 HDE )
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

種類フェルール シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、 HDF 、 HDE )
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

種類ねじリテーナキット シリーズ5746881 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、 HDF 、 HDE )
1袋(1000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

TE Connectivity Econoseal EHMコネクタアクセサリ。自動車用ワイヤコネクタのEcononseal EHMシリーズ用中空プラグ及びアダプタなどアクセサリ一覧。防塵カバー、4極、90°、PBT、黒 中空プラグ、シリコンラバー、黒
仕様●タイプ:ケーブルクランプ●シリーズ:EconoSeal●極数:3●コード番号:164-2370 アズワン品番65-7665-20
1箱(300個)
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●種類:ねじリテーナー●併用可能製品:金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、HDF 、HDE )●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0426 アズワン品番65-7650-57
1袋(25個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様●種類:ねじリテーナー●併用可能製品:金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、HDF 、HDE )●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0079 アズワン品番65-7743-08
1袋(3000個)
719,800 税込791,780
欠品中

AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめ
仕様●極数:50●ハウジング材質:亜鉛●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8458 アズワン品番65-7767-62
1箱(100個)
269,800 税込296,780
欠品中

バックシェル固定ねじは、ねじ山形成ねじのため、バックシェルねじ穴のねじ加工はなし。デュアルエントリダイキャストバックシェル。デュアルケーブルエントリの高品質ダイキャストバックシェル 産業用BUSシステム用途など、デイジーチェーン接続に最適 ケーブルラン端部
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●シリーズ:Amplimite HD-20●コード番号:135-5033 アズワン品番65-7667-10
1袋(10個)
18,980 税込20,878
欠品中