「シャント抵抗器」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150mΩ, ±5%
RoHS
仕様抵抗:150mΩパッケージ/ケース:2512許容差:±5%定格電力:1W温度係数:±200ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:6.35 x 3.1 x 0.6mm長さ:6.35mm奥行き:3.1mm高さ:0.6mmシリーズ:RL73動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだ最大温度係数:+200ppm/℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥609
税込¥670
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 330mΩ, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 330mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +200ppm/℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 180mΩ, ±5%
RoHS
抵抗 = 180mΩ。パッケージ/ケース = 2512。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 6.3 x 0.6mm。長さ = 6.3mm。奥行き = 3.1mm。高さ = 0.6mm。シリーズ = RL73。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ケーススタイル = モールドppm/℃。RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 120mΩ, ±5%
RoHS
抵抗 = 120mΩ。パッケージ/ケース = 2512。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 6.3 x 0.6mm。長さ = 6.3mm。奥行き = 3.1mm。高さ = 0.6mm。シリーズ = RL73。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ケーススタイル = モールドppm/℃。RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 680mΩ, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 680mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 470mΩ, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 470mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールドRL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150mΩ, ±5%
RoHS
長さ(mm)6.3
寸法(mm)6.3×0.6
高さ(mm)0.6
奥行(mm)3.1
シリーズRL73
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)150
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512
最小温度係数(ppm/℃)-200
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 390mΩ, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 390mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 560mΩ, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 560mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールドRL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 180mΩ, ±5%
RoHS
長さ(mm)6.3
寸法(mm)6.3×0.6
高さ(mm)0.6
奥行(mm)3.1
シリーズRL73
定格電力(W)1
抵抗(MΩ)180
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースモールドppm/℃
パッケージ/ケース2512
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 6332サイズ, 1W, 51mΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 51mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLA3A最小動作温度 = -65℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -75ppm/℃TL3AシリーズSMD電流検出用抵抗器. 2512型 最大1 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R001 → R082. TE Connectivity TL3Aシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL3Aシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL3Aは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、特に適した用途です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
RLP73シリーズSMDハイパワー。TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大2 W @ 70℃ 抵抗値: 最小
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RLP73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7093-58
1セット(2000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
RL73シリーズSMD。TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大1 W @ 70℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RL73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7093-18
1セット(5000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
RL73シリーズSMD。TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大1 W @ 70℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:220mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RL73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7089-57
1セット(1000個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100mΩ, ±1%
RoHS
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールドRL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 680mΩ, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 680mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.15mm高さ = 0.6mmシリーズ = RLP73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +200ppm/℃RLP73シリーズSMDハイパワー. TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大2 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小47 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 820mΩ, 2512 ( 6432M ), 1W, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 820mΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M ) 許容差 = ±5% 定格電力 = 1W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RL73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 220mΩ, 2512 ( 6432M ), 1W, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 220mΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M ) 許容差 = ±5% 定格電力 = 1W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RL73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
長さ(mm)250
幅(mm)200
高さ(mm)17
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 270mΩ, ±5%
RoHS
仕様抵抗 = 270mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.15mm高さ = 0.6mmシリーズ = RLP73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -200ppm/℃RLP73シリーズSMDハイパワー. TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大2 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小47 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード