「タイコ エレクトロニクス amp」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,077件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(48000個)ほか
439,800 税込483,780
71日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート 種別ピンコンタクト 定格電流(A)Max7 コンタクト形状オス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 17極 2列 172509-1
エコ商品
長さ(mm)53.6 幅(mm)17.9 極数17 シリーズMulti-Interlock Mark II 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対電線マルチインターロックコネクタ 接続方向ストレート
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子1-66101-9
エコ商品
タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Type III+シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
1箱(1000個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMP POWER
種類ダブルロックプレート 定格電圧(V)600 形態PDLダブルロックプレート
1箱(2000個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMP MODU
形状バーチカル 極数8 定格電圧(V)750 メッキ
1箱(200個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMP MCP 2.8, CONTACT
エコ商品
タイプレセプタクル シリーズAMP MCP RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロケータ ロケータ AMPシリーズ
仕様タイプ:ロケータシリーズ:AMPTE Connectivity圧着工具スペアパーツ. 幅広い圧着工具用のスペアパーツです。 詳細については、表を参照してください。
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP-INシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1袋(5個)ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP Universal Powerシリーズ
仕様オス・メス:オス併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ:AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:16AWG動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
1袋(100個)ほか
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity AMP MTA ダスト MTA-156シリーズ
エコ商品
仕様カバータイプ:ダスト併用可能製品:MTA-156シリーズ色:白シリーズ番号:640551TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー. 終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
7日以内出荷

1セット(100個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMP MCP 2.8 CONTACT 1袋 50個入
仕様●タイプ:レセプタクル●シリーズ:AMP MCP●オス/メス:メス●コード番号:217-5424 アズワン品番65-7507-93
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411&#x27;) 680-2411/とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
639 税込703
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 引抜工具 AMPシリーズ
仕様シリーズ:AMPシリーズ番号:1579008TE Connectivity標準抜き取り工具. 標準設計の抜き取り工具です。様々なTE Connectivityコネクタタイプからコンタクトを抜き取る場合に使用します。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいた快適なハンドルデザインで、引き出しロック式保護カバーを備えています。. スペアチューブも用意されています。. 品番 ; 876-1983 876-1983 : 品番 ; 395-7634 395-7634 用のスペアチューブ 品番 ; 876-1946 876-1946 : TE標準抜き取り工具(メーカー型番539972-1)用のスペアチューブ シリーズAMP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411&#x27;) 680-2411/とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
759 税込835
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8Kシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 6.3シリーズ
仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 6.3レセプタクルハウジング. 最大6.00mm2 FLRのワイヤサイズ範囲に対応するPBT-GF10製の二次ロック付きMCP 6.3レセプタクルハウジングです。品番 : 726-8935 726-8935 はキーイングスタイルA、品番 : 726-8944 726-8944 はキーイングスタイルBです。 幅(mm)25 高さ(mm)22.8 タイプハウジング 取付方式ケーブルマウント シリーズAMP MCP 6.3 深さ(mm)24 材質(ハウジング)PBT 行数2 コンタクト数4 オス・メスメス
1個ほか
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ AMP-LATCH 622シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフ AMP-LATCHシリーズ
エコ商品
仕様種類 = ストレインリリーフブラケット併用可能製品 = レセプタクルコネクタ極数 = 24シリーズ = AMP-LATCH 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity キーイングプラグ・ 極性キー AMPシリーズ 200821-1
エコ商品
シリーズAMP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
509 税込560
5日以内出荷