31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ポジション数:1 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:1kV 製品群:SNK シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG アズワン品番65-1380-54
1個
599 税込659
10日以内出荷

仕様ポジション数:1 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:30A 定格電圧:1kV 製品群:SNK シリーズ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 10AWG アズワン品番65-1380-58
1個
789 税込868
10日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ターミナルタイプ = プラグイン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360 Ω。コイル電力 = 400mW。接点材質 = 銀合金mm。幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン。スイッチング電流 = 15A。極数 = 2。ターミナルタイプ = Plug-in。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。最大スイッチング電流 AC = 8 A。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 62 歳 Ω。コイル電力 = 403mW。高さ = 15.7mm。幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミニISO自動用リレー - F4シリーズ。TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。特長<
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:324Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:20A●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●高さ:51.9mm●コード番号:690-0773 アズワン品番65-8079-81
1個
2,498 税込2,748
欠品中

KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:472 Ω●長さ:48.8mm●奥行き:37.3mm●コード番号:783-0615 アズワン品番65-8076-95
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:120 Ω●長さ:48.8mm●高さ:34.9mm●コード番号:782-1245 アズワン品番65-8093-39
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様製品群:CROWN CLIP Junior シリーズ 終端:はんだ ターミナル タイプ:プラグ可能 バスバー アズワン品番65-1387-72
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

。KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:472 Ω●コイル電力:1.2W●長さ:48.8mm●シリーズ:KRPA●コード番号:783-0612 アズワン品番65-8076-94
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

R10シリーズリレー。TE Connectivity社のR10シリーズリレーは、透明なエンクロージャとスタッド又はプラグイン取り付け用のはんだ端子を備えています。DPDT UL、CS、RoHS機器標準※2022年10月現在
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:R10●コード番号:783-0338 アズワン品番65-8076-96
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

極数2 シリーズR10 接点構成DPDT コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)7.5 ラッチなし
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

長さ(mm)48.8 取付方式プラグイン 極数2 シリーズKRPA 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)472 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 ラッチなし
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

長さ(mm)48.8 取付方式プラグイン 極数2 シリーズKRPA 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)120 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 ラッチなし
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

長さ(mm)48.8 取付方式プラグイン 極数2 シリーズKRPA 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)472 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 コイル電力(W)1.2 ラッチなし
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

長さ(mm)30.15 極数2 シリーズR10 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)700 コイル電圧(V)24 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 コイル電力(mW)750 ラッチなし
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

長さ(mm)30.15 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)185 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)5 ラッチなし
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

TE CONNECTIVITYTE Connectivity リレー 220V
エコ商品
仕様コイル電圧:220V dc接点構成:3PDTスイッチング電流:10 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:40 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V acアプリケーションタイプ:多目的長さ:35.5mm奥行き:35.6mm高さ:57mm寸法:35.5 x 35.6 x 57mm特殊機能:テストボタンUL認定、CSA / VDE. 特に明記されていない限り、図はすべての8又は11ピンリレーに適用されます。. マルチモードリレー、MTシリーズ. 5 g (N/O)、2 g (N/C) 10 A定格電流 メカニカルインジケータ又は電子インジケータ 白の記入パネル 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5 x 35.6 x 57 コイル定格電圧(V)DC220 高さ(mm)57 奥行(mm)35.6 機能テストボタン RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイル抵抗(kΩ)40
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

適合【基準】CULus, LR, VDE 長さ(mm)28 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT コイル抵抗(Ω)64533 コイル電圧(V)220 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 コイル電力(mW)750 ラッチなし
1箱(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷


KULシリーズリレー。TE Connectivity提供のKULシリーズは、一般的に警報システム、プロセス制御及び電源制御、機械工具などに使用されています。磁気ラッチ
仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●アプリケーションタイプ:多目的●コード番号:782-6884 アズワン品番65-8076-42
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様アプリケーションタイプ:シグナル<br>Pシリーズクレードルリレー、バイステーブル. 極性 DCコイル、バイステーブル プラグイン及び固定実装用 2ピン / 4ピン切り替え 防塵. 注:. 通常位置: NOC (1)開、NCC (2)閉 接続3又は4にプラス電圧がかかった場合、リレーは通常位置 長さ(mm)30 寸法(mm)30 x 19 x 30 高さ(mm)30 極数4 奥行(mm)19 接点構成4PDT 接点材質金めっき コイル電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)150 最大スイッチング電源(DC W)70
1個ほか
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381 アズワン品番65-8059-06
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:21 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0637 アズワン品番65-8059-72
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

。K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:650 Ω●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0681 アズワン品番65-8059-29
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

KHAシリーズリレー。TE Connectivity社のKHAシリーズパネルプラグインリレーです。 KHAリレーは、自動化技術を使用して製造された信頼性の高い低コストなスイッチングリレーで、立方インチよりもわずかに大きいパッケージサイズです。 KHAには、スモークグレーのポリカーボ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:4●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:650 Ω●コイル電力:2W●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0489 アズワン品番65-8076-98
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388 アズワン品番65-8059-58
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.9 kΩ●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0647 アズワン品番65-8076-99
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity T92 シリーズパネル取り付け汎用ハイパワーリレーは、DPNO コンタクト構成です。 このクイック接続リレーは、230 V ac Coil 電圧と 30 A スイッチング電流で動作します。このシリーズのリレーは、3.5 トン、25.3 FLA、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.8 kΩ●長さ:68.58mm●高さ:37.97mm●コード番号:235-5481 アズワン品番65-8095-63
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷