。この仕様は、モジュラホットスワップ可能な配電システム用に特別に設計された MINIPAK HDL 電源コネクタを基板( PC )に取り付けるための要件を満たしています。これらのコネクタは、ライトアングルプラグアセンブリ、ライトアングルレセプタクルアセンブリ、及び垂直レセプタクルアセンブリで構成されています。このコネクタは、押し込み用途又はウェーブはんだ付け用途のいずれかで使用できる精密成形準拠ピンコンタクトを備えています。各コネクタは、1 列の電源(ブレード又はソケット)コンタクトと、5 列の信号(ピン又はソケット)コンタクトを含む信号モジュールを含むハウジングで構成されます。
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●オス/メス:メス●極数:85●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2.75mm●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:17A●定格電圧:250 V ac/dc●結線方法:押し込みタイプ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:191-7857
アズワン品番65-7766-84
1セット(24個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
バックプレーンコネクタのタイプ ハードメトリックタイプA。オス/メス オス。極数 154。カラム数 22。行数 7。接続方向 ストレート。ハウジング材質 PET。ピッチ 2mm。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。結線方法 プレスイン。シリーズ Z-PACK HM。Compact PCIシステム用Z-PACKシリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
極数 8。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ スルーホール実装。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ. 電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。. 特長. コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ. 用途.
これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード