「ネジ付きフランジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ Series HDF or HDP or HDE シリーズ D-subコネクタ用
エコ商品
種類 = ねじロック。併用可能製品 = D-subコネクタ。シリーズ = Series HDF or HDP or HDE。取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルで使用する、2-56ねじサイズのメスねじロックです。 4-40及びM3ねじ付きのねじロックは他のすべてのケーブルクランプ / バックシェルで使用できます。. AMPLIMITE D-SubコネクタHD、HDE、HDF及びHDPシリーズメスねじロック. D-sub コネクタアクセサリには、さまざまな製品があります。重要なアクセサリの 1 つにメスねじロックがあります。ねじロックキットにはさまざまな寸法とサイズが用意されていることが多く、金属製及びプラスチック製の両コネクタシェルで幅広い接触サイズが利用できます。 これは、 TE 接続のメスねじロック及び AMPLIMITE シリーズ HD 、 HDE 、 HDF 、 HDP シリーズ D-Sub コネクタ用のねじロックキットです。これらのメスねじロックは亜鉛めっきクリア又は黄クロメート処理冷間圧延鋼製で、個別のねじロックアセンブリとして、又は2個の個別のねじロックアセンブリで構成されているキットとして入手できます。. アセンブリ方式:. メスねじロックアセンブリです。ねじロック x 1 、フラットワッシャ x 2 、四角ナットが付属しています。ねじロック x 1、平ワッシャ x 2、ロックワッシャ x 1及び六角ナット x 1を備えた標準及びロングメスねじロックアセンブリ. 方式、ねじサイズ、仕上げ、及び関連するD-Subコネクタシリーズについては、表を参照してください。 オスねじリテーナー ; ; については、代表品番 450-9208 及び 717-4549 を参照してください。. 注意. ねじサイズが 2 → 56 のメスねじロックは、取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルと併用します。4-40 及び M3 ねじのねじロックは、その他のあらゆるケーブルクランプ / バックシェルに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック色 = 黒TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511') 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
行数1
シリーズBuchanan
シリーズBuchanan
行数1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ対応端子台 282825-4, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 15Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 300 V acシリーズ = BuchananUL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板端子台ヘッダ. ねじ付きフランジ及び極性キーイングスロットを備えたTERMI-BLOK 5.08 mm垂直取り付けオープンエンドヘッダです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板ヘッダ端子台コネクタは、サイドスタッキングが可能で、緑ポリアミド6.6 GFで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ対応端子台 282825-2, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス端子方法 = はんだタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 15Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = Buchanan素材 = ポリアミド深さ = 12mmUL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板端子台ヘッダ. ねじ付きフランジ及び極性キーイングスロットを備えたTERMI-BLOK 5.08 mm垂直取り付けオープンエンドヘッダです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板ヘッダ端子台コネクタは、サイドスタッキングが可能で、緑ポリアミド6.6 GFで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:135.6mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:135.6 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7122-92
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコント
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:45.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 45.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7127-01
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7154-86
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●最大定格電流:60A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:182.88mm●奥行き:57.91mm●高さ:78.23mm●寸法:182.88 x 57.91 x 78.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7125-21
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7154-03
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント 1箱 2個入
多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。ライン - アース間干渉除去フィルタと追加回路を組み合わせて、ライン - ラインのノイズと過渡電流を低減します。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250
仕様●最大定格電流:60A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:182.88mm●奥行き:57.91mm●高さ:78.23mm●寸法:182.88 x 57.91 x 78.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7154-04
1箱(2個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVA
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7157-88
1箱(4個)
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:135.6mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:135.6 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7133-18
1箱(4個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 8個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A フランジマウント 1箱 4個入
スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです。優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰。スイッチング電源用の高性能 RFI 電源ラインフィルタです 優れたコモンモード減衰とプレミアム差動モード減衰 EP シリーズより小型のパッケージサイズ 低漏洩電流の ET モデル 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコントローラの駆動
仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom T●動作周波数:50/60Hz●長さ:151.1mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:151.1 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7127-53
1箱(4個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント
エコ商品
仕様最大定格電流 = 40A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ねじ付きボルト 相数 = 1 シリーズ = Corcom K 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 135.6mm 奥行き = 38.9mm 高さ = 106.7mm 寸法 = 135.6 x 38.9 x 106.7mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)139
幅(mm)135
高さ(mm)55
質量(g)709
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント
エコ商品
仕様最大定格電流 = 60A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ねじ付きボルト 相数 = 1 シリーズ = Corcom S 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 182.88mm 奥行き = 57.91mm 高さ = 78.23mm 寸法 = 182.88 x 57.91 x 78.23mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)878
幅(mm)182
質量(kg)1.353
高さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント
エコ商品
仕様最大定格電流 = 40A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ねじ付きボルト 相数 = 1 シリーズ = Corcom SK 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 163.83mm 奥行き = 55.4mm 高さ = 100.6mm 寸法 = 163.83 x 55.4 x 100.6mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)160
幅(mm)135
質量(kg)1.115
高さ(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 30A フランジマウント
エコ商品
高さ(mm)100
長さ(mm)130
幅(mm)100
仕様最大定格電流 = 30A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ねじ付きボルト 相数 = 1 シリーズ = Corcom SK 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 125mm 奥行き = 69.85mm 高さ = 101.6mm 寸法 = 125 x 69.85 x 101.6mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント
エコ商品
仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = ねじ付きボルト 相数 = 1 シリーズ = Corcom SK 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 127.3mm 奥行き = 45.2mm 高さ = 57.2mm 寸法 = 127.3 x 45.2 x 57.2mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)150
幅(mm)67
高さ(mm)57
質量(g)584
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタねじ メスねじロック Series HDF, Series HDP シリーズ
エコ商品
仕様取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルで使用する、2-56ねじサイズのメスねじロックです。 4-40及びM3ねじ付きのねじロックは他のすべてのケーブルクランプ / バックシェルで使用できます。. AMPLIMITE D-SubコネクタHD、HDE、HDF及びHDPシリーズメスねじロック. AMPLIMITEシリーズHD、HDE、HDF及びHDPシリーズD-Subコネクタ用メスねじロック及びねじロックキット。 これらのメスねじロックは亜鉛めっきクリア又は黄クロメート処理冷間圧延鋼製で、個別のねじロックアセンブリとして、又は2個の個別のねじロックアセンブリで構成されているキットとして入手できます。 アセンブリ方式ねじロック×1、平ワッシャ×2及び四角ナット×1を備えたメスねじロックアセンブリねじロック×1、平ワッシャ×2、ロックワッシャ×1及び六角ナット×1を備えた標準及びロングメスねじロックアセンブリ外歯ロックワッシャ付きのねじロック×1を備えたメスのねじキット。方式、ねじサイズ、仕上げ、及び関連するD-Subコネクタシリーズについては、表を確認してください。オスねじリテーナーについては、代表品番:450-9208450-9208及び:717-4549717-4549を確認してください。
シリーズSeries HDF、 Series HDP
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプメスねじロック
併用可能製品D-subコネクタ
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード