仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト数 = 200ピッチ = 0.6mm取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチックSDRAMタイプ = DDR1最低使用温度 = -55℃TE Connectivity 0.6 mm DDR SO DIMMメモリソケット. メモリソケットは、DDR1又はDDR2のデータ転送速度で、SGRAM JEDEC SO DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules)との信頼性の高い接続を提供できるように設計されています。これらのSO DIMMメモリソケットは、標準及びリバース形式(品番1473149-4)の製品で機械的な電圧キーイングを備えています。カムインモジュール装着方式により、メモリモジュールを簡単に挿入することができます。また、ロックイジェクタラッチにより、モジュールは確実に保持され、簡単に取り外すことができます。基板に確実に接続できるようにはんだペグを備えています。これらのSO DIMMメモリソケットは標準プロファイルです(ただし、品番1612618-Xは超高プロファイル)。. 特長と利点. メモリモジュールへの確実な接続を実現するラッチ付き 機械的な電圧キーイング カムインモジュール装着方式 はんだペグで基板にしっかり接続. 用途. これらのDDR SO DIMMメモリソケットは、さまざまな用途で、標準及びカスタムメモリモジュールとの信頼性の高い相互接続を実現します。用途には、ノートブックPC、プリンタ、サーバー、ワークステーション、ストレージ、及び各種通信メモリ用途があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
関連キーワード