「ブレーキ抵抗器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様●抵抗:125Ω●定格電力:745.7W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50Ω,±5%
RoHS
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HSA50パッケージ/ケース = Aluminium Housed許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃温度係数 = ±50ppm/℃50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●抵抗:95Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:125Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:170Ω●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:375Ω●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:375Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:335Ω●定格電力:1.119kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:190Ω●定格電力:745.7W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:675Ω●定格電力:596.56W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:63Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7173-94
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●抵抗:750Ω●定格電力:745.7W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:500Ω●定格電力:745.7W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:63Ω●定格電力:1.491kW●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7173-93
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7173-86
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:559.275W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7173-84
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ。巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:。ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HSA50●パッケージ/ケース:Aluminium Housed●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃
アズワン品番65-6930-89
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
アルミハウジング巻線型抵抗器(200 W)、HSAシリーズ。巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:。ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
仕様●抵抗:20Ω●定格電力:200W●シリーズ:HSC200●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-50ppm/℃●最大温度係数:+50ppm/℃
アズワン品番65-7087-60
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:680 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:680Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-75
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:68 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:68Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-65
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:47 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7032-18
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗値 =4.7 低プロファイル:厚
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-50
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:330 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7032-37
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:220 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-66
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:470 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-66
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:22 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-58
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:1K 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7027-59
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:150 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7031-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 75 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされています この製品は、次の用途に最適です ブレーキ用途。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:10 低プロファイル:厚さ
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:75W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7032-36
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:220 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7104-49
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:330 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大
仕様●抵抗:330Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線
アズワン品番65-7026-49
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
アルミハウジング巻線型抵抗器(150 W)、HSAシリーズ。HSシリーズのワット数: 5 → 300 W 汎用性の高い製品及びカスタム設計をご用意 低抵抗、低インダクタンス、及び高電圧 ブレーキ抵抗の用途、バランス抵抗器、コンデンサ充電 / 放電、クローバ、フィルタ / 電気機器の一般的な用途
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:150W●シリーズ:HSC150●パッケージ/ケース:Aluminium Housed●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-50ppm/℃●最大温度係数:+50ppm/℃
アズワン品番65-7182-41
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ