56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様絶縁体 色:- 製品群:SOLISTRAND シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:0AWG 導体部 CSA:60mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1390-41
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

UL及びCUL適合、91J4、ファイルE87681。TE Connectivityデュラシール熱収縮可能圧着スプライス。デュラシール熱収縮可能ナイロン絶縁圧着スプライスは、水、結露、塩、腐食からスプライスを保護する環境シーリングを備えています。 更にこれらのデュラシール熱収縮可能圧着スプライスは、ストレインリリーフ、電気絶縁、そして厳しい環境下での振動に対する保護も提供します。 これらのデュラシールスプライスの用途には、自動車、海上、商用回線などが含まれます。 品番 ; 782-0753 78
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:31.75mm●絶縁:絶縁●色:青●絶縁体:ナイロン●シリーズ:DuraSeal●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:782-0757 アズワン品番65-7664-29
1袋(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア: SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満。TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス。ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 ; 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26~20 AWG用で、赤で色分け 品番 ; 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20~16 AWG用で、青で色分け 品番 ; 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16~12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を参照のこと
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:20 → 26 AWG●絶縁:絶縁●色:赤●シリーズ:MiniSeal●コード番号:782-4831 アズワン品番65-7533-56
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様製品群:SOLISTRAND シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 絶縁:非絶縁 ターミナル 材質:銅 コネクタ タイプ:パラレルスプライス コンタクト 材質:銅 アズワン品番65-1404-63
1個
299 税込329
10日以内出荷

仕様絶縁体 色:- 製品群:SOLISTRAND STRATO-THERM シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1388-77
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

仕様絶縁体 色:ブルー(透明) 製品群:- 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:PVDF(Polyvinylidene Fluoride,ポリフッ化ビニリデン) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-19
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

仕様製品群:PIDG シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) 絶縁体 色:レッド 終端:クリンプ 色:レッド アズワン品番65-1407-65
1個
279 税込307
10日以内出荷

仕様製品群:AMPLIVAR シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:8mmイ ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- アズワン品番65-1389-62
1個
59 税込65
10日以内出荷

仕様絶縁体 色:ブルー 製品群:- 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.21mmイ 絶縁体 材質:PVDF(Polyvinylidene Fluoride,ポリフッ化ビニリデン) アズワン品番65-1583-40
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

仕様製品群:AMPLIVAR シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮 アズワン品番65-1372-73
1個
79 税込87
8日以内出荷

TE Connectivity閉端スプライス。ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を参照してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 ; 431-8901 431-8901 を参照してください。ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 ; 431-8901 431-8901 )
仕様●スプライスタイプ:閉端●適合電線サイズ:22→ 10 AWG●全長:19.69mm●直径:11.25mm●絶縁:絶縁●色:ナチュラル●絶縁体:ナイロン●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4006 アズワン品番65-7768-95
1袋(6000個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:パラレルスプライス シリーズ:STRATO-THERM 終端方法:クリンプ ワイヤーサイズ(AWG):22AWG to 16AWG コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:ニッケル 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1458-66
1個
309 税込340
10日以内出荷

仕様絶縁体 色:ブルー(透明) 製品群:PIDG シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.62mmイ 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) アズワン品番65-1390-72
1個
529 税込582
10日以内出荷

最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRAND標準クローズドバレルバットスプライス。SOLISTRAND標準閉鎖バレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体を終端させるよう設計されています。 このSOLISTRAND標準バレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDバットスプライスのバレル内面は、ディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:8 AWG●全長:21mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3768 アズワン品番65-7767-12
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

TE Connectivity PLASTI-GRIPバットスプライスワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルバットスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPバットスプライス圧着コネクタのバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:27.05mm●直径:4.32mm●絶縁:絶縁●色:青●シリーズ:PLASTI-GRIP●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:842-107 アズワン品番65-7588-34
1袋(100個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様製品群:PIDG シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ ターミナル タイプ:ナイフ切断スプライス 絶縁体 色:イエロー アズワン品番65-1390-39
1個
759 税込835
10日以内出荷

仕様製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:- アズワン品番65-1371-94
1個
119 税込131
8日以内出荷

最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRAND標準クローズドバレルバットスプライス。SOLISTRAND標準閉鎖バレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体を終端させるよう設計されています。 このSOLISTRAND標準バレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDバットスプライスのバレル内面は、ディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:6 AWG●全長:25.78mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3788 アズワン品番65-7661-17
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity のスプライスコネクタは、12 → 18 AWG 又は 4 → 2.5 mm2 の幅広いワイヤサイズに適しています。すべてのスプライスコネクタで、共通のプライヤを使用して押ボタンで終端処理できます。IP20、IPX5、IPX7、及び IPX8 等級 動作温度範囲: -40 ℃ 及び 105 ℃
仕様●スプライスタイプ:ワイヤスプライス●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●全長:48mm●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●色:黄●シリーズ:2213600-7●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:210-7253 アズワン品番65-7534-12
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity PLASTI-GRIPバットスプライスワイヤ圧着端子。PLASTI-GRIPクローズドバレルバットスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPバットスプライス圧着コネクタのバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●全長:15.75mm●絶縁:絶縁●色:黄●シリーズ:PLASTI-GRIP●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3846 アズワン品番65-7772-51
1袋(1000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:2.38mmイ ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1583-17
1個
19 税込21
10日以内出荷

仕様製品群:SOLISTRAND シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2mmイ ターミナル 材質:銅 絶縁:非絶縁 コンタクト 材質:銅 アズワン品番65-1405-64
1個
109 税込120
欠品中

仕様絶縁体 色:透明 製品群:FASTON 250 シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) アズワン品番65-1402-83
1個
289 税込318
10日以内出荷

仕様製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:2.38mmイ ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1583-21
1個
76 税込84
8日以内出荷

裸圧着端子(高耐熱)。高耐熱裸圧着端子
仕様●スプライスタイプ:パラレル●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:7.65mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:397-5604 アズワン品番65-7588-82
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

スプライスタイプ = バット。適合電線サイズ = 16 → 14 AWG。全長 = 31.5mm。直径 = 4.6mm。絶縁 = 絶縁。色 = 青。シリーズ = DuraSeal。コンタクト材質 = 銅。表面処理:コンタクト = 錫。UL. スプライス. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TE Connectivity絶縁バットスプライス圧着端子。ポリエチレン絶縁体材質を使用したスズめっき銅製の熱収縮可能な絶縁シールド圧着バットスプライスです。 品番 ; 782-7332 782-7332 には黄色の絶縁が用意され、22~18 AWG (0.30~0.90 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-7338 782-7338 には青色の絶縁が用意され、16~14 AWG (1.25~2.00 mm )のワイヤ範囲に対応 品番 ; 782-0731 782-0731 には黄色の絶縁が用意され、12~10 AWG (3.00~6.00 mm )のワイヤ範囲に対応
仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:12 → 10 AWG●絶縁:絶縁●色:黄●コード番号:782-0731 アズワン品番65-7532-37
1袋(50個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivityワイヤピン
仕様●スプライスタイプ:オープンバレル●適合電線サイズ:15.5→ 13.5 AWG●全長:7mm●直径:3.16mm●絶縁:非絶縁●コンタクト材質:真鍮●厚さ:0.25mm●コード番号:190-3137 アズワン品番65-7768-85
1袋(30000個)
309,800 税込340,780
7日以内出荷

TE Connectivityワイヤピン
仕様●スプライスタイプ:オープンバレル●適合電線サイズ:20→ 17 AWG●全長:7mm●直径:3.2mm●絶縁:非絶縁●コンタクト材質:銅亜鉛●表面処理:コンタクト:プレスズめっき●厚さ:0.33mm●コード番号:190-3651 アズワン品番65-7720-94
1袋(40000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

。TE Connectivity PIDGワイヤキャップ。ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ): 1.25 → 2 mm のワイヤレンジ 黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5345 710-5345 ): 3 → 6 mm のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9 mm のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68 mm の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59 mm の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92 mm の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91 mm の絶縁直径。ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ
仕様●スプライスタイプ:スペアワイヤキャップ●全長:13.08mm●絶縁:絶縁●色:赤●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3847 アズワン品番65-7664-74
1袋(1000個)
92,980 税込102,278
欠品中

低温はんだスリーブ。透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
仕様●最大ケーブル径:4.5mm●スリーブ長さ:42mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:2kV●定格電圧:2 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:青●コード番号:781-2683 アズワン品番65-7384-62
1個
269 税込296
6日以内出荷

全長(mm)27.94 シリーズD-436 絶縁体PVDF 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

全長(mm)17.45 直径(Φmm)12.29 タイプ【スプライス】Tap 絶縁体ガラス繊維入りナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ20 → 18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1箱(1000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

全長(mm)8.26 タイプ【スプライス】ピグテール シリーズSPLICE 絶縁種別非絶縁 適合電線サイズ1500 →5000 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
659 税込725
7日以内出荷

TE Connectivity AMP MCP コネクタシステム、車載端子、レセプタクルタイプ Terminal / スプライスを備えています。ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着
仕様●入数:1リール(4500個入り)●タイプ:レセプタクル●シリーズ:AMP MCP●オス/メス:メス●コード番号:217-5423 アズワン品番65-7505-08
1セット(4500個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

全長(mm)31.5 直径(Φmm)4.6 タイプ【スプライス】バット シリーズDuraSeal 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ16 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

全長(mm)31.75 タイプ【スプライス】バット シリーズDuraSeal 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ16 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

シリーズPro-Crimper III 適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】10AWG 圧着端子PIDGスプライス/端子、プラスティグリップ端子
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷