「プラネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:186-4954
アズワン品番65-7713-71
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
種類 = ねじリテーナキット。併用可能製品 = 金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、 HDF 、 HDE )。シリーズ = 5746881
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒幅 = 21 mmシリーズ = CPCストレインリリーフ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.76mm幅 = 28.73 mmシリーズ = CPCシールドとストレインリリーフキット. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.56mm幅 = 24.13 mmシリーズ = CPCCPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レセプタクルシリーズ 2。TE Connectivity のシリーズ 3 丸型プラスチックコネクタレセプタクルは、シリーズ 3 CPC コネクタに確実に接続するためのねじ式インサートを備えています。オス・メスとも複数のコンタクト配列があり、インライン(フリー)またはパネルマウントのいずれかを選択することができます。
仕様●極数:28●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●コード番号:372-529
アズワン品番65-7583-03
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.75mm幅 = 20.1 mmシリーズ = CPCストレインリリーフ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
。AMPLIMITE D-Subコネクタの各種オスねじリテーナー及びねじリテーナーキット。AMPLIMITE D-Subコネクタ用のオスねじリテーナーキット製品です。これらのAMPLIMITEねじリテーナーには、さまざまなねじサイズとねじ長が揃っています。詳細については、表を参照してください。 ねじリテーナーキットはねじ2本及びリテーナークリップ2個から構成されます。 品番 ; 717-4537 717-4537 : 半丸ねじ2個、クリップなし 品番 ; 680-9333 680-9333 : HDEオールプラスチックD-Subコネクタ用 品番 ; 680-9358 680-9358 : HDFオールプラスチック / 金属シェルD-Subコネクタ用 品番 ; 717-4464 717-4464 : ねじ1本及びリテーナー1個を含んでいます。
仕様●種類:ブランク●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:717-4509
アズワン品番65-7774-81
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック色 = 黒TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511') 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
。ケーブルクランプシリーズ 1 / 2。TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:8.63mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:782-5954
アズワン品番65-7775-09
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
種類 = ねじロック。併用可能製品 = D-subコネクタ。シリーズ = Series HDF or HDP or HDE。取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルで使用する、2-56ねじサイズのメスねじロックです。 4-40及びM3ねじ付きのねじロックは他のすべてのケーブルクランプ / バックシェルで使用できます。. AMPLIMITE D-SubコネクタHD、HDE、HDF及びHDPシリーズメスねじロック. D-sub コネクタアクセサリには、さまざまな製品があります。重要なアクセサリの 1 つにメスねじロックがあります。ねじロックキットにはさまざまな寸法とサイズが用意されていることが多く、金属製及びプラスチック製の両コネクタシェルで幅広い接触サイズが利用できます。 これは、 TE 接続のメスねじロック及び AMPLIMITE シリーズ HD 、 HDE 、 HDF 、 HDP シリーズ D-Sub コネクタ用のねじロックキットです。これらのメスねじロックは亜鉛めっきクリア又は黄クロメート処理冷間圧延鋼製で、個別のねじロックアセンブリとして、又は2個の個別のねじロックアセンブリで構成されているキットとして入手できます。. アセンブリ方式:. メスねじロックアセンブリです。ねじロック x 1 、フラットワッシャ x 2 、四角ナットが付属しています。ねじロック x 1、平ワッシャ x 2、ロックワッシャ x 1及び六角ナット x 1を備えた標準及びロングメスねじロックアセンブリ. 方式、ねじサイズ、仕上げ、及び関連するD-Subコネクタシリーズについては、表を参照してください。 オスねじリテーナー ; ; については、代表品番 450-9208 及び 717-4549 を参照してください。. 注意. ねじサイズが 2 → 56 のメスねじロックは、取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルと併用します。4-40 及び M3 ねじのねじロックは、その他のあらゆるケーブルクランプ / バックシェルに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ケーブルクランプシリーズ 1 / 2。TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:17.86mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:783-1292
アズワン品番65-7466-60
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
極数 = 9。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = ケーブルマウント。ピッチ = 2.76mm。結線方法 = IDC。定格電流 = 1.25A。ハウジング材質 = サーモプラスチック。定格電圧 = 250.0 V。長さ = 30.88mm。幅 = 12.59mm。深さ = 18.61mm。シリーズ = Amplimite HDF-20mm。動作温度 Min = -55.0℃。AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番 ; 798-1511 798-1511 はねじ付きインサート#4-40を装備
RoHS指令(10物質対応)対応
CPCバックシェルシールブーツ。TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:17.86mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●長さ:42.04mm●幅:28.73 mm●シリーズ:CPC●コード番号:680-6778
アズワン品番65-7786-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 17.86mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 39.5mm幅 = 40.64 mmシリーズ = CPCCPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 36.83mm幅 = 21.59 mmシリーズ = CPCCPCバックシェルシールブーツ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.76mm幅 = 28.73 mmシリーズ = CPCシールドとストレインリリーフキット. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(300個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 28.58mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 42.04mm幅 = 40.64 mmシリーズ = CPCシリーズ3ケーブルクランプ. TE Connectivityのこれらのケーブルクランプは、シリーズ3コネクタに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様●種類:ねじリテーナー●併用可能製品:金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、HDF 、HDE )●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0426
アズワン品番65-7650-57
1袋(25個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●種類:ねじリテーナー●併用可能製品:金属シェル又はすべてのプラスチックコネクタ( HDP 、HDF 、HDE )●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0079
アズワン品番65-7743-08
1袋(3000個)
¥719,800
税込¥791,780
欠品中
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4
アズワン品番65-1393-43
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:17-9 ポジション数:9
アズワン品番65-1400-82
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:9 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:50ーC
アズワン品番65-1393-44
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-16 ポジション数:16 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC
アズワン品番65-1393-45
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:23 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:23-24 ポジション数:24
アズワン品番65-1408-93
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:23 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:23-24 ポジション数:24
アズワン品番65-1408-88
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:13 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:13-9 ポジション数:9 最大動作温度:125ーC
アズワン品番65-1408-89
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4
アズワン品番65-1408-94
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:17-16 ポジション数:16
アズワン品番65-1408-90
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-8 ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1408-96
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
パネルプラグシリーズ2
仕様●極数:7●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:28●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 3●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1387
アズワン品番65-7530-47
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、逆ジェンダーレセプタクル
仕様●極数:14●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:17●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:782-1306
アズワン品番65-7533-54
1個
¥1,298
税込¥1,428
43日以内出荷
レセプタクル、標準ジェンダー、シリーズ2。このTE Connectivity製の丸型プラスチックコネク(CPC)レセプタクルには、パネル取り付け型とケーブル取り付け型があります。この製品は、互換性のあるCPCコネクタとの確実なかん合尻すぼみを形成するため、ねじ込み式になっています。 このシリーズ2レセプタクルには、8、9、28及び63極のコンタクト構成が用意されています。
仕様●極数:63●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:23●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1331
アズワン品番65-7531-73
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ASAE NEMA SAE UL 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:45A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1428-53
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:7.5A 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-9 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:9 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-97
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:4 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.3mm 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-91
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ