TE Connectivity AMPMODU 2ポジションエコノミ低プロファイルシャント。2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションエコノミー低プロファイルシャント。 これらのAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントは、高さ6.35 mmのオープントップデザインを採用しており、単一のコンタクトから構成され、スタッキング可能です。 これらのAMPMODUシャントのハウジングは、UL94V-0等級のガラス繊維入りポリエステル(黒)製です。 このAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントではコンタクトのめっきを選択できます。詳細については、メーカーのWebサイトにあるデータシートを参照してください。
仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●長さ:63.45mm●幅:6.35mm●深さ:2.54mm●シリーズ:AMPMODU●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●方向:ストレート●コード番号:745-4918
アズワン品番65-7540-09
1袋(10個)
¥269
税込¥296
6日以内出荷
。TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット。ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:4 Series●適合電線サイズ:19 AWG●長さ:3.63mm●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:7.5A●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ベリリウム銅●コード番号:821-8842
アズワン品番65-7789-20
1個
¥179
税込¥197
欠品中
極数1
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
極数1
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1セット(7000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
極数4
シリーズAMP Superseal 1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
TE Connectivity Nano MQS、メス端子用ハウジングは、2 ポジションで、ワイヤ対デバイス / ワイヤ対基板コネクタシステムを備えています。プライマリ製品の色 - 青 プライマリロック機能 - Terminal コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング
仕様●種類:メス端子用ハウジング●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5434
アズワン品番65-7505-24
1箱(1000個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
仕様●併用可能製品:メス端子●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5435
アズワン品番65-7507-24
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
長さ(mm)6.6
シリーズ4 Series
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)ベリリウム銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ20 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥86
税込¥95
5日以内出荷
長さ(mm)6.6
シリーズ2 Series
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ベリリウム銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
長さ(mm)6.6
シリーズ2 Series
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ベリリウム銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
長さ(mm)3.61
シリーズ1 Series
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ベリリウム銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ28 → 25 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
極数3
シリーズMQS
端子0.63mm
適合電線サイズ0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号1-967642
併用可能製品メス端子
接続方向ストレート
1袋(2個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
種類メス端子用ハウジング
極数2
シリーズTimer Connector System
端子2.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号106462
接続方向ストレート
1袋(2個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
長さ(mm)7.32
極数1
シリーズ5
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ16 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
種類メス端子用ハウジング
極数4
シリーズJunior Power Timer
端子2.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号2-967059
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
オス/メス = メス。シリーズ = 1 Series。適合電線サイズ = 28 → 25 AWG。長さ = 4.27mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 錫。定格電流 = 5A。結線方法 = はんだ。極数 = 1。TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット. ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
長さ(mm)7.32
極数1
シリーズMini-Spring Series 5
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ17 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(2000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
長さ(mm)6.65
極数1
シリーズMini-Spring Series 5
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ19 → 25 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
長さ(mm)6.6
極数1
シリーズ4 Series
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)ベリリウム銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ20 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
長さ(mm)7.32
極数1
シリーズMini-Spring Series 5
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ14 → 16 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
長さ(mm)7.62
幅(mm)2.54
色黒
タイプ上部開口
ピッチ(mm)5.08
極数2
シリーズAMPMODU
深さ(mm)6.35
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
1袋(5個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
タイプ = 上部開口。極数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 5.08mm。幅 = 2.54mm。深さ = 6.3mm。シリーズ = AMPMODU Mod IV。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 錫。方向 = ストレート。1ストリップに14個のミニシャントコネクタ入り. シャントコネクタ. 標準的な2.54 mmピッチで隣接するヘッダピン2個のリンクなどに最適 0.64 mmの丸型または角型のポストとかん合。ガラス繊維入りポリエステル絶縁、すずめっきベリリウム銅コンタクト. 難燃性等級UL94V0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1400個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
長さ(mm)63.45
幅(mm)6.35
色黒
タイプ上部開口
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU
深さ(mm)2.54
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
長さ(mm)5.08
幅(mm)2.54
色緑
タイプ上部開口
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU Mod IV
深さ(mm)6.3
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(14個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
長さ(mm)5.08
幅(mm)2.5
色黒
タイプハンドル、上部開口
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU NOVO
深さ(mm)10.9
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
タイプ = ハンドル、上部開口。極数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 5.08mm。幅 = 2.5mm。深さ = 10.9mm。シリーズ = AMPMODU NOVO。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。方向 = ストレート。最大接触抵抗 = 15mΩ。TE Connectivity AMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルハンドルシャント。 このNovo低プロファイルハンドルシャントは一体構造で、スタッキング可能です。 この経済的な低プロファイルハンドルシャントのハウジングは、UL 94V-0等級の黒ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(14000個)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
長さ(mm)5.08
幅(mm)2.54
色黒
タイプ上部開口
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU
深さ(mm)6.35
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
メーカーの M8 メスストレートシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブルで、長さは最長 10 m です。
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●長さ:3m●シリーズ:T406●導体材質:黄銅製●コード番号:186-0490
アズワン品番65-7458-99
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット。ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:Mini-Spring Series 5●適合電線サイズ:18 → 20 AWG●長さ:6.6mm●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●結線方法:はんだ●極数:1●コード番号:718-5206
アズワン品番65-7791-32
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
メーカーの M8 オスストレート - メスストレートアセンブリは 3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブルで、長さは最長 10 m です。
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:5mm●コード番号:186-0422
アズワン品番65-7459-44
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
M8 オスストレート - M12 メスストレートダブルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC ジャケット、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:T405●外径:5mm●コード番号:186-0374
アズワン品番65-7459-83
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
M8 メスストレート - M12 オスストレートダブルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC ジャケット、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●保護等級:IP67●外径:4.5mm●コード番号:186-0414
アズワン品番65-7459-10
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
M8 オスストレート - M12 メスストレートダブルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC ジャケット、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●定格電流:3.0 A●外径:4.5mm●コード番号:186-0442
アズワン品番65-7477-94
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
。メーカーの M8 メスストレートシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブルで、長さは最長 10 m です。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シリーズ:T406●導体材質:黄銅製●コード番号:186-0449
アズワン品番65-7457-29
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
メーカーの M12 A コードメスストレートピグテールは、2 ~ 8 ポジション、PUR / PVC、シールドケーブル、シールドケーブル、シールドケーブル、シールドなしケーブルで、最長 10 m まで提供されます。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:3m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:186-0403
アズワン品番65-7457-67
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
。M12 A コードオスストレート - メスストレートアセンブリは、2 ~ 5 ポジションの PUR / PVC、シールド付きおよび非シールド、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コーディング:A●シース材質:ナイロン●保護等級:IP67●導体材質:銅●コード番号:186-0501
アズワン品番65-7474-75
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
。メーカーの M12 A コードメスストレートピグテールは、2 ~ 8 ポジション、PUR / PVC、シールドケーブル、シールドケーブル、シールドケーブル、シールドなしケーブルで、最長 10 m まで提供されます。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:T416●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:186-0402
アズワン品番65-7457-66
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
メーカーの M8 オスストレート - メスストレートアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最大 10 m 長です。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コー
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●外径:5mm●コード番号:186-0396
アズワン品番65-7474-65
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
メーカーの M8 メスストレート -M12 オスストレートダブルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC ジャケットを備え、最大 10 m の長さに対応します。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプショ
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:T405●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:186-0428
アズワン品番65-7474-58
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
メーカーの M8 オスストレート -M12 メスストレートダブルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC ジャケットを備え、最大 10 m の長さに対応します。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプショ
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:T405●外径:4.5mm●コード番号:186-0357
アズワン品番65-7457-55
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ