「メス端子」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553
アズワン品番65-7507-01
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5551
アズワン品番65-7503-99
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
TE Connectivity Junior Power Timer は、メス端子用ハウジングで、4 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒 ボディ材質 - PBT GF
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:Junior Power Timer (JPT)●コード番号:217-5486
アズワン品番65-7506-90
1個
¥779
税込¥857
欠品中
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングです。 8 ポジション、9.12 mm ピッチ(ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5547
アズワン品番65-7503-87
1個
¥889
税込¥978
欠品中
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548
アズワン品番65-7503-68
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
。TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5549
アズワン品番65-7503-93
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554
アズワン品番65-7506-74
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
。TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジングは、9 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを統合しています。DEUTSCH HD30ハウジングは丸形の金属製コネクタで、キャビティが2~47個の複数のピン構成の製品があります。コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリ製品の色 - 青 保護等級: IP67
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●シリーズ:DEUTSCH HD●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5570
アズワン品番65-7506-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、3 ポジション、中心線 10.01 mm (ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数 12 本、サイズ 16 の Deutsch コネクタを使用コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5552
アズワン品番65-7506-62
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングは、26 ポジションの 6 mm/4 mm ピッチのメス端子用で、電線対電線コネクタシステムに統合されています。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。 ARRA で提供されていますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2, 3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5357
アズワン品番65-7503-79
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
TE Connectivity LEAVYSEAL ハウジングは、15 極の 5 mm ピッチの電線対電線コネクタシステムに統合されたメス端子用ハウジングです。LEAVYSEAL ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。仕様は用意されていますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5335
アズワン品番65-7508-39
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
TE Connectivity ハイブリッド、メス端子用ハウジング、中心線 4.19 mm で、電線対電線コネクタシステムを統合しています。Deutsch DTM ハウジングは、2、3、4、6、8 のモデルがあります。 12 ピンを備え、サイズ 20 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:7.5A●シリーズ:DTM●コード番号:217-5564
アズワン品番65-7541-11
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
TE Connectivity MCON 相互接続システム、メス端子用ハウジングは、4 ポジションで、ワイヤ対デバイス / ワイヤ対基板 / ワイヤ対ワイヤコネクタシステムに対応します。プライマリ製品の色 - 黒 プライマリロック機能 - Terminal コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:AMP MCON●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:217-5351
アズワン品番65-7504-74
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5334
アズワン品番65-7506-31
1箱(440個)
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5347
アズワン品番65-7503-45
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、6 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5331
アズワン品番65-7507-19
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
。TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、8 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5346
アズワン品番65-7503-44
1箱(300個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5338
アズワン品番65-7506-35
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5330
アズワン品番65-7507-53
1袋(380個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●シリーズ:AMP MCON●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:217-5350
アズワン品番65-7662-21
1箱(1500個)
¥369,800
税込¥406,780
欠品中
種類メス端子用ハウジング
極数2
シリーズTimer Connector System
端子2.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号106462
接続方向ストレート
1袋(2個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、18 ポジション、4 mm ピッチ、電線対電線コネクタシステムを内蔵しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは 5 種類、サイズは 2 t ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5436
アズワン品番65-7506-24
1箱(230個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5438
アズワン品番65-7541-95
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
極数3
シリーズMQS
端子0.63mm
適合電線サイズ0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号1-967642
併用可能製品メス端子
接続方向ストレート
1袋(2個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
種類メス端子用ハウジング
極数4
シリーズJunior Power Timer
端子2.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号2-967059
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TE Connectivity Nano MQS、メス端子用ハウジングは、2 ポジションで、ワイヤ対デバイス / ワイヤ対基板コネクタシステムを備えています。プライマリ製品の色 - 青 プライマリロック機能 - Terminal コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング
仕様●種類:メス端子用ハウジング●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5434
アズワン品番65-7505-24
1箱(1000個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
仕様●併用可能製品:メス端子●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5435
アズワン品番65-7507-24
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Dynamic 8000 シリーズハウジング 1-2351981-2●シリーズ:Dynamic 8000●適合電線サイズAWG Max:3AWG●コード番号:217-9980
アズワン品番65-7706-40
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
コンタクト。一体型、成形構造 すずめっき ワイヤシールはコンタクトと個別に圧着
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:13 AWG●結線方法:圧着●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:21.2mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:679-7090
アズワン品番65-7786-41
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
シリーズType XII
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品丸型プラスチックコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に銀
1袋(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
シリーズType III+
適合電線サイズ24 → 20 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Type III+シリーズコネクタ
表面処理(コンタクト)錫
1袋(50個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
長さ(mm)17.12
タイプ【コンタクト】パワーA
定格電圧600 V ac
材質(コンタクト)真鍮
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
長さ(mm)21.2
タイプ【コンタクト】シグナル
材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金
適合電線サイズ20 → 17 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1箱(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
長さ(mm)21.2
タイプ【コンタクト】シグナル
材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金
適合電線サイズ20 → 17 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:864-9653
アズワン品番65-7714-57
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
193797-1 製品タイプ:コンタクト、コネクタシステム:電線対電線、コネクタ及びコンタクト終端:電線及びケーブル、動作電圧:600 V ac、動作電圧:600 V dc、コンタクト定格電流(最大):32 A、コンタクトタイプ:ソケット、ハウジング内のコンタクト保持:なし、コンタクトベース材質:銅合金、コンタクトかん合部分めっき材質:銀、終端タイプ:圧着、コネクタ取り付けタイプ:ケーブル取り付けなし、絶縁材、ワイヤ取り付けタイプ(絶縁材) ワイヤサイズ:10 AWG、ワイヤサイズ:5 mm 2、ワイヤサイズ:10404 CMA、かん合ピン径:1.98 mm、動作温度範囲:-55 → 105 ℃、回路用途:電源、CSA 定格:認定、グローワイヤ定格:標準部品 - 非グローワイヤ、CSA 認定番号:LR 16455、パッケージ方法:パッケージ、梱包数量:1、19379-1 とのマット用
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UMNL II コネクタ●シリーズ:ELCON●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●適合電線サイズAWG Max:10AWG●シリーズ番号:193797 年●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0030
アズワン品番65-7652-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
長さ(mm)21.2
タイプ【コンタクト】シグナル
材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金
適合電線サイズ13 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)21.59
シリーズAmpseal
定格電流(A)13
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ18 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMPSEAL.16コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケル
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シリーズType III+
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
長さ(mm)23.4
シリーズDynamic 5000
定格電圧630 V ac
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Sサイズレセプタクル
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ