101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

シリーズ641776 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
289 税込318
5日以内出荷

シリーズ640714 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(10個)
429 税込472
7日以内出荷

1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様製品群:Amplimite HDF-20 シリーズ 適合製品:HDF-20 リボン ケーブル コネクタ D Sub シェルサイズ:DC ストレインリリーフ 材質:サーモプラスチック 最大ケーブル径:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1392-57
1個
319 税込351
8日以内出荷

種類ストレインリリーフ シリーズ1-640722 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シリーズMATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフ 5 Ci アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:5 ポジション インライン キャップ ハウジング ポジション数:5 ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:- コンタクト数:5 アズワン品番65-1345-62
1個
519 税込571
10日以内出荷

1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

1個
289 税込318
5日以内出荷

1個
139 税込153
7日以内出荷

1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1箱(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シリーズMetrimate RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シリーズ641776 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリーズMATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
909 税込1,000
7日以内出荷

シリーズMetrimate RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:AMP 大電流 商用コネクタ コネクタ ポジション数:4 ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:HCCC シリーズ アズワン品番65-1388-84
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

1袋(10個)
899 税込989
7日以内出荷

シリーズUniversal MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シリーズ641775 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
259 税込285
5日以内出荷

1袋(500個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリーズAMP-LATCH RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シリーズMetrimate RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●併用可能製品:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:865-7180 アズワン品番65-7712-97
1個
499 税込549
欠品中

仕様●種類:ストレインリリーフブラケット●併用可能製品:レセプタクルコネクタ●シリーズ:AMP-LATCH●コード番号:192-0299 アズワン品番65-7655-24
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

TE Connectivity Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ。Universal MATE-N-LOKプラグ / キャップハウジングストレインリリーフ及びキャップハウジングアダプタ キャップハウジングアダプタは、キャップハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ケーブルクランプでねじを緩めるときにストレインリリーフが引っ張られて離れるのを防止します。 これらのMATE-N-LOKストレインリリーフの材質はUL 94V-2定格のナイロン、(UL 90V-0定格のナイロンについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照)。ストレインリリーフとキャップハウジングアダプタはペアで販売
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5836 アズワン品番65-7775-37
1袋(1400個)
409,800 税込450,780
7日以内出荷

組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5849 アズワン品番65-7777-31
1袋(1200個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1個
739 税込813
5日以内出荷

組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完
仕様●種類:ストレインリリーフ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5909 アズワン品番65-7776-61
1袋(2800個)
569,800 税込626,780
7日以内出荷

シリーズHDF RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプストレインリリーフ 併用可能製品9極D-Subコネクタ
1個
63 税込69
5日以内出荷

極数 = 64。色 = 黒。CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ. CHAMP IDCコネクタ用ストレインリリーフ及びカバーキット: System 5シリーズ50極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 739-0931 739-0931 、 ; 739-0940 739-0940 には、それぞれ黒とアーモンド色の120 °ケーブル出口(O 8.9~17.3 mm)が付いています。 14極用ストレインリリーフカバーキット、 ; 823-6819 823-6819 には、180 °ケーブル出口(O 6.73~7.87 mm)が付いています。 24極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフカバーキット: ; 719-4452 719-4452 には、90 °ケーブル出口(O 10.8~12.7 mm)が付いています。 ; 823-6800 823-6800 には、180 °ケーブル出口(O 9.65~10.92 mm)が付いています。 64極用ストレインリリーフカバーキット 50極用ストレインリリーフ及びカバーのみ: ; 823-6799 823-6799 : カバー、90 °ケーブル出口。クランプが必要です。 ; 823-6822 823-6822 : カバー、90 °ケーブル出口。ラチェットスタイルのクランプが必要です。 カバー用ケーブルクランプ: ; 823-6783 823-6783 : ケーブルO 10.8~12.7 mm用ロッキングラッチスタイル。 ; 823-6793 823-6793 : ケーブルO 8.9~10.8 mm用ロッキングラッチスタイル。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947 アズワン品番65-7677-55
1袋(10000個)
719,800 税込791,780
7日以内出荷

。TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5814 アズワン品番65-7778-89
1袋(2000個)
38,980 税込42,878
欠品中

丸形DINバックシェルは、ワイヤ保護とストレインリリーフを強化します。
仕様●タイプ:カバーケーブル出口●色:黒●コード番号:183-9173 アズワン品番65-7556-99
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5808 アズワン品番65-7775-67
1袋(2000個)
47,980 税込52,778
欠品中

TE Connectivity MTA-156コネクタストレインリリーフ及びソケットカバー。終端処理済みMTAソケットを保護するさまざまなTE Connectivityスライドカバーです。 品番X-643067-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のダストカバーです。 品番X-640551-Xは、MTA-156 IDC閉端コネクタ用のストレインリリーフカバーです。 品番X-640643-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のダストカバーです。 品番X-643071-Xは、MTA-156 IDCフィードスルーコネクタ用のストレインリリーフカバーです。 ダストカバーは、UL94V-0等級の白色ポリエステル製です。 ストレインリリーフカバーは、UL94V-2等級のナイロン製です。
仕様●シリーズ:MTA 156●コード番号:189-5822 アズワン品番65-7775-88
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
欠品中