仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wシリーズ = BDS100許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃0.47 Ω及び1.0 Ωは4端子、他のすべての値は2端子. 100 W BDS100シリーズ. TE ConnectivityのBDS100シリーズ厚膜パワー抵抗器は、インダクタンスがほぼゼロ(40 nH未満)のソリューションを実現します。抵抗値の範囲が広く、許容差がわずか1 %と低いため、さまざまな設計に柔軟に対応することができます。フットプリントが9.5 cm2で定格電力が100 WのBDSパワー抵抗器は、10.5 W/cm2の高電力密度となっています。. 特長と利点:. 6つの抵抗を備えた構成で、接続しやすい2端子と4端子のタイプを用意. Isotopケースで取り付けが簡単. 最高の安定性. 省スペースのソリューション. 2 kVで10 pC未満の部分放電により高品質、優れた信頼性、長寿命を保証. 製品の用途:. この厚膜パワー抵抗器に適した用途には、スナビング、フィルタリングなどがあります。BDS100パワー抵抗器は、高周波数や高電圧の用途で使用可能です。また、複数抵抗器パッケージのバランス抵抗器として使用することもできます。
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 100Wシリーズ = BDS100許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃全体長 = 37.8mm0.47 Ω及び1.0 Ωは4端子、他のすべての値は2端子. 100 W BDS100シリーズ. TE ConnectivityのBDS100シリーズ厚膜パワー抵抗器は、インダクタンスがほぼゼロ(40 nH未満)のソリューションを実現します。抵抗値の範囲が広く、許容差がわずか1 %と低いため、さまざまな設計に柔軟に対応することができます。フットプリントが9.5 cm2で定格電力が100 WのBDSパワー抵抗器は、10.5 W/cm2の高電力密度となっています。. 特長と利点:. 6つの抵抗を備えた構成で、接続しやすい2端子と4端子のタイプを用意. Isotopケースで取り付けが簡単. 最高の安定性. 省スペースのソリューション. 2 kVで10 pC未満の部分放電により高品質、優れた信頼性、長寿命を保証. 製品の用途:. この厚膜パワー抵抗器に適した用途には、スナビング、フィルタリングなどがあります。BDS100パワー抵抗器は、高周波数や高電圧の用途で使用可能です。また、複数抵抗器パッケージのバランス抵抗器として使用することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wシリーズ = BDS100許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃全体長 = 37.8mm0.47 Ω及び1.0 Ωは4端子、他のすべての値は2端子. 100 W BDS100シリーズ. TE ConnectivityのBDS100シリーズ厚膜パワー抵抗器は、インダクタンスがほぼゼロ(40 nH未満)のソリューションを実現します。抵抗値の範囲が広く、許容差がわずか1 %と低いため、さまざまな設計に柔軟に対応することができます。フットプリントが9.5 cm2で定格電力が100 WのBDSパワー抵抗器は、10.5 W/cm2の高電力密度となっています。. 特長と利点:. 6つの抵抗を備えた構成で、接続しやすい2端子と4端子のタイプを用意. Isotopケースで取り付けが簡単. 最高の安定性. 省スペースのソリューション. 2 kVで10 pC未満の部分放電により高品質、優れた信頼性、長寿命を保証. 製品の用途:. この厚膜パワー抵抗器に適した用途には、スナビング、フィルタリングなどがあります。BDS100パワー抵抗器は、高周波数や高電圧の用途で使用可能です。また、複数抵抗器パッケージのバランス抵抗器として使用することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7136-45
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7131-69
1セット(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7136-66
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@70℃)を発揮します。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7086-84
1袋(100個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7133-20
1セット(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7042-49
1セット(1000個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7134-63
1セット(5000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7156-76
1セット(25個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7034-62
1セット(25個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6947-32
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7038-34
1セット(25個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-6923-67
1セット(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RLP73シリーズSMDハイパワー。TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大2 W @ 70℃ 抵抗値: 最小
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RLP73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7093-58
1セット(2000個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器。サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Te
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7090-71
1セット(5000個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様抵抗 = 100Ω テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 4320 許容差 = ±5% 定格電力 = 5W 温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = 3550 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シリーズSM
定格電力(W)3
抵抗(Ω)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)200
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0603 (1608M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.15W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)254
幅(mm)100
高さ(mm)10
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -80℃。動作温度 Max = +280℃。SM金属皮膜5 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 100Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)15
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)100
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
シリーズ3520
定格電力(W)1
抵抗(Ω)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥219
税込¥241
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0603 (1608M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.15W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)254
幅(mm)100
高さ(mm)10
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(250個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
シリーズ3522
定格電力(W)3
抵抗(Ω)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.4W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃ シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃ 1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = 巻線。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +200℃。SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
シリーズSM
定格電力(W)2
抵抗(MΩ)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)200
最小動作温度(℃)-55
1セット(2000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
シリーズSM
定格電力(W)5
抵抗(Ω)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース5329 ( 13573M )
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)200
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±10%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = RH73。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。TE Connectivity RH73シリーズSMD高抵抗器. TE ConnectivityのRH73シリーズは、非常に信頼性の高いSMD高抵抗器製品です。このSMDチップ抵抗器は、3層の端子材料による厚膜抵抗を特長とし、最大抵抗値100 GΩで設計されています。4000個パックの7インチリールが用意されており、広範な汎用用途に最適な製品です。. 特長と利点. SMD高抵抗チップ抵抗器 端子材料の層による厚膜 最大抵抗値: 100 GΩ 4000個パックの7インチリール フロー / リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
シリーズCRGH
定格電力(W)0.33
抵抗(Ω)100
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
シリーズCRGH
定格電力(W)0.2
抵抗(Ω)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
シリーズCPF
定格電力(W)0.063
抵抗(Ω)100
許容差±0.1%
温度係数±25ч/млн/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
シリーズCPF
定格電力(W)0.063
抵抗(Ω)100
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603 (1608M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
シリーズCRGH
抵抗(kΩ)100
定格電力(W)0.33
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±200
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
シリーズRP73
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)100
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805 (2012M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
シリーズCPF-A
定格電力(W)0.063
抵抗(Ω)100
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ