仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-8 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1409-02
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:4 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.3mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-95
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様製品群:2.5mm System シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:レセプタクル ポジション数:4
アズワン品番65-1391-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様製品群:SUPERSEAL 1.5 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:15AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Super Seal 1.5 シリーズ コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト サイズ:15 コンタクト 終端:クリンプ 種別:レセプタクル ワイヤーサイズ:15.5AWG
アズワン品番65-1491-22
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
仕様製品群:Junior Power Timer シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:2 適合製品:AMP Junior Power Timer シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト IP定格:- 定格電圧:12VDC
アズワン品番65-1390-65
1個
¥469
税込¥516
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4
アズワン品番65-1408-94
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ シリーズ:AMPSEAL 適合製品:AMPSEAL コネクタ 定格電流:8A コンタクト メッキ:スズ コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット
アズワン品番65-1517-08
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
仕様製品群:HDC シリーズ コンタクト数:24 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト メッキ:-
アズワン品番65-1630-19
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:産業用丸型 シリーズ:CPC シリーズ 1 コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コネクタ マウント:フリーハンギング
アズワン品番65-1400-13
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様シリーズ:AMPMODU Short Point 適合製品:AMPMODU ショート ポイント コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 コンタクト 終端:クリンプ 定格電流:3A
アズワン品番65-1502-30
1個
¥129
税込¥142
10日以内出荷
仕様シリーズ:Dynamic D-5000 コンタクト メッキ:シルバー コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG
アズワン品番65-1508-92
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
仕様プラグ & ソケット ハウジング レセプタクル プラスチック シリーズ:Dynamic D-3200 ポジション数:3 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:D-3200S Dynamic シリーズ コネクタ 色:ブラック コネクタ タイプ:プラグ & ソケット 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1584-58
1個
¥359
税込¥395
10日以内出荷
仕様製品群:OBD シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:22AWG
アズワン品番65-1589-40
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
AMPSEALコンタクトは1.3 mmのプレス成形ソケットです。銅合金製で、スズ(最大 8 A)又は金(最大 17 A)でめっきされています。16~20 AWG (1.5~0.50 mm2)のワイヤに対応しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●タイプ:レセプタクルストリップフォーム●オス/メス:メス●定格電流:17A●結線方法:圧着●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9043
アズワン品番65-7548-73
1セット(5000個)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
仕様コネクタ PCB ワイヤー ツー ボード レセプタクル 製品群:SL-156 種別:ソケット ポジション数:14 ピッチ間隔3.96mm 適合製品:SL-156 シリーズ コンタクト コンタクト 終端:クリンプ コンタクト数:14
アズワン品番65-1345-61
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 絶縁インサートコード: 0 ° IP 66 / 67 保護クラスを備えて
仕様●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0050
アズワン品番65-7579-70
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 28プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オス接合型 = ネジボディ向き = ストレートレセプタクルシリーズ2. これらのTE Connectivity製のシリーズ3丸型プラスチックコネクタレセプタクルは、対応するシリーズ3 CPCコネクタに確実に接続するためのねじ込みインサートを備えています。 オスとメスの両方のタイプ向けに複数のコンタクト配列を用意している、これらのコネクタには、インライン(無料)又はパネル取り付け型も用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 17 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、125 V ( AC / DC )の定格電圧にも対応します。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 絶縁インサートはコードなし IP 66 / 67 保護クラスを備えていま
仕様●極数:17●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0051
アズワン品番65-7581-85
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
TE ConnectivityTE Connectivity 8 ピンアングルプラグは、923 レセプタクルアングル回転式ファミリに属しています。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。電源の場合、最大定格電流は最大 30 A で、信号の場合は最大 630 V ( AC/DC )定格電圧、信号の場合は最大 7 A で 250 V ( AC/DC )定格電圧です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回
仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:923 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0062
アズワン品番65-7582-57
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様製品群:AMPLIMITE 109 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 適合製品:TE 109 シリーズ D Sub コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:1.83mm コンタクト サイズ:20 コンタクト 終端:クリンプ 種別:レセプタクル 最大ワイヤー領域サイズ:0.6mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ ワイヤーサイズ:20AWG ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 20AWG
アズワン品番65-1400-03
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 抵抗:50mΩ コンタクト 終端:表面実装 垂直 リード間隔:1.27mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤサイズAWG:28AWG
アズワン品番65-1393-96
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:17-9 ポジション数:9
アズワン品番65-1400-82
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:712-1646
アズワン品番65-7790-83
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIタブ及びレセプタクルコンタクト。シリーズI MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
仕様●シリーズ:MIC●オス/メス:メス●コード番号:164-1852
アズワン品番65-7669-81
1袋(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU HV-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 列ピッチ:2.54mm
アズワン品番65-1389-51
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU HV-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 列ピッチ:2.54mm
アズワン品番65-1389-50
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1394-06
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
TE Connectivity Micro Quadlockピンとレセプタクルコンタクト。Micro Quadlock ピンとレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock 車載用コネクタハウジングで使用します。これらのコンタクトの主な機能は分離されています。コンタクト本体ははすべての電気や電気機械的機能を提供し、スチール製片持ちばねがコンタクトを保持と保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす金属疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは 0.63 x 0.63 mm の角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは 4 点コンタクトを備えており、高い電気的性能と信頼性を実現します。MQS コンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします。特長。高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱える設計。用途。Micro Quadlock ピンとレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車での電気用途に適しています。
仕様●シリーズ:MQS●オス/メス:メス●コード番号:680-5028
アズワン品番65-7709-04
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HDP-20 シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:メタル 本体 適合製品:HDP-20 シリーズ クリンプ スナップ-イン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-87
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
このプラグ / レセプタクルコネクタには、1 mm [0.039 インチ ] 間隔のはんだタイがあり、( IEEE 規格) 64 ピンとオプションの 84 ピンタイプがあります。このコネクタは、手またはロボット装置によって配置でき、8.0 mm [0.315 インチ ] ~ 15.0 mm [0.591 インチ ] の 8 つのスタック高を持つ基板スタッキング用途向けに設計されています。
仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●スタック高:10mm●定格電流:12A●定格電圧:250 V●シリーズ:1mm FH●表面処理:コンタクト:金, 錫●コード番号:191-7901
アズワン品番65-7665-60
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
このプラグ / レセプタクルコネクタには、1 mm [0.039 インチ ] 間隔のはんだタイがあり、( IEEE 規格) 64 ピンとオプションの 84 ピンタイプがあります。このコネクタは、手またはロボット装置によって配置でき、8.0 mm [0.315 インチ ] ~ 15.0 mm [0.591 インチ ] の 8 つのスタック高を持つ基板スタッキング用途向けに設計されています。
仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●定格電流:12A●定格電圧:250 V●シリーズ:1mm FH●コンタクト材質:青銅●コード番号:191-7907
アズワン品番65-7753-67
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:MQSオス・メス:メスTE Connectivity Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクト. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock車載用コネクタハウジングで使用します。このコンタクトの主な機能は隔離されています。内部コンタクトボディはすべての電気及び電子機構の機能を提供し、スチール製カンチレバースプリングはコンタクトを保持しながら保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは0.63 x 0.63 mmの角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは4点コンタクトで、高い電気性能と信頼性を実現します。MQSコンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします. 特長と利点. 高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱えるように設計. 製品用途の仕様. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車両での電子及び電気用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ