。TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(152個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ25コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:スルーホール●極数:6●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:15.88mm●幅:18.54mm●深さ:12.57mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-8348
アズワン品番65-7732-75
1セット(152個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:13.63mm●幅:15.86mm●深さ:21.34mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-8337
アズワン品番65-7770-17
1セット(80個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
。TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ25コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:表面実装●極数:6●シールドタイプ:シールドなし●方向:ライトアングル●長さ:18.29mm●幅:15.88mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:192-0055
アズワン品番65-7653-16
1袋(152個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(1080個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:垂直●長さ:18mm●幅:13.4mm●深さ:19.8mm●シリーズ番号:100616 です●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5841
アズワン品番65-7778-70
1セット(1080個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:垂直●長さ:16.77mm●幅:18.17mm●深さ:16.77mm●シリーズ:CGS TE●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5908
アズワン品番65-7718-57
1袋(128個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
。TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:18.49mm●幅:11.58mm●深さ:26.14mm●シリーズ番号:1888250●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5899
アズワン品番65-7778-26
1セット(40個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
TE Connectivity 8911 ワイヤレス加速度計( POC 用)は、センサ、データコレクタ、デジタル信号プロセッサ、及び無線を、振動データと温度データの両方を測定するコンパクトなバッテリ駆動の 1 台に統合します。モデル 8911 ワイヤレス加速度計は LoRaWAN 通信プロトコルを使用しており、シンプルで信頼性が高く安全な手段で、有線システムの設置コストが非常に高額になる工場内の条件ベースのメンテナンスを拡張し、既存のプロセス制御及び情報システムでデータを利用できるようにします。加速度及び温度出力 コンパクト設計、スタッド取り付け 最大 5 年間のバッテリ寿命 低消費電力 動作温度-20 → +60℃ 共振周波数: 30 kHz 確実で干渉のない伝送
仕様●電流 Max:35 A●最大AC電圧:3.5V●最大DC電圧:3V●動作温度 Min:-20 → 60℃●動作温度 Max:-40 → 120℃●寸法:78 x 31.5 x 31.5 mm●コード番号:219-3082
アズワン品番65-7325-83
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 50Ω 結線方法 = クランプ 接続方向 = ライトアングル 適合ケーブル = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 12.4GHz 表面処理:本体 = 金 動作温度 Max = 165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金 TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - はんだ終端. SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。SMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星
長さ(mm)197
幅(mm)172
高さ(mm)57
質量(g)497
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
関連キーワード