994件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長16mm グレー ピン径1.2mm 適合電線(mm2)【最大】0.75 絶縁体プラスチック 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10
1箱(500個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長14mm ピン径1.4mm 適合電線(mm2)【最大】1 適合電線サイズ【最大】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長14mm グレー ピン径1.2mm 適合電線(mm2)【最大】0.75 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8
1袋(100個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長10mm ピン径1.1mm 適合電線(mm2)【最大】0.25 適合電線サイズ【最大】23AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)6
1袋(100個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●ピン径:3.5mm●絶縁体:プラスチック●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:10AWG●全長:20mm●コード番号:190-3861 アズワン品番65-7760-39
1袋(100個)
3,798 税込4,178
欠品中

仕様【エントリ数】1 全長20mm ピン径3.5mm 適合電線(mm2)【最大】6 適合電線サイズ【最小】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

全長17mm グレー ピン径2.8mm 適合電線(mm2)【最大】4 絶縁体プラスチック 適合電線サイズ【最大】11AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10
1袋(500個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長14mm ピン径2.2mm 適合電線(mm2)【最大】2.5 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8
1袋(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長24mm ピン径5.8mm 適合電線(mm2)【最大】16 適合電線サイズ【最大】5AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(100個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長22mm ピン径4.5mm 適合電線(mm2)【最大】10 適合電線サイズ【最大】7AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(100個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様【エントリ数】1 全長18mm ピン径1.7mm 適合電線(mm2)【最大】1.5 適合電線サイズ【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

。TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様●適合電線サイズmm2 Max:16mm2●ピン径:5.8mm●絶縁体:サーモプラスチック●色:青●ピン長さ:18mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:5AWG●全長:28mm●コード番号:190-3879 アズワン品番65-7655-65
1袋(100個)
6,398 税込7,038
欠品中

。TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様●適合電線サイズmm2 Max:4mm2●ピン径:2.8mm●エントリ数:1●色:グレー●ピン長さ:10mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:11AWG●全長:17mm●コード番号:190-3860 アズワン品番65-7772-35
1袋(500個)
9,498 税込10,448
欠品中

仕様【エントリ数】2 全長15mm ピン径1.4mm 適合電線(mm2)【最大】2 x 0.5 適合電線サイズ【最大】2 x 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様【エントリ数】2 全長23mm グレー ピン径3.7mm 適合電線(mm2)【最大】2 x 4 適合電線サイズ【最大】2 x 11AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(10個)
699 税込769
5日以内出荷

仕様【エントリ数】2 全長23mm グレー ピン径3.7mm 適合電線(mm2)【最大】2 x 4 適合電線サイズ【最大】2 x 11AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)12
1袋(100個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:9 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1351-89
1個
519 税込571
8日以内出荷

仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:12 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1351-90
1個
899 税込989
8日以内出荷

仕様製品群:CST-100 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:CST-100 II ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト 終端:クリンプ 種別:プラグ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 22AWG アズワン品番65-1491-77
1個
189 税込208
10日以内出荷

1個ほか
269 税込296
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様製品群:AMPLIVAR シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮 アズワン品番65-1372-73
1個
79 税込87
8日以内出荷


仕様製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:- アズワン品番65-1371-94
1個
119 税込131
8日以内出荷

仕様製品群:OBD シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:22AWG アズワン品番65-1589-40
1個
129 税込142
当日出荷

仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:17AWG 導体部 CSA:1mmイ ピン 長さ:8mm 絶縁体 色:レッド 製品群:BUCHANAN シリーズ 全長:14.5mm 絶縁体 材質:PP(ポリプロピレン) ターミナル 材質:銅 ターミナル メッキ:スズ アズワン品番65-1371-93
1個
77 税込85
8日以内出荷

仕様スプライスタイプ = パラレルケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 7.65mm直径 = 3.58mmコンタクト材質 = ニッケル厚さ = 0.76mm裸圧着端子(高耐熱). 高耐熱裸圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

オス/メス オス。端子サイズ 2.5mm。適合電線サイズ 1 2.5 mm2。結線方法 圧着。併用可能製品 丸型コネクタ。定格電流 40A。長さ 29.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅‐ニッケル‐シリコン。動作温度 Min -40℃。実装タイプ ケーブルマウント℃。TE Connectivity 2.5 mmピン及びソケットコンタクト. TE Connectivity 2.5 mm丸型コネクタ用の丸型コネクタコンタクトのシリーズです。 これらの丸型コネクタコンタクトはスズめっき銅合製で、多様なワイヤサイズを用意しています。 正しいシステムを形成するため、これらのコンタクトは適切なワイヤシールと併用する必要があります。 これらのピンコンタクト(品番909-8122を除く)は、非シール構造のシステムに使用します。 品番 909-8116 909-8116 17-13 AWGは、ワイヤシール 395-7606 395-7606 を使用します。 品番 909-8110 909-8110 20-17 AWGは、ワイヤシール 395-7448 395-7448 を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

シリーズ3コンタクト。ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:3A●コンタクト材質:銅合金●コード番号:782-1328 アズワン品番65-7664-32
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

シリーズ3コンタクト。ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:25A●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮, 鉛合金●コード番号:782-1324 アズワン品番65-7665-89
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 20 → 18.5 AWG全長 = 17.5mm直径 = 12.5mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ガラス繊維入りナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷


仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 12 → 10 AWG全長 = 43mm直径 = 6.5mm絶縁 = 絶縁色 = 黄シリーズ = DuraSealコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫厚さ = 3mmUL. スプライス. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = パラレルケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 7.65mm直径 = 3.58mm絶縁 = 非絶縁コンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.79mm最適な手動圧着工具については品番< 817-325&#x27;) 817-325/と品番< 373-308&#x27;) 373-308/、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライス. SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDパラレルスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 11 → 10 AWG全長 = 17.5mm直径 = 16.2mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ガラス繊維入りナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = パラレルケーブルサイズ = 12 → 10 AWG全長 = 8.46mm絶縁 = 非絶縁コンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = ニッケル裸圧着端子(高耐熱). 高耐熱裸圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100、 and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGクローズドバレルバットスプライス. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)ワイヤ圧着スプライス端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGワイヤスプライス端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスプライス端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスプライス端子は、さまざまなワイヤサイズ及びバレルサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 製品用途の情報. これらのPIDGスプライス端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。 全長(mm)42.06 直径(Φmm)5.59 タイプ【スプライス】バット シリーズPIDG 絶縁方式絶縁 ケーブル12~10AWG 材質(コンタクト) 断熱材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100、 and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGクローズドバレルバットスプライス. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)ワイヤ圧着スプライス端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGワイヤスプライス端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスプライス端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスプライス端子は、さまざまなワイヤサイズ及びバレルサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 製品用途の情報. これらのPIDGスプライス端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。 全長(mm)26.29 ナチュラル タイプ【スプライス】バット シリーズPIDG 絶縁方式絶縁 ケーブル24~20AWG 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 17 → 13 AWG全長 = 17.5mm直径 = 12.5mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = ガラス繊維入りナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

極数4 シリーズAMP CPC ソケットorプラグソケット 定格電圧250 V ac/dc 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)サーモプラスチック 外径1.5mm シェルサイズ8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コンタクトジェンダーメス 実装タイプワイヤ取り付け
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = ナイフ遮断 ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 22.3mm色 = 赤断熱材 = ナイロンコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫TE Connectivity PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子. PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これたのPIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに対応しています。. 赤0.3 → 1.4 mm 青1.25 → 2.50 mm 黄3 → 6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷