739件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
679 税込747
翌々日出荷

1袋(25個)
349 税込384
7日以内出荷

1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷

1袋(10000個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:9 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1351-89
1個
519 税込571
8日以内出荷

仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:12 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1351-90
1個
899 税込989
8日以内出荷

仕様製品群:TE AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:14 列数:2 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金 シリーズ:AMP-LATCH アズワン品番65-1489-44
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:ワイヤー ツー ボード シリーズ:AMP-LATCH コンタクト 終端:垂直スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:40 列数:2 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1486-04
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

仕様製品群:CST-100 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:CST-100 II ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト 終端:クリンプ 種別:プラグ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 22AWG アズワン品番65-1491-77
1個
189 税込208
10日以内出荷

仕様.54MM コネクタ タイプ:ワイヤー ツー ボード シリーズ:AMPMODU Mod IV 種別:レセプタクル コンタクト数:40 列数:2 ピッチ間隔2.54mm コネクタ タイプ:ワイヤー ツー ボード 特徴:アンスタムプトゥ ハウジング アズワン品番65-1502-45
1個
999 税込1,099
欠品中

仕様.96MM 製品群:TE SL-156 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:- 種別:レセプタクル コンタクト数:4 列数:1 ピッチ間隔3.96mm コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1400-10
1個
129 税込142
10日以内出荷

仕様.54MM 製品群:TE AMPMODU Mod IV シリーズ コンタクト 終端 タイプ:- 種別:レセプタクル コンタクト数:1 列数:1 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1490-49
1個
219 税込241
欠品中

仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:20 種別:プラグ 製品群:Multi-Lock シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- 定格電流:8A デメイティングフォース:10N 絶縁抵抗:100Ω 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-30ーC 耐電圧:1000V アズワン品番65-1581-37
1個
339 税込373
10日以内出荷

仕様製品群:AMPLIVAR シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:真鍮 アズワン品番65-1372-73
1個
79 税込87
8日以内出荷

仕様製品群:- 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:- アズワン品番65-1371-94
1個
119 税込131
8日以内出荷

1袋(100個)
789 税込868
5日以内出荷

1袋(5000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ヘッダ 垂直 0.156inch 7WAY ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:7 種別:ヘッダ 製品群:MTA-156 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:5A 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1408-73
1個
249 税込274
8日以内出荷

仕様コネクタ PCB ワイヤー ツー ボード レセプタクル 製品群:SL-156 種別:ソケット ポジション数:14 ピッチ間隔3.96mm 適合製品:SL-156 シリーズ コンタクト コンタクト 終端:クリンプ コンタクト数:14 アズワン品番65-1345-61
1個
259 税込285
8日以内出荷

仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:6 コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:レセプタクル アズワン品番65-1501-97
1個
249 税込274
10日以内出荷

仕様ヘッダ 垂直 0.156inch 5WAY ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:MTA-156 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:5A 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1408-72
1個
179 税込197
8日以内出荷


仕様製品群:TE MTA-100 シリーズ コンタクト 終端:垂直スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:2 列数:1 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金 シリーズ:MTA-100 アズワン品番65-1440-39
1個
289 税込318
10日以内出荷

極数4 シリーズAMP CPC ソケットorプラグソケット 定格電圧250 V ac/dc 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)サーモプラスチック 外径1.5mm シェルサイズ8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コンタクトジェンダーメス 実装タイプワイヤ取り付け
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様ヘッダ 垂直 0.1inch 6WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:MTA-100 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:4A 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1408-59
1個
119 税込131
8日以内出荷

仕様製品群:TE AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端:垂直スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:24 列数:2 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1486-01
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷

1袋(10個)
159 税込175
7日以内出荷



仕様製品群:AMPMODU MTE 種別:プラグ ポジション数:3 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:AMPMODU MTE シリーズ コンタクト 本体 材質:サーモプラスチック 列数:1 アズワン品番65-1418-23
1個
539 税込593
10日以内出荷

仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:17AWG 導体部 CSA:1mmイ ピン 長さ:8mm 絶縁体 色:レッド 製品群:BUCHANAN シリーズ 全長:14.5mm 絶縁体 材質:PP(ポリプロピレン) ターミナル 材質:銅 ターミナル メッキ:スズ アズワン品番65-1371-93
1個
77 税込85
8日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

1袋(20000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1袋(50個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1袋(100個)
499 税込549
翌々日出荷

1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷

1袋(5000個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

1袋(100個)
409 税込450
欠品中

全長(mm)27.05 タイプ【スプライス】バット シリーズPLASTI-GRIP 絶縁体ビニール 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ16 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

全長(mm)38.1 タイプ【スプライス】バット シリーズDuraSeal 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ12 → 10 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷