5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板端子ストリップ 1-2834016-2, 2.54mmピッチ , 1列, 2極, 緑
RoHS
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = はんだタイプ = 端子台定格電流 = 6Aボディ向き = 垂直色 = 緑定格電圧 = 150 V ac素材 = ナイロン66深さ = 12.8mmTE Connectivity 2.54 mmモジュラねじなし基板端子台. モジュラねじなし基板端子台は2.54 mmのピッチ間隔を備え、高密度で省スペースのコンパクト設計になっています。 これらの基板端子台は、ねじなし端子を備えているので、特殊な工具を使用せずに素早く組み立てることができます。 このねじ不要2.54 mm基板端子台のハウジングは、わかりやすく色分けされています。 この基板端子台には、サイドワイヤエントリ(品番x-2834016-x)又は45 °トップサイドワイヤエントリ(品番x-2834015-x及び2834085-x)を用意しています。 品番2834085-Xは、アクチュエーションレバーも装備しています。. 特長と利点:. 高密度のコンパクト設計 色分けされたハウジングで、識別が容易 ねじなし端子台なので、特殊な工具を使用せずにすばやく確実に接続可能 アクチュエーションレバーの付いたタイプ. 用途. これらの高密度設計の2.54 mmねじなし基板端子台は、LEDドライバ、照明システム、電源、セキュリティの用途での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板端子ストリップ 1-2834011-2, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
RoHS
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = はんだタイプ = 端子台定格電流 = 6Aボディ向き = 垂直色 = 緑定格電圧 = 300 V ac素材 = ナイロン66深さ = 11.5mmTE Connectivity 3.5 mmモジュラねじなし基板端子台. モジュラねじなし基板端子台は3.5 mmのピッチ間隔を備え、高密度で省スペースのコンパクト設計になっています。 これらの3.5 mm基板端子台は、ねじなし端子を備えているので、特殊な工具を使用せずに素早く組み立てることができます。 この基板端子台には、トップサイドワイヤエントリ(品番x-2834011-x)又はサイドワイヤエントリ(品番x-2834019-x)を用意しています。 品番x-2834011-xは、アクチュエーションレバーも装備します。. 特長と利点:. 高密度のコンパクト設計 ねじなし端子台なので、特殊な工具を使用せずにすばやく確実に接続可能 アクチュエーションレバーの付いたタイプ. 用途. これらの高密度設計の3.5 mmねじなし基板端子台は、LEDドライバ、照明システム、電源、セキュリティの用途での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
翌々日出荷

1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台
RoHS
行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ タイプ端子台 材質ナイロン66
1袋(10個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)