「ワイヤー 1.5mm」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.5mm, 収縮後 1.5mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
RoHS
仕様スリーブ径 = 4.5mmシュリンク径 = 1.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = ATUMAMS-DTL - 2305 3-4(黒のみ)UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM - 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズのプレミアムグレードセミフレキシブル熱収縮可能チューブは、溶解性の接着性内部ライニングを備え、幅広い基材に防湿シーリングを施せます。 膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルジャケットを修理できます。. 主な特徴 ; 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブル被覆、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 ; 高強度接着 ; 機械保護を強化するための中厚壁 ; 難燃性ジャケット ; 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 1.5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m
RoHS
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 1.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
仕様製品群:OBD シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:22AWG
アズワン品番65-1589-40
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 1.7mm, 1-966067-4
RoHS
仕様【エントリ数】1
全長18mm
色黒
ピン径1.7mm
適合電線(mm2)【最大】1.5
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)12
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.7mm, 1-966067-2
RoHS
仕様【エントリ数】1
全長14mm
色黒
ピン径1.7mm
適合電線(mm2)【最大】1.5
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)8
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング。1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。特長と利点。コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応。製品用途の情報。これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AMP Mini CT●接続方向:ストレート●長さ:7.5mm●幅:3.6mm●コード番号:756-0956
アズワン品番65-7785-83
1袋(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.5mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 12行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.5mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = メスシリーズ = AMP Mini CT併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9mm幅 = 3.6mm深さ = 6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジング. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは小型でコンパクトな設計になっており、高さはわずか6 mmです。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは、電線対基板、電線対パネル、電線対電線の用途に使用され、ワイヤハーネスの作成に最適です。これらのMini-CT圧着レセプタクルハウジングは誤かん合を防ぐ極性を備えています。また、ディテントロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。このハウジングは、30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズ向けのMini-CT圧着スナップイン式コンタクトに対応します。これらのコンタクトは別売りです。これらの1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングは、あらゆるMini-CT基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクト設計 誤かん合防止用の極性 確実な接続を実現するディテントロック機構 30 → 24 AWGの幅広いワイヤサイズに対応. 製品用途の情報. これらの小型1.5 mm Mini-CTコネクタはハーネス製造に最適で、幅広い用途に使用できます。これらの用途には、事務機器、C-TV、オーディオ、エアコン、LED照射制御と照明があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 3極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP Mini CTボディ向き = ストレート長さ = 11mm幅 = 12.8mm深さ = 6.5mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm 1列パネル取り付けヘッダ - Mini CTシリーズ. Mini CTシリーズ1列フィードスルーシュラウドプラグ式パネル取り付けヘッダで、1.50 mmのセンターラインが付いています。 このパネル取り付けプラグ式シュラウドヘッダはUL94V-0ナイロン66製ハウジング、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。 適合するかん合製品については、代表品番< 681-1988') 681-1988/及び< 683-1692') 683-1692/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 6極 1列 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.5mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP Mini CTボディ向き = ストレート長さ = 15.5mm幅 = 12.8mm深さ = 6.5mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 1.5 mm 1列パネル取り付けヘッダ - Mini CTシリーズ. Mini CTシリーズ1列フィードスルーシュラウドプラグ式パネル取り付けヘッダで、1.50 mmのセンターラインが付いています。 このパネル取り付けプラグ式シュラウドヘッダはUL94V-0ナイロン66製ハウジング、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。 適合するかん合製品については、代表品番< 681-1988') 681-1988/及び< 683-1692') 683-1692/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1.5mm AMP Mini CTシリーズ
RoHS
仕様シリーズ = AMP Mini CTピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板品番X-292207-Xは、取り付けボス付き. TE Connectivity AMP Mini CT 1.5 mm基板ヘッダ. AMP Mini CTミニチュア基板ヘッダは、1.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのAMP Mini CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP Mini CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP Mini CTヘッダには、基板上でのヘッダの正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプもあります。これらのヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. コンパクト設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持 基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めボス付きタイプも用意. 用途. これらのAMP Mini CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコン、電力 / 信号配線、LED照明制御、LED照明、屋内 / 屋外照明などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
極数4
シリーズAMP CPC
ソケットorプラグソケット
定格電圧250 V ac/dc
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)サーモプラスチック
外径1.5mm
シェルサイズ8
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コンタクトジェンダーメス
実装タイプワイヤ取り付け
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.4mm, 966144-1
RoHS
仕様【エントリ数】2
全長15mm
色白
ピン径1.4mm
適合電線(mm2)【最大】2 x 0.5
適合電線サイズ【最大】2 x 20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)8
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6mm AMP Superseal 1.5シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6mmジェンダー = オスシリーズ = AMP Superseal 1.5併用可能製品 = センターライン電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 32.2mmハウジング材質 = ナイロンSupersealシリーズ1.5コンタクトについては、< 314-1334') 314-1334/及びそのシリーズを参照してください。 圧着工具については、< 314-1362') 314-1362/、二次ロック抜き取り工具については、< 368-4516') 368-4516/を参照してください。 最適なオスハウジングについては、< 314-1205') 314-1205/、メスハウジングについては、< 314-1277') 314-1277/及び関連シリーズを参照してください。. TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5車載用コネクタ. SUPERSEALシリーズ1.5自動車用コネクタは、レセプタクルコンタクト用のプラグハウジング及びタブコンタクトタイプ用のキャップハウジングを備えています。 これらのコネクタは黒色の6.6ガラス繊維入りポリアミド(品番< 718-7319') 718-7319/はグレー)製で、組み立て済みの二次ロックが付いています。 これらの自動車用コネクタプラグハウジングは黄色のシリコンラバーシールを備え、キャップハウジングはパネル取り付けも可能です。 頑丈で、耐磨耗性の高い自動車用コネクタは、トラック、バス、農耕機、オフロード車両を含む、多数のソリューションに適しています。. 特長と利点:. 保護等級: IP67を上回る 実績のあるシールの信頼性 エンジンルーム内の環境向けに設計 パワートレイン、セキュリティ、ボディ / シャーシシステム シリコンラバー製ワイヤシール 耐電圧1500 Vrms 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.5m ポリオレフィン
RoHS
仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 4mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = ありハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DCPTULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG95343 Pt 5タイプA. DCPT熱収縮チューブ2:1. ワイヤ及びケーブルの「接地」の識別、低負荷のハーネスの被覆及び絶縁に使用 信頼性の高い汎用チューブの業界標準を満たす優れた物理的、化学的、及び電気的特性 長さ1.5 m 定格温度: -55 → +135 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001
アズワン品番65-7666-75
1セット(4500個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
タイプ レセプタクル。シリーズ AMP SUPERSEAL 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max 1.5mm2。タブサイズ 1.5 0.8mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 17AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
TE Connectivity PIDGファストン187レセプタクル電線圧着端子。PIDG絶縁型Faston 187クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、5.0 x 0.80 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 これらのPIDGファストン197クイック切断レセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDG絶縁ファストン197クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.24 mm2
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:16AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●シリーズ:PIDG FASTON .187●コード番号:782-7348
アズワン品番65-7664-59
1袋(100個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
AMPSEALコンタクトは1.3 mmのプレス成形ソケットです。銅合金製で、スズ(最大 8 A)又は金(最大 17 A)でめっきされています。16~20 AWG (1.5~0.50 mm2)のワイヤに対応しています。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●タイプ:レセプタクルストリップフォーム●オス/メス:メス●定格電流:17A●結線方法:圧着●動作温度 Max:+125℃●コード番号:183-9043
アズワン品番65-7548-73
1セット(5000個)
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = PIDG FASTON .110mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 2.79 x 0.79mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン。全長 = 19.8mm。TE Connectivity PIDGファストン110レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁ファストン110クイックディスコネクトレセプタクル電線圧着端子は、2.79 x 0.79 mmのかん合インターフェイス部(品番 ; 719-6105 719-6105 、 ; 457-5283 457-5283 、 ; 680-5757 680-5757 2.79 x 0.51 mm、品番 ; 680-6059 680-6059 2.79 x 0.41 mm、品番 ; 680-3054 680-3054 2.79 x 0.30 mm)を備えています。 これらのPIDGファストン110クイックディスコネクトレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 さまざまなバレル長と径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
TE Connectivity PIDGファストン250ピギーバックレセプタクル電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) FASTON 250クイック切断ピギーバッグレセプタクルワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現できるようかん合部が設計されています。 これらのPIDGピギーバックワイヤ端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGピギーバック端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGピギーバックワイヤは、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGピギーバック端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点:。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。用途。これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。 主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●タイプ:ピギーバック Terminal (●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブ厚さ:0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:16AWG●色:赤●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:23.54mm●コード番号:190-3874
アズワン品番65-7772-74
1袋(500個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング●シリーズ:AMP MCP 2.8●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅錫合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:680-5791
アズワン品番65-7786-43
1袋(50個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
タイプ = レセプタクル。シリーズ = Positive Lock .250 Mk Imm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 22.9mm。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト。TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063
アズワン品番65-7786-61
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 1.27mmピッチ 12極 2列 オス Micro-MaTch Industrialシリーズ 1セット 2500個入
Micro-MaTch パドルボードコネクタは、より永続的なケーブル接続を実現するため、はんだレグがインデントされており、はんだ付け前後の機械的保持を実現しています。公称厚さが 1.6 mm の基板へのはんだ付け用です。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.
仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:12●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V ac●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●コード番号:189-5868
アズワン品番65-7778-15
1セット(2500個)
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
タイプ レセプタクル。シリーズ Supersealmm2。適合電線サイズmm2 Max 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min 16AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●全長:22.9mm●コード番号:190-3620
アズワン品番65-7728-32
1袋(500個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 圧着 1袋 1500個入
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●コード番号:190-3618
アズワン品番65-7762-74
適合電線範囲 AWG(#)20~15
1袋(1500個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 1袋 6000個入
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:190-3983
アズワン品番65-7654-37
1袋(6000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型
仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:4mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:17mm●コード番号:190-3719
アズワン品番65-7716-87
1箱(100個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 オス Micro-MaTch Industrialシリーズ 1セット 2500個入
Micro-MaTch パドルボードコネクタは、より永続的なケーブル接続を実現するため、はんだレグがインデントされており、はんだ付け前後の機械的保持を実現しています。公称厚さが 1.6 mm の基板へのはんだ付け用です。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接
仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V ac●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●コード番号:189-5786
アズワン品番65-7778-08
1セット(2500個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
かん合面に対して平行なはんだレグをインデントし、保持力を高める Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムを採用しています。極性付きハウジング。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:1-215460●コード番号:189-5796
アズワン品番65-7778-07
1セット(2500個)
¥729,800
税込¥802,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 1.27mmピッチ 24極 2列 オス Micro-MaTch Industrialシリーズ 1セット 2500個入
Micro-MaTch 電線用オスコネクタには、事前に組み立てられたカバーが付属しています。圧接( IDC )プロセス前後のリボンケーブルの優れた位置決めに適しています。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造及びマテハン機器 制御ユニット ロボット及びモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:24●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V ac●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●コード番号:189-5782
アズワン品番65-7776-49
1セット(2500個)
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
フランス規格NF C 20 130準拠の設計。TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子。XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。特長と利点。高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ
仕様●シリーズ:XCT●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズAWG Max:15AWG●スタッド径:5mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:18mm●コード番号:190-3721
アズワン品番65-7657-14
1箱(100個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス Micro-MaTch Industrialシリーズ 1セット 250個入
。Micro-MaTch パドルボードコネクタは、より永続的なケーブル接続を実現するため、はんだレグがインデントされており、はんだ付け前後の機械的保持を実現しています。公称厚さが 1.6 mm の基板へのはんだ付け用です。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造及びマテハン機器 制御ユニット ロボット及びモータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:100.0 V ac●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●コード番号:189-5910
アズワン品番65-7778-34
1セット(250個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
RoHS
仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
かん合面に対して平行なはんだレグをインデントし、保持力を高める Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムを採用しています。極性付きハウジング。 TE Connectivity ( TE ) Micro-MaTch コネクタファミリは、1.27 mm のコンタクト間隔で、さまざまな電線対基板及び基板対基板相互接続が可能です。Micro-MaTch コンタクトは、フレッチング腐食を防止します。これは、スズめっき接続での従来の故障モードです。オスコンタクトとメスコンタクトの間の振動 / 熱膨張によって発生する相対的な動きは、メス部品の追加の位置決めスプリングによって吸収されます。接触点のずれを防止すると、気密性の高い接続が実現され、Micro-MaTch コンタクトスプリングシステムのフレッチング腐食を防止できます。ワイヤコネクタはテープ状に供給され、28 AWG [0.08 → 0.09 mm2] のリボンケーブルの大量終端に適しています スズめっきコンタクト設計 気密性の高い接続 フレッチング耐腐食仕上げ 手動工具から完全自動装置まで、あらゆる用途に対応する工具です 電線対基板及び基板対基板相互接続システムです 用途 製造 / マテハン機器 制御ユニット ロボット / モータ セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V●シリーズ:Micro-MaTch Industrial●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:7-215460●コード番号:189-5931
アズワン品番65-7776-50
1箱(250個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ