「丸ポスト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-15
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:11.81mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-7229
アズワン品番65-7645-23
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロ
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:SL .156コンタクト●長さ:39.57mm●幅:16.76mm●コード番号:189-5982
アズワン品番65-7777-85
1袋(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1箱 1500個入
TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ。TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5879
アズワン品番65-7777-83
1箱(1500個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1箱 1500個入
TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ。TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5794
アズワン品番65-7778-77
1箱(1500個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1箱 1500個入
TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ。TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:500 → 0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5777
アズワン品番65-7777-75
1箱(1500個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:19.74mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-8433
アズワン品番65-7573-26
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:27.69mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-8454
アズワン品番65-7724-36
1箱(2000個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0
エコ商品
極数 = 20。行数 = 2。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 1A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。シリーズ = AMP-LATCH。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
Novo レセプタクルは、金属間コンタクトによって形成されるすべての通常力に対応するデュアルコンタクトインターフェースを備えています。これにより、コンタクトの信頼性が向上します。Novo レセプタクルの中心線が 0.100 x 0.100 [2.54 x 2.54] にある 2 列のコンタクトで、10 → 64 ポジションのものを選択できます。コンタクトは、.0252 [0.642] または 0.245 [6.22] (最大)および .175 [4.45] (最小長)の丸型ポストとかん合します。Novo チューニングフォークコンタクトは、軍用規格に準拠した設計を低コストで提供します。 接点はリン青銅製で、接合部には 0.000015[0.00038] または 0.000030[0.00076] 金、終端部には 0.000100[0.00254] スズ、接点全体に 0.000050[0.00127] ニッケルでアンダーメッキが施されています。
仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7931
アズワン品番65-7665-58
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Novo レセプタクルは、金属間コンタクトによって形成されるすべての通常力に対応するデュアルコンタクトインターフェースを備えています。これにより、コンタクトの信頼性が向上します。 Novo レセプタクルの中心線が 0.100 x 0.100 [2.54 x 2.54] にある 2 列のコンタクトで、10 → 64 ポジションのものを選択できます。コンタクトは、.0252 [0.642] または 0.245 [6.22] (最大)および .175 [4.45] (最小長)の丸型ポストとかん合します。Novo チューニングフォークコンタクトは、軍用規格に準拠した設計を低コストで提供します。 接点はリン青銅製で、接合部には 0.000015[0.00038] または 0.000030[0.00076] 金、終端部には 0.000100[0.00254] スズ、接点全体に 0.000050[0.00127] ニッケルでアンダーメッキが施されています。
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7922
アズワン品番65-7645-27
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 770849-9
エコ商品
極数 = 9。行数 = 1。ピッチ = 3.96mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SL-156。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 35.61mm。幅 = 16.76mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
TE Connectivity 3-338309-2シェルタイプ:前面金属シェル、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対基板、行対列間隔:.112 インチ、2.84 mm、シェルサイズ:1、性能レベル:レベル 2、極数:9、行数:2、基板実装方向:垂直、プリロード:はい、プラスチック:いいえ、シェル材料:スチール、コンタクトベース材質:りん青銅、最大コンタクトサイズ:金、コンタクトクリップなし、定格(丸型) 終端ポスト長:3.2 mm、パネル取り付け機能:なし、基板実装スタイル:スルーホー
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:9W2●ハウジング材質:ガラス繊維入りポリエステル●長さ:30.9mm●幅:12.6mm●深さ:11.7mm●寸法:30.9 x 12.6 x 11.7mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4983
アズワン品番65-7711-36
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 142270-3, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
エコ商品
タイプ = 上部開口。極数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 5.08mm。幅 = 2.54mm。深さ = 6.3mm。シリーズ = AMPMODU Mod IV。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 錫。方向 = ストレート。1ストリップに14個のミニシャントコネクタ入り. シャントコネクタ. 標準的な2.54 mmピッチで隣接するヘッダピン2個のリンクなどに最適 0.64 mmの丸型または角型のポストとかん合。ガラス繊維入りポリエステル絶縁、すずめっきベリリウム銅コンタクト. 難燃性等級UL94V0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1400個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
行数2
シリーズAMP-LATCH
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm SL-156
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 11.81mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm SL-156
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm SL-156
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メスシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 23.7mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm SL-156
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.74mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 3.96mm SL-156
エコ商品
仕様コンタクト数 = 10行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL-156併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 39.57mm幅 = 7.27mm深さ = 16.76mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 142270-5, メス, ストレート, 緑, 上部開口, 2極, 1列
エコ商品
仕様タイプ = 上部開口コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス色 = 緑行数 = 1長さ = 5.08mm幅 = 2.54mm深さ = 6.3mmシリーズ = AMPMODU Mod IVコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金向き = ストレート1ストリップに14個のミニシャントコネクタ入り. シャントコネクタ. 標準的な2.54 mmピッチで隣接するヘッダピン2個のリンクなどに最適 0.64 mmの丸型または角型のポストとかん合。ガラス繊維入りポリエステル絶縁、すずめっきベリリウム銅コンタクト. 難燃性等級UL94V0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
関連キーワード