39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 0Ω, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
189 税込208
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 10Ω, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = 100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
229 税込252
翌々日出荷

1袋(50個)ほか
109 税込120
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 330Ω, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 330Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
219 税込241
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.33W 1袋 100個入
0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@70℃)を発揮します。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7086-84
1袋(100個)
749 税込824
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 2.2kΩ 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入
1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7092-60
1セット(5000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 220Ω 1206 3216M 0.5W 1セット 5000個入
1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7087-88
1セット(5000個)
18,980 税込20,878
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 100Ω 0805 2012M 0.33W 1セット 5000個入
0805型CRGHシリーズ抵抗器0.33 W。CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRGH●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7134-63
1セット(5000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
309 税込340
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
289 税込318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ
エコ商品
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -50ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 10mΩ
エコ商品
仕様抵抗 = 10mΩパッケージ/ケース = 2512定格電力 = 1W温度係数 = ±50ppm/℃寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.15mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -50ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 2.2kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
639 税込703
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 24Ω, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 24Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 30Ω, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 30Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクト最大温度係数 = +100ppm/℃2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3520ケーススタイル = モールド2512型3520シリーズSMD. 3520シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイルのハイパワー抵抗器です。 3520抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 定格電力: 1 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.6 mm 厚膜技術 値がマークされた抵抗器 最大過負荷電圧: 400 V 動作電圧: 200 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ
エコ商品
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 2010定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
739 税込813
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 100mΩ, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
579 税込637
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 6332サイズ, 1W, 25mΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 25mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃テクノロジー = 金属箔寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = TLA3A最小動作温度 = -65℃最大動作温度 = +170℃ケーススタイル = モールドTL3AシリーズSMD電流検出用抵抗器. 2512型 最大1 W @ 70 ℃ 電流センサとして機能する低抵抗のシャント抵抗器 幅広い値に対応: R001 → R082. TE Connectivity TL3Aシリーズは、高電力低抵抗金属チップシャント抵抗器で、様々な電流検出用途に使用します。 TL3Aシリーズは、独特の金属抵抗素子とバリヤ層の上からハンダを施したことで、端子寿命が長くなっています。 TL3Aは、自動車産業で、電車(EMU)内部の電流検出に使用するのが、特に適した用途です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.2W, 10kΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603型CRGHシリーズ抵抗器0.2 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
279 税込307
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃ シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃ 1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
639 税込703
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 5.1Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 5.1Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
819 税込901
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 560Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRGH最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -200ppm/℃1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
729 税込802
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 33Ω, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 18Ω, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 18Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 20kΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 3.2 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 3.3kΩ, ±1%
エコ商品
仕様抵抗 = 3.3kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100kΩ, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3520最大温度係数 = +200ppm/℃2512型3520シリーズSMD. 3520シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイルのハイパワー抵抗器です。 3520抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 定格電力: 1 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.6 mm 厚膜技術 値がマークされた抵抗器 最大過負荷電圧: 400 V 動作電圧: 200 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 390Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 390Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3520最小温度係数 = -200ppm/℃2512型3520シリーズSMD. 3520シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイルのハイパワー抵抗器です。 3520抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 定格電力: 1 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.6 mm 厚膜技術 値がマークされた抵抗器 最大過負荷電圧: 400 V 動作電圧: 200 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 4.7kΩ, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 4.7kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3520ケーススタイル = モールド2512型3520シリーズSMD. 3520シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイルのハイパワー抵抗器です。 3520抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 定格電力: 1 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.6 mm 厚膜技術 値がマークされた抵抗器 最大過負荷電圧: 400 V 動作電圧: 200 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
7日以内出荷

1個ほか
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)