カテゴリ

  • 制御機器(1,569)
  • 電気材料(327)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(2,674)
  • SMC(24,846)
  • RS PRO(17,152)
  • エスコ(13,317)
  • メディアカバーマーケット(9,083)
  • Panasonic(パナソニック)(6,787)
  • TRUSCO(6,738)
  • IKO(日本トムソン)(5,828)
  • エレコム(3,812)
  • アズワン(3,554)
  • NSK(日本精工)(2,814)
  • 東京発条製作所(2,600)
  • サンワサプライ(2,093)
  • Festo(2,013)
  • cotta(1,928)
  • アイリスオーヤマ(1,799)
  • ノーブランド(1,792)
  • SK11(1,705)
  • ミドリ安全(1,649)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,171)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使用」の検索結果

1,913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ナイロンコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ナイロンコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59税込65
1個
3日以内出荷
仕様【端子嵌合面のめっき】金使用温度範囲(℃)-55~105端子リセプタクル最大ワイヤーサイズ(mm2)1.23~2.27最大ワイヤーサイズ(AWG)16~14
圧着工具 CERTI-CRIMP IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着工具 CERTI-CRIMP IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1個
予約販売
TE ConnectivityプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具、ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 TEプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具 概要 TE Connectivityのプレミアムグレード手動圧着工具は、高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、一貫した高品質圧着を実現します。このプレミアムグレード工具は使用が簡単で、作業者に高度な技術がなくても指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。この圧着工具は、CERTI-CRIMP工具ラチェット、クリンパーと呼ばれる固定ダイ、そしてアンビルと呼ばれる可動式のダイから構成されています。ロケータと絶縁ストップは、工具にコンタクトを配置し、被覆を除去したワイヤをコンタクトに挿入できる距離を制限します。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具の正面に記載されています。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。この優れた手動圧着工具は、全体的な設計により、作業者の疲労や工具の摩耗、損傷にかかわらず、完全な圧着サイクルを実現します。 CERTI-CRIMPラチェット CERTI-CRIMP IIラチェットは、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。これにより、完全な圧着サイクルが実現され、部分的な圧着を防止できます。さらにCERTI-CRIMPラチェットにより、作業者は一貫した高品質の圧着を繰り返し行うことができます。 絶縁の高さ調整ノブ このCERTI-CRIMP II圧着工具は、4つの高さの間で調整できる絶縁高調整ノブを備えています。この機能は、圧着時にさまざまな断熱材の厚さを考慮し、絶縁バレルの圧着高をコントロールします。 主な特長と利点 高品質素材を使用した高性能設計 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット機構により完全な圧着サイクルを保証 ロケータと絶縁ストップで、コンタクトの配置を支援 絶縁の高さ調整ノブ 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 固定された圧着ダイ ツールのヘッドに示されたワイヤサイズ情報で簡単に識別可能 用途:このTE Connectivityプレミアムグレード圧着工具は、少量生産工程、プロトタイプ作業や修理、その他の一貫した高品質の終端処理を必要とするあらゆる用途に適しています。CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL、及びCSA用途にも適合します。 質問と回答 ダイは含まれていますか? はい、ダイは圧着工具の内側に固定されています。 この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が24→18 AWGの、TE Connectivity非絶縁ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト専用です。 この工具はどのような種類の圧着を行いますか? この工具は、オープンバレルFスタイルの圧着を行います。 この圧着工具は簡単に使用できますか? はい、このプレミアムグレードの圧着工具は、最低限の操作スキルで使用できるように設計されています。Webサイトにある製造元のデータシートでは、ツールの使用方法を分かりやすく説明しています。 この圧着工具のサービス寿命はどのくらいですか? 工具を正しく維持し、工具が修理可能な場合には、50000サイクルを超えるサービス寿命が可能です。
仕様●シリーズ:CERTI-CRIMP II●圧着工具種類:ラチェット●併用可能製品:角型コンタクト18-24 AWG●ワイヤ寸法mm2:0.2 → 0.8mm2●ワイヤ寸法AWG:24 → 18●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:782-1110アズワン品番68-4150-03
ピストルグリップハンドル MTAシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピストルグリップハンドル MTAシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
TE Connectivityピストルグリップ手動ハンドルアセンブリ この手動ピストルグリップハンドルアセンブリ(品番 ; 120-4477 120-4477 )は、圧接技術によってワイヤを各種コネクタで終端する交換可能な終端ヘッド(別売り)に対応しています。 カムハンドル、ラチェット爪、ハンドルアセンブリのヘッドを固定する「U」形キーを備えています。 終端ヘッドをハンドルに取り付けると、カムハンドルによって、ヘッド内部の終端機構が作動します。 カムトリガを完全に閉じてワイヤ終端が完了するまで、ラチェット制御は解放されません。そのため、ラチェット爪を使用することで、カムトリガを完全に閉じる前にハンドルを解放できるようになっています。 終端ヘッドは、ワイヤをコネクタで終端し、終端時にコネクタをガイドする目的で使用されます。 工具を作動させると、終端は完了します。 詳細及び取り扱い説明については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。 品番 ; 120-4483 120-4483 は、ピストルグリップヘッドです。被覆付きディスクリートワイヤ(サイズ30→20 AWG)をAMPLIMITE HDE-20のあらゆるプラスチック/金属シェルIDC D-Subケーブルコネクタで終端する目的で使用されます。 品番 ; 864-3554 864-3554 は、ピストルグリップヘッドです。ワイヤサイズが30-26 AWG及び26-22 AWGのAMPMODU MTEコンタクトハウジングアセンブリのコンタクトを終端する目的で使用されます。 品番 ; 176-1403 176-1403 は、ピストルグリップIIヘッドです。ロック(ランプ)の有無及び極性タブの有無にかかわらず、ディスクリートワイヤ(26-18 AWG)をMTA-156 IDC閉端レセプタクルコネクタで終端する目的で使用されます。 品番 ; 876-2129 876-2129 は、ピストルグリップIIヘッドです。ディスクリートワイヤ(28-26 AWG及び24 AWG)を2mm CTレセプタクルコネクタやヘッダコネクタで終端する目的で使用されます。 ヘッドアセンブリについては、以下の品番を参照してください。
仕様●タイプ:ピストルグリップハンドル●シリーズ:MTA●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:120-4477アズワン品番68-4149-59
TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100RTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1箱(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜シリーズ = CFR200温度係数 = -500 → -100ppm/℃動作温度 Min = -55℃2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 挿入 / 抜き取り工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 挿入 / 抜き取り工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
コンタクトの抜き取りに使用する TE Connectivity の挿入 / 抜き取り工具です。はんだ付け工程には適していません。低ハロゲン
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1袋(300個)
5日以内出荷
極数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 13.5A接続方向 = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V acシリーズ = Buchanan幅 = 10mmUL File no. E60677 、 CSA File no. LR7189. TE Connectivity 5.0 mm TERMI-BLOKシリーズ低プロファイル基板端子台(インターロック付). TE TERMI-BLOKシリーズは、 5mmセンターライン、サイドワイヤーエントリー、30~16AWG(0.05~1.3mm)のワイヤーサイズに対応するM3ネジクランプ端子を備えた低プロファイル基板端子台です。 これらの 5.0 mm 低プロファイル基板端子台は、インターロック機能も備えています。高品質の緑色 PA 66 GFから製造されています。 この端子盤を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして最適ですが、一時的な回路で使用することもできます。特長:高い製造品質 小型低プロファイル設計 動作温度: -40 → +110℃ インターロック機能 側面スタック可能. これらのブロックには M3 のねじが付いています。. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 極性ピン アンプモジュールシリーズ 926498-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 極性ピン アンプモジュールシリーズ 926498-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1袋(50個)
5日以内出荷
併用可能製品 = AMPMODU Mod IIシリーズシリーズ = AMPMODUアクセサリ. AMPMODU IVシリーズコネクタ用のTE Connectivityアクセサリ. ; 509-2076 509-2076 Mod IVハウジングで使用するための0.76 mm [0.03インチ]ロングペグ付きキーイングプラグ ; 718-9359 718-9359 を参照 標準 ; 509-2717 509-2717 キーイングプラグ、ハウジング用の黒色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9741 668-9741 キーイングプラグ、ハウジング用の赤色ポリアミド6.6 Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 668-9744 668-9744 キーイングプラグ、緑色ポリアミド6.6 Mod IV、Mod IVハウジングでの使用に適しています。 ; 718-9359 718-9359 標準 ; 681-2644 681-2644 Mod IVレセプタクルアセンブリで使用するためのキーイングプラグ、ナチュラルナイロン6/6 ; 719-4301 719-4301 標準 ; 668-9747 668-9747 ストレインリリーフ付き保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 509-2701 509-2701 保持プラグ、ハウジングとの併用用の黒色Mod IV用途については、以下を参照してください。 ; 509-2537 509-2537 標準 ; 680-2436 680-2436 保持プラグ、ハウジング用の赤色Mod IV ; 509-2537 509-2537 標準 ; 718-8488 718-8488 シャント2極、2.54 mmピッチ、0.64 mm [0.025インチ]角型ポストで使用するための黒色AmpModu ; 782-5257 782-5257 ワイヤサイズ26-22 AWG AMPMODU IVコンタクト用のダイアセンブリ付きPRO-CRIMPER III ; 78-1021 78-1021 10 → 18極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用のストレインリリーフ / プルタブ ; 778-1024 778-1024 ≧20極のAMPMODU 87631シリーズハウジング用ストレインリリーフ / プルタブ ; 909-7624 909-7624 ロックラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 取り付けクリップ AMPSEAL 16シリーズ ストレート オス 1924487-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
369税込406
1個
5日以内出荷
種類 = 取り付けクリップシリーズ = AMPSEAL 16接続方向 = ストレートオス/メス = オスシリーズ番号 = 1924487TE Connectivity AMPSEAL 16取り付けクリップ. AMPSEAL 16取り付けクリップは黒色ナイロン6/6製で、車載用コネクタのAMPSEAL 16製品に使用できます。このAMPSEAL 16取り付けクリップは、黒色ナイロン6/6製で、回転防止機能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
極数3オス/メスス行数シリーズMPSEAL幅4.6mmハウジング材質イロンTEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス, 770680-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
極数3オス/メスス行数シリーズMPSEAL幅4.6mmハウジング材質リアミドTEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
タイプ載用コネクタハウジングオス/メスス行数実装タイプーブルマウントシリーズMPSEAL色レー高さ4.6mm幅3.4mmハウジング材質ーモプラスチックmmTEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 776164-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 776164-5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
タイプ載用コネクタハウジングオス/メスス行数実装タイプーブルマウントシリーズMPSEAL色高さ4.6mm幅3.4mmハウジング材質ラス繊維強化PBTmm動作温度in40℃TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
5日以内出荷
タイプ載用コネクタハウジングオス/メスス行数シリーズMPSEAL色高さ4.6mm幅5.4mmハウジング材質BT動作温度in40℃TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 電源コネクタ, 776228-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
予約販売
タイプ 電源コネクタオス/メス オス定格電流 8A実装タイプ スルーホール実装シリーズ AMPSEAL結線方法 はんだ高さ 34.25mm幅 60.8mmハウジング材質 サーモプラスチックmm表面処理:コンタクト 錫TE Connectivity AMPSEAL基板ヘッダ、IP67定格. TE Connectivity の鮮明な AMPSEAL 車載用コネクタ製品は、高温下でも堅牢な耐久性で知られています。このコネクタは、他のコネクタとのかん合時は IP69K 等級で、産業用途に最適です。堅牢な用途で優れた性能を発揮するだけでなく、振動や衝撃が激しい環境でも優れた性能を発揮します。. 特長と利点:. ?動作温度: -40 C +125 C ?最小 100 メガオームの絶縁抵抗 250 AC ?シリコンラバーで密閉 ?振動や衝撃が大きい ?高い耐久性と高温性 IP69K 等級. 用途:. ?オフロード使用 ?自動車用途?トラック、バス、建設、農業、船舶、 輪車 ?緊急サービスの使用などの特殊な状況. IP69K 等級とは何ですか?. IP69 等級は、製品が受けることができる最高のシーラー認定です。定格は、完全な防塵性を備え、近距離からの高圧及び高温水に耐えられることを意味します。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス インサート, 1718488-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 7極 メス インサート, 1718488-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1袋(5個)
5日以内出荷
タイプ = インサートオス/メス = メス行数 = 1実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP MCP 2.8色 = ナチュラル高さ = 8.4mm幅 = 37.2mm深さ = 23.5mmTE Connectivity MCP 2.8レセプタクルインサート. PBT-GF20製のMCP 2.8非密閉型レセプタクルインサートです。このMCP 2.8レセプタクルハウジングは、最大で2.5 mm ;sup>;2 ;/sup>; FLRのワイヤサイズ範囲に対応し、MCP 2.8キャリアハウジング(代表品番 ; 726-8900 726-8900 を参照)で使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770854-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770854-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
シリーズ = AMPSEALオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 亜鉛合金結線方法 = 圧着動作温度 Min = -40℃圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm ;sup>;2 ;/sup>;、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24 V dc極数 = 1コンタクトの定格電流 = 500 Aシリーズ = LEV200通常端子構成 = 1NO取付方法 = パネル取り付け接触器 KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ;sup>; ;/sup>; ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 Vスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 20V ac/dc深さ = 11.94mm幅 = 11.94mm寸法 = 11.94 x 11.94 x 34.04mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = スルーホールIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -20℃ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黄 RNF-100-1/16-4-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黄 RNF-100-1/16-4-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1個
5日以内出荷
スリーブ径 1.6mm色 黄シュリンク径 0.8mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 1.2m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -55 +135 ℃難燃性 ありハロゲン含有 なしシリーズ RNF-100クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 赤 RNF-100-3/4-2-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 赤 RNF-100-3/4-2-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1個
5日以内出荷
スリーブ径 19mm色 赤シュリンク径 9.5mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 1.2m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -55 +135 ℃難燃性 ありハロゲン含有 なしシリーズ RNF-100クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1セット(5m)
5日以内出荷
スリーブ径 19mm色 黒シュリンク径 9.5mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 5m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -40→ +135 ℃難燃性 ありハロゲン含有 ありシリーズ CGPTULファイル番号E35586、CSA LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolチューブは小リールで提供されるため、アクセスや分配が容易です。この便利なシステムは、作業場やラボでの簡易保管に最適です。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、ほとんどの一般的な化学薬品や溶剤に対する耐性と耐久性を備えており、あらゆる産業で使用できるように設計されています。この製品は、優れた化学的特性、電気的特性、物理的特性を兼ね備え、ワイヤの絶縁と保護、終端とジョイントの補強、ケーブルの結束と色分けなどの一般的な用途に最適です。 . 特長と利点.軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, 赤 RNF-100-1/2-2-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, 赤 RNF-100-1/2-2-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1個
5日以内出荷
スリーブ径 12.7mm色 赤シュリンク径 6.4mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 1.2m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -55 +135 ℃難燃性 ありハロゲン含有 なしシリーズ RNF-100クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RNF-100-1/16-0-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 RNF-100-1/16-0-SPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
61,980税込68,178
1セット(600個)
5日以内出荷
スリーブ径 1.6mm色 黒シュリンク径 0.8mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 1.2m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -55 +135 ℃難燃性 なしハロゲン含有 なしシリーズ RNF-100VG 95343 Part Type ; B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 クラス (色)、クラス (透明)、BS 3G-198 Part 11B準拠. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100 熱収縮チューブ 2:1(リール). ワイヤの終端や接続部に対する絶縁とストレインリリーフを実現する難燃性熱収縮チューブです。軽量ハーネスジャケット、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護、機械的強度など、軍事用途で幅広く使用されています。. 特長 あらゆる用途に適した優れた性能を発揮 収縮率2:1 さまざまな色とサイズを用意 難燃性 フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
スリーブ径 3.2mm色 黒シュリンク径 1.6mmスリーブタイプ 熱収縮チューブ接着面 なし収縮率 2:1スリーブ長さ 1.2m材質 ポリオレフィン使用温度範囲 -55 +135 ℃難燃性 なしハロゲン含有 なしシリーズ RNF-100クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ, 37極, ケーブルマウント, 182926-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 37極, ケーブルマウント, 182926-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1袋(100個)
5日以内出荷
極数 37実装タイプ ケーブルマウントプラグ/ソケット プラグ接続方向 ストレートハウジング材質 サーモプラスチックケーブル取り付けシェルシリーズ / 2. TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場やフィールドで素早く組み立てることができます。 圧着端子は、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。. シリーズ1. シリーズ1 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4極から37極まで取り揃えており、最大13Aの信号が可能です。 シリーズ1では、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトを使用できます。互換性のあるコネクタコンタクトの完全なリストについては、取扱説明書を参照してください。. シリーズ2. シリーズ2 高密度。1つのシェルでより高い接触密度を必要とする用途向けに設計されています。 シリーズ2コネクタは、8極から63極まで取り揃えており、最大7.5 Aの信号が可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトの全リストについては、取扱説明書を参照してください。. 特長. ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0準拠で、安定性、耐熱性、自己消火性に優れた熱可塑性素材から製造されています。 クイック接続 取り外し機能により、組み立て時間を節約 このプラスチック製コネクタは軽量で、金属製コネクターよりも安価 堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。. 用途. CPCシリーズは、効果的な信号ソリューションが必要とされるほとんどの産業用途で使用できます。 最も一般的な用途は次のとおりです。. 鉄道・輸送用の車両とシステム 照明と看板 空調システムと業務用ビル設備 自動車 バス、オフロード向けトラック、RV車、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム. 環境. CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質エンジニアリング素材で製造されています。. よくある質問. - 丸形コネクタは修理可能ですか? - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 - - 耐久性はどうですか? - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質素材製です。衝撃や振動に対する高い耐性を持っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1個
予約販売
タイプ = ストレート内径(プライマリ) = 24mm内径(セカンダリ) = 24mm接着面 = なし材質 = ポリオレフィン色 = 黒動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃シュリンク径(プライマリ) = 10.4mmシュリンク径(二次) = 5.6mmシリーズ = 202K汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794618-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.0mm 2列 3-794618-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズ Micro MATE-N-LOKピッチ 3.0mm極数 8行数 2接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 5.0A定格電圧 250.0 VTE Connectivity mm Micro MATE-N-LOCKヘッダ. mmピッチ、UL94V-0等級の黒色又は天然色ハウジングのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダです。ヘッダハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ヘッダをかん合相手のケーブルコネクタのヘッダに固定するポジティブロックタブを備えています。スルーホールMicro MATE-N-LOKヘッダは、基板への確実な接続を実現するボードロック又ははんだテール保持機能を備えています。SMTバージョンは金属製の押さえクリップを備えています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダは、IRリフロー処理に対応していて、垂直及びライトアングル構成を用意しています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番2029104-x及び2029030-xを参照)。 . 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ケーブルコネクタへの確実な接続を実現するポジティブロックタブ 基板保持機能. 用途. これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 826470-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 826470-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
46,980税込51,678
1箱(200個)
5日以内出荷
シリーズ = AMPMODU MOD IIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅2.54 mm TE Connectivity AMPMODU Mod II耐熱性シュラウド付きヘッダ. 2.54 mm間隔のAMPMODU Mod IIシュラウド付きヘッダは、黒色UL94V-0ポリエステルGF耐熱性ハウジングを備え、-55 → + 105 ℃の温度に対応するため、SMTはんだ付けプロセスに適合します。 これらの2.54 mm AMPMODU Mod II耐熱性ヘッダコネクタは、安全性と正確なかん合のための戻り止めラッチと極性指定を特長としており、丸型ピンスタイルの金めっきコンタクトを使用しています。 垂直基板実装バージョンには、基板スタンドオフが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3Ω ±1%, LR1F3R0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
66税込73
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 3Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. TE Connectivity LR1F シリーズ 0.6W 金属皮膜抵抗器です. TE Connectivity の LR1F シリーズは、優れた品質の金属皮膜抵抗器で、許容差が 1 % で、最低 50 ppm の温度係数を備えています。LR1L シリーズは、定格電力が 0.1 → 0.82 Ω の低抵抗値製品で、 0.6 W です。 低抵抗と小型サイズが必要な用途に最適です。金属皮膜抵抗器は、負荷下での安定性に優れ、過酷な環境条件下でも高い信頼性を発揮します。非常に低いノイズ電流及び電圧係数を示します。幅広い抵抗値の製品が用意されており、汎用用途や精密用途に適しています。. 優れた品質の金属皮膜 許容差: 1% 温度係数は最低 50 ppm 0.1 ~ 0.82 Ω の範囲で使用可能 低抵抗で小型 低ノイズ電流と低電圧係数 定格電力 0.6W
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 6.35mm 1列 350789-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 6.35mm 1列 350789-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = Universal MATE-N-LOKピッチ = 6.35mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 19.0A定格電圧 = 600 → 0 VTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK / ユニバーサルMATE-N-LOK II垂直基板実装ヘッダ. ユニバーサルMATE-N-LOK及びユニバーサルMATE-N-LOK IIの両方のプラグハウジングに使用できる、ユニバーサルMATE-N-LOK垂直基板実装ヘッダ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 38極 0.64mm 2列 5767005-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 38極 0.64mm 2列 5767005-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
シリーズ MICTORピッチ 0.64mm極数 38行数 2接続方向 ストレートシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ 表面実装結線方法 はんだコンタクト材質 銅合金定格電流 1.0A定格電圧 30.0 VTE ConnectivityハイスピードMICTORスタッキングコネクタ. 高速データスイッチング用途向けの、高密度設計が採用されたMICTOR (Matched Impedance Connector)高速スタッキングコネクタで、10 Gbit/s以上の卓越した性能を備えています。MICTORは、基板プラグとレセプタクルコネクタで構成された2ピースモジュラシステムです。MICTORコネクタにはマイクロストリップ設計が採用されていて、各コネクタは、高速動作を実現する中央のアース面によって分割された2列の信号コンタクトで構成されています。1リニアインチあたり76本の信号ピンの高密度設計が採用されています。コネクタサイズは、38 266信号ライン(38ポジション刻み)のものを用意しています。MICTORコネクタには、38ポジションごとに独立したグラウンドバスがあり、任意の組み合わせで電源又はアースに割り当てることができます。これらのMICTORコネクタには、優れた電気的信頼性を提供する冗長接点であるデュアルビームコンタクト設計が採用されています。これらのハイスピードMICTORコネクタのハウジングには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。基板保持機能により、基板に確実に接続することができます。基板対基板用途向けにさまざまなかん合高さのコネクタを用意していて、ライトアングル、同一平面、ケーブル対基板用途でも使用できます。 . 特長と利点. 10 Gbit/s以上の卓越した性能 マイクロストリップ設計 1リニアインチあたり76本の信号ピンの高密度設計 38 266 信号ライン(38ポジション刻み) 優れた電気的信頼性を実現する冗長接点 基板対基板用途向けにさまざまなかん合高さのものを用意 誤かん合を防止する極性化 基板保持機能 自動アセンブリ工程に最適. 用途. これらのハイスピードMICTORコネクタは、さまざまなシングルエンド及び差動ペア用途向けの高速コネクタです。用途には、高速通信エンタープライズスイッチング機器、ミッドレンジサーバー、ストレージエリアネットワーク、高速カスタムプラットフォームがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リボンケーブルアセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リボンケーブルアセンブリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1袋(200個)
5日以内出荷
コネクタ1 = Micro-MaTch IDCコネクタ 2 = Micro-MaTch IDCシリーズ = MICRO-MATCH長さ = 150mmジャンパケーブルアセンブリ. ミニチュアコネクタシステム: 1.27 mm ピッチ フレッチング腐食を防止する特許取得済みのコンタクト設計 さまざまな位置及び 3 つの長さのジャンパケーブルを用意しています 0.050 ピッチリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 549Ω ±0.1%, YR1B549RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 549Ω ±0.1%, YR1B549RCCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1箱(1000個)
5日以内出荷
抵抗 = 549Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -65℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 2Ω ±1%, LR1F2R0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 2Ω ±1%, LR1F2R0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
63税込69
1袋(10個)
5日以内出荷
抵抗 = 2Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = LR1動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. TE Connectivity LR1F シリーズ 0.6W 金属皮膜抵抗器です. TE Connectivity の LR1F シリーズは、優れた品質の金属皮膜抵抗器で、許容差が 1 % で、最低 50 ppm の温度係数を備えています。LR1L シリーズは、定格電力が 0.1 → 0.82 Ω の低抵抗値製品で、 0.6 W です。 低抵抗と小型サイズが必要な用途に最適です。金属皮膜抵抗器は、負荷下での安定性に優れ、過酷な環境条件下でも高い信頼性を発揮します。非常に低いノイズ電流及び電圧係数を示します。幅広い抵抗値の製品が用意されており、汎用用途や精密用途に適しています。. 優れた品質の金属皮膜 許容差: 1% 温度係数は最低 50 ppm 0.1 ~ 0.82 Ω の範囲で使用可能 低抵抗で小型 低ノイズ電流と低電圧係数 定格電力 0.6W
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-104362-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-104362-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1セット(70個)
5日以内出荷
シリーズ = AMPMODU MTEピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3.0ATE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、 1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、 SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.12kΩ ±0.1%, YR1B4K12CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 4.12kΩ ±0.1%, YR1B4K12CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 4.12kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃動作温度 Min = -65℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-103635-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-103635-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,798税込9,678
1セット(70個)
5日以内出荷
シリーズ AMPMODU MTEピッチ 2.54mm極数 2行数 1接続方向 ライトアングルシュラウド/アンシュラウド シュラウド実装タイプ スルーホール実装結線方法 はんだコンタクト材質 真鍮定格電流 3.0ATE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着工具 58583シリーズ 58583-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 58583シリーズ 58583-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンドシリーズ = 58583
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リングターミナル, 内径:0.093インチ, スタッド径:M2 (#2), 黄 54310-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, 内径:0.093インチ, スタッド径:M2 (#2), 黄 54310-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン外側リング直径 = 0.203インチ適合電線サイズmm2 Min = 0.1mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M2 (#2)色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.68mm全長 = 0.739インチ. TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら