138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMP SMA インターフェイス付き TE Connectivity RF コネクタです。RF インターフェイス: SMA RF コネクタ、かん合外径(概算): 6.35 mm ( 0.25 インチ) インピーダンス: 50 O RF コネクタカップリング機構:バヨネット 動作周波数: 6 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7118 アズワン品番65-7611-22
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

TE ConnectivityツインBNCプラグコネクタ。ワンストローク圧着技術を備えたツインBNCプラグコネクタは、両方のコンダクタ、ブレード、そしてケーブルサポートを同時に圧着することができます。 これらのツインBNCプラグコネクタは全天候型で、MIL-C-39012に準拠して設計されており、MIL-STD-1553 Multiplexデータバスの要件を満たしています。 品番 ; 782-7811 782-7811 はニッケルめっきボディ、ポリプロピレン誘導体、そして銀めっきの中心コンタクトを装備し、RG108、108A、BELDEN 9275及び89272同軸ケーブルに使用できます。
仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG/U●サイズ:スタンダード●シリーズ:AMP●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7811 アズワン品番65-7749-55
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

TE Connectivity 50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャック。バヨネットロック及びO圧着終端付きの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、絶縁グリップを持ち、はんだ付けの必要がありません。 これらの50 Ω MIL仕様RF同軸BNCバルクヘッドジャックは、テフロ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188/U●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:782-7786 アズワン品番65-7532-21
1個
6,298 税込6,928
欠品中

一般的な用途 高振動 / 低ノイズ、アンテナ、計測器 性能仕様 動作周波数: DC ~ 11 GHz ( 50 Ω ) DC ~ 2 GHz ( 75 Ω ) 公称インピーダンス: 50 Ω および 75 Ω VSWR : 1.30 @ 11 GHz ( 50 Ω ) 耐久性: 500 サイクル 温度定格: -65 ℃ ~ +165 ℃ (軍用)
仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:銀●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-7872 アズワン品番65-7767-95
1個
27,980 税込30,778
欠品中

仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金, ニッケル 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
689 税込758
7日以内出荷

TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:782-7495 アズワン品番65-7665-75
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 垂直メタライズド基板取り付けジャック。VALOX誘電体を備えた、垂直メタライズドニッケルめっき基板取り付けRF同軸BNCジャックコネクタ。 このBNC基板取り付けRF同軸ジャックコネクタには、ボディの種類とコンタクトめっきのオプションが豊富にあります。詳細は追加データ表を参照してください。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:782-7795 アズワン品番65-7482-45
1個
799 税込879
6日以内出荷

。TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック。垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番 ; 787-1622 787-1622 を参照 ジャムナットについては、品番 ; 680-7400 680-7400 を参照
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:ノーマル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:710-0453 アズワン品番65-7773-58
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(350個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7120 アズワン品番65-7615-28
1セット(350個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●コード番号:207-7117 アズワン品番65-7611-75
1セット(100個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装インピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHzコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 50Ω 結線方法 = クランプ 接続方向 = ライトアングル 適合ケーブル = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 12.4GHz 表面処理:本体 = 金 動作温度 Max = 165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金 TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - はんだ終端. SMA RF同軸プラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。SMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 長さ(mm)197 幅(mm)172 高さ(mm)57 質量(g)497 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コード番号:185-9844 アズワン品番65-7710-30
1セット(10個)
899 税込989
7日以内出荷

TE Connectivity 2337019-1RF Interface=UMCC, RF Connector Style=Receptacle, Connector System=Cable-to-Board, Sealable=No, Connector & Contact Terminates To=Printed Circuit Board, Number of Positions=1, PCB Mount Orientation=Vertical, Number of Coaxial Contacts=1, Impedance=50 Ω, EMI & RFI Protection Type=Shielding, Cable Connector Orientation=Straight, Body Material=High Temperature Thermoplastic UL94-V0, RF Connector Center Contact Plating Material=Gold over Nickel, RF Connector Center Contact Material=Copper Alloy, Termination Method to Wire & Cable=Solder, Termination Method to Printed Circuit Board=Surface Mount, RF Connector Coupling Mechanism=Snap-Off,Snap-On, Connector Mounting Type=Board Mount, RF Contact Captivation Method=Solder, Housing Color=Black, Cable Type=Coax, Operating Temperature Range=-40 85℃,-40 85℃, Operating Frequency=0 6 GHz, Packaging Method=Box
仕様●入数:1リール(10000個入り)●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8357 アズワン品番65-7776-69
1セット(10000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:UMCCコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●接合型:ケーブル●コード番号:188-8600 アズワン品番65-7775-05
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Tyco Electronics BNC RF コネクタファミリはバヨネットロックカップリングを備え、信頼性が高く、迅速な接続 / 切断同軸接続を実現します。独自のシングル及び O 圧着終端により、確実な絶縁グリップが可能になり、はんだ付けを必要としません。全体的な印加コストが非常に低く、終端処理が可能になります。 50 Ω と 75 Ω の両方のタイプがあり、ケーブルプラグ、ジャック、アダプタ、基板コネクタなど、さまざまなスタイルが用意されています。さまざまな圧着タイプの終端に加えて、コネクタは現場交換可能なツイストオン式スタイルで提供されます。
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5227161●コード番号:191-8319 アズワン品番65-7765-05
1セット(35個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

CATV 用途に最適なミニチュアコネクタシリーズです。用途 ブロードバンド、ネットワーク、信号管理 HDTV を含むビデオ配信 業界標準インターフェース、業務用及び軍事用航空宇宙
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5413879●コード番号:189-5850 アズワン品番65-7778-23
1セット(35個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(35個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4837 アズワン品番65-7712-13
1セット(35個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

TE Connectivity 5227673-1RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ絶縁:なし、ボディ素材:亜鉛、ボディめっき:ニッケル、RF コネクタセンターコンタクト、金コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、パネル取り付け機能タイプ:ロックワッシャ及びナット、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:パネル、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、取り付けポスト長:3.48 mm、RF コネクタ外径(概算):14.529 mm、高さ 34.93 mm 基板テール長:5.33 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:トレイ、コメント:絶縁ブッシュが必要な場合は、品番 330620 を参照してください。誘電体材質:ポリメチルペンテン
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき●コード番号:186-4921 アズワン品番65-7584-23
1袋(5個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG402/U端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金コンタクトめっき = 金TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸基板実装軍用ジャックコネクタ。50 Ω SMB RF同軸基板取り付け軍用ジャックコネクタには、様々なめっきオプションがあります。 品番 ; 713-1123 713-1123 は、ニッケルめっきにMIL-G-45204に準拠した金を施したボディとコンタクトを有します。 品番 ; 713-1114 713-1114 は、銅めっきにニッケルを施したボディと、ニッケルめっきにMIL-G-45204に準拠した金を施したコンタクトを有します。 品番 ; 821-8997 821-8997 は、ニッケルめっきのボディとコンタクトにMIL-G-45204に準拠した最薄.000050の金を施したものです。
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:413990●コード番号:189-5804 アズワン品番65-7777-58
1箱(100個)
149,800 税込164,780
欠品中

TE Connectivity 50 ΩRF同軸BNCコネクタ - 押し込みタイプ垂直メタライズド基板実装ジャック。アクション / 適合テール付属の50 ΩRF同軸BNC押し込みタイプ基板ジャックコネクタです。 このBNC基板ジャックコネクタではボディにニッケルめっき亜鉛を、センターコンタクトに金を採用しています。
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:プレスイン●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●シリーズ番号:5222006●コード番号:189-5812 アズワン品番65-7778-75
1セット(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0446 アズワン品番65-7653-76
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:スナップオン●コード番号:186-4851 アズワン品番65-7583-60
1箱(50個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

227699-1 RF インターフェイス:BNC、RF コネクタスタイル:ジャック、コネクタシステム:ケーブル対基板、密封可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ポート構成:シングルポート、基板実装方向:垂直、同軸コンタクト数:1、インピーダンス:50 Ω、ボディ形状:丸型、ボディ材料:亜鉛、ボディ仕上げ:めっき、ボディコンタクト材質:ニッケルセンター、コンタクトセンター RF コネクタセンターコンタクトめっき材質:銀、RF コネクタセンターコンタクト材質:りん青銅、基板終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持:なし、RF コネクタカップリング機構:バヨネット、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、RF コンタクト固定方式:機械式、検出:付属、RF コネクタかん合外径(概算):14.529 mm、基板上の高さ:15.88 mm 基板テール長:6.35 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、動作周波数:4 GHz、パッケージ方法:チューブ、グレード:商用、誘電体材料:Valox
仕様●入数:1チューブ(30個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:ミニチュア●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:OEG●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:銀●シリーズ番号:227699 です●コード番号:192-0095 アズワン品番65-7656-06
1セット(30個)
23,980 税込26,378
欠品中

サイズスタンダード 取付方式パネルマウント 端子種別はんだ 最高使用温度(℃)165 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 → 18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプ同軸 ボディ向きストレート ジェンダーメス ボディめっき
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

サイズスタンダード 取付方式スルーホール 端子種別はんだ 最高使用温度(℃)165 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 → 18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ケーブルタイプ同軸 ボディ向きストレート ジェンダーメス ボディめっき
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

サイズスタンダード シリーズAMP 適合ケーブルRG/U RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG402 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプSMAコネクタ 表面処理(コンタクト)銅の上に金 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

シリーズBNC インピーダンス75Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号5414217 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 同軸タイプBNCコネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174, RG188, RG316 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプSMBコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174/U, RG188/U 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)銅合金 動作周波数(GHz)0 to 6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
669 税込736
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174, RG188, RG316 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプSMBコネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)165 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

シリーズAMP インピーダンス50Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

シリーズAMP インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(20個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷