「家電機器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト。特長:。このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 → 4極パッケージで使用 分割タイプは6 → 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 V ac/dc 使用温度範囲:-55 → +105 ℃ 挿抜回数: 50 回 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 m Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 ; 366-2055 366-2055 を参照してください。用途:。産業用 / 家電機器 商用製品 暖房 / 換気 / 空調 電源 携帯機器 照明
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:366-2011
アズワン品番65-7789-72
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 20AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。表面処理:コンタクト 金AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。最大接触抵抗 4mΩ。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
関連キーワード