RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナル ハウジング 適合製品:AMP Positive Lock 250 MARK II シリーズ 2238155 2238156 170329 ターミナル 製品群:Positive Lock 250 MARK II シリーズ
アズワン品番65-1381-56
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:クリンプ フランジ 適合製品:AMP レール D-Sub バックシェル 製品群:-
アズワン品番65-1637-99
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:12 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1351-90
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:カップリング リング 適合製品:円形 コネクタ 製品群:- コネクタ シェルサイズ:23
アズワン品番65-1463-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ガイドピン 適合製品:パワー コネクタ 製品群:-
アズワン品番65-1390-16
1個
¥819
税込¥901
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ガイドモジュール 適合製品:AMP HM シリーズ Z-Pack 2 mm HM Z-Pack HS3 Z-Pack HM-Zd & Multi GIG RT2J コネクタ 製品群:HM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-40
1個
¥879
税込¥967
8日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 適合製品:FFC/FPC コネクタ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 定格電流:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト 終端:クリンプ
アズワン品番65-1499-09
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:クリンプ フランジ 適合製品:AMP レール D-Sub バックシェル 製品群:-
アズワン品番65-1638-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様シリーズ:FASTIN-FASTON 適合製品:FASTIN-FASTON シリーズ タブ コンタクト ポジション数:2
アズワン品番65-1513-38
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
TE ConnectivityプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具、ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト用
高品質な圧着の重要性
端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
TEプレミアムグレードCERTI-CRIMP II手動圧着工具 概要
TE Connectivityのプレミアムグレード手動圧着工具は、高品質の素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的に最高性能を発揮する、一貫した高品質圧着を実現します。このプレミアムグレード工具は使用が簡単で、作業者に高度な技術がなくても指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。この圧着工具は、CERTI-CRIMP工具ラチェット、クリンパーと呼ばれる固定ダイ、そしてアンビルと呼ばれる可動式のダイから構成されています。ロケータと絶縁ストップは、工具にコンタクトを配置し、被覆を除去したワイヤをコンタクトに挿入できる距離を制限します。識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具の正面に記載されています。この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。この優れた手動圧着工具は、全体的な設計により、作業者の疲労や工具の摩耗、損傷にかかわらず、完全な圧着サイクルを実現します。
CERTI-CRIMPラチェット
CERTI-CRIMP IIラチェットは、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされるように工場で設定されています。これにより、完全な圧着サイクルが実現され、部分的な圧着を防止できます。さらにCERTI-CRIMPラチェットにより、作業者は一貫した高品質の圧着を繰り返し行うことができます。
絶縁の高さ調整ノブ
このCERTI-CRIMP II圧着工具は、4つの高さの間で調整できる絶縁高調整ノブを備えています。この機能は、圧着時にさまざまな断熱材の厚さを考慮し、絶縁バレルの圧着高をコントロールします。
主な特長と利点
高品質素材を使用した高性能設計 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット機構により完全な圧着サイクルを保証 ロケータと絶縁ストップで、コンタクトの配置を支援 絶縁の高さ調整ノブ 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 固定された圧着ダイ ツールのヘッドに示されたワイヤサイズ情報で簡単に識別可能
用途:このTE Connectivityプレミアムグレード圧着工具は、少量生産工程、プロトタイプ作業や修理、その他の一貫した高品質の終端処理を必要とするあらゆる用途に適しています。CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL、及びCSA用途にも適合します。
質問と回答
ダイは含まれていますか? はい、ダイは圧着工具の内側に固定されています。
この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が24→18 AWGの、TE Connectivity非絶縁ユニバーサルMATE-N-LOKコンタクト専用です。
この工具はどのような種類の圧着を行いますか? この工具は、オープンバレルFスタイルの圧着を行います。
この圧着工具は簡単に使用できますか? はい、このプレミアムグレードの圧着工具は、最低限の操作スキルで使用できるように設計されています。Webサイトにある製造元のデータシートでは、ツールの使用方法を分かりやすく説明しています。
この圧着工具のサービス寿命はどのくらいですか? 工具を正しく維持し、工具が修理可能な場合には、50000サイクルを超えるサービス寿命が可能です。
仕様●シリーズ:CERTI-CRIMP II●圧着工具種類:ラチェット●併用可能製品:角型コンタクト18-24 AWG●ワイヤ寸法mm2:0.2 → 0.8mm2●ワイヤ寸法AWG:24 → 18●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:782-1110
アズワン品番68-4150-03
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:レセプタクル シェルサイズ 17 コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック 材質:サーモプラスチック 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1409-09
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
仕様Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフ 5 Ci アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:5 ポジション インライン キャップ ハウジング ポジション数:5 ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:- コンタクト数:5
アズワン品番65-1345-62
1個
¥519
税込¥571
10日以内出荷
仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:6 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1351-86
1個
¥409
税込¥450
8日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
TE Connectivityピストルグリップ手動ハンドルアセンブリ
この手動ピストルグリップハンドルアセンブリ(品番 ; 120-4477 120-4477 )は、圧接技術によってワイヤを各種コネクタで終端する交換可能な終端ヘッド(別売り)に対応しています。
カムハンドル、ラチェット爪、ハンドルアセンブリのヘッドを固定する「U」形キーを備えています。
終端ヘッドをハンドルに取り付けると、カムハンドルによって、ヘッド内部の終端機構が作動します。
カムトリガを完全に閉じてワイヤ終端が完了するまで、ラチェット制御は解放されません。そのため、ラチェット爪を使用することで、カムトリガを完全に閉じる前にハンドルを解放できるようになっています。
終端ヘッドは、ワイヤをコネクタで終端し、終端時にコネクタをガイドする目的で使用されます。
工具を作動させると、終端は完了します。
詳細及び取り扱い説明については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。
品番 ; 120-4483 120-4483 は、ピストルグリップヘッドです。被覆付きディスクリートワイヤ(サイズ30→20 AWG)をAMPLIMITE HDE-20のあらゆるプラスチック/金属シェルIDC D-Subケーブルコネクタで終端する目的で使用されます。
品番 ; 864-3554 864-3554 は、ピストルグリップヘッドです。ワイヤサイズが30-26 AWG及び26-22 AWGのAMPMODU MTEコンタクトハウジングアセンブリのコンタクトを終端する目的で使用されます。
品番 ; 176-1403 176-1403 は、ピストルグリップIIヘッドです。ロック(ランプ)の有無及び極性タブの有無にかかわらず、ディスクリートワイヤ(26-18 AWG)をMTA-156 IDC閉端レセプタクルコネクタで終端する目的で使用されます。
品番 ; 876-2129 876-2129 は、ピストルグリップIIヘッドです。ディスクリートワイヤ(28-26 AWG及び24 AWG)を2mm CTレセプタクルコネクタやヘッダコネクタで終端する目的で使用されます。
ヘッドアセンブリについては、以下の品番を参照してください。
仕様●タイプ:ピストルグリップハンドル●シリーズ:MTA●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:120-4477
アズワン品番68-4149-59
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ 適合製品:AMP 大電流 商用コネクタ コネクタ ポジション数:4 ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:HCCC シリーズ
アズワン品番65-1388-84
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
仕様最大ケーブル径:3.3mm 適合製品:9 ポジション Universal MATE-N-LOK シールド コネクタ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ シール 材質:シリコーン ラバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブルー 最大ワイヤー領域サイズ:2mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1351-89
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:アダプター インサート 適合製品:AMP PIDG シリーズ スプライス 製品群:PIDG シリーズ
アズワン品番65-1388-72
1個
¥489
税込¥538
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:キーイングプラグ 適合製品:Mod IV コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ナチュラル 材質:ナイロン
アズワン品番65-1414-48
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 適合製品:- 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 定格電流:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト
アズワン品番65-1372-72
1個
¥79
税込¥87
8日以内出荷
仕様シリーズ:M アクセサリー タイプ:Gui
アズワン品番65-1448-81
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:カバー キャップ 適合製品:3 ポジション Superseal 1.5 シリーズ コネクタ 本体 材質:- 製品群:SUPERSEAL 1.5 シリーズ SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) ケーブルグランド材質:エラストマー グランドカラー:ブラック
アズワン品番65-1536-33
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
仕様コネクタ 本体 材質:-
アズワン品番65-1401-84
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ケージ 適合製品:AMP I/O コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様アクセサリー タイプ:ガスケット 適合製品:AMP LUMAWISE シリーズ ライティング コネクタ 製品群:LUMAWISE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1348-35
1個
¥379
税込¥417
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ