11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 20個入
UL、CSA、VDE。SNRシリーズ - スリムリレー。高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:3.39 k Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:28mm●シリーズ:SNR●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:191-8467 アズワン品番65-8083-58
1セット(20個)
45,980 税込50,578
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3390Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = SNR℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。UL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3
エコ商品
仕様シリーズ = KILOVAC LEV200コイル電圧 = 12 V dcコンタクトの定格電流 = 500 A通常の状態の構成 = NOターミナルタイプ = ワイヤリード長さ = 93.98mm幅 = 77.72mm深さ = 60.45mm接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))電磁接触器 1極 LEV100シリーズ
接触器 KILOVAC LEVシリーズ。主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
仕様●極数:1●コンタクトの定格電流:100 A●通常端子構成:1NO●シリーズ:LEV100●範囲:KILOVAC●接続方式:ねじ●奥行き:39.5mm●コード番号:781-2611 アズワン品番65-7286-66
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 70 Ω
エコ商品
接点構成1c 定格電圧(V)DC5 仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 70 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 15mm奥行き = 15mm高さ = 20mm寸法 = 15 x 15 x 20mm動作温度 Min = -40℃VDE. TE ConnectivityミニチュアパワーPCBリレー - PCBシリーズ. PBシリーズのミニチュアパワーPCBスルーホール取り付けリレーは、ニッケル銀90/10のカドミウム不使用のコンタクトと標準クラスFコイルシステムを備えています。 コンパクトでシンプル設計が施されているこれらの10 A PCBシリーズのミニチュアパワーPCBリレーは、高速処理のセキュリティと、EN60335品番に準拠した耐熱 / 耐火性能を備えています。 30. これらのPBシリーズのパワーリレーの主な用途は、白物小型家電、熱及び温度コントローラなどです。. 小型設計基板パワーリレー コイル電力: 360 mW 定格スイッチング電圧: 240 Vac 沿面距離とクリアランス: Ω0.75 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 V 使用温度範囲: Ω40 → 85 ℃ 寸法: W 15 mm、D 15 mm、H 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV100A4ANH 4-1618391-0
エコ商品
仕様シリーズ = KILOVAC LEV100コイル電圧 = 12 V dcターミナルタイプ = スルーホール実装接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 LEV100シリーズ
エコ商品
仕様範囲:KILOVACシリーズ:LEV100極数:1コイル電圧:12 V dc通常の状態の構成:1NO補助接点の数:0ターミナルタイプ:ねじ動作温度 Min:-40℃接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷