「小型無線機」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST 表面実装 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 8.40mm
RoHS
接点構成 SPST。末端様式 表面実装。動作特性 モーメンタリ。アクチュエータ長さ 0.7mm。ボタン色 グレー。アクチュエータタイプ ボタン。長さ 6mm。幅 6mm。寸法 6 6 8.40mm。実装タイプ 表面実装。コンタクト定格電流 50 mA 24 dc。操作力 1.6 NV dc。動作温度範囲 -20 +85℃。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大100万回 作動力: 1.6 2.5 小型基板フットプリント 低プロファイル アクチュエーション移動: 0.25. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1200個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm
RoHS
仕様接点構成 = 単極単投(SPST)末端様式 = 表面実装動作特性 = モーメンタリアクチュエータ長さ = 3.4mmボタン色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac操作力 = 1.57 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT / SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大 100 万回の運用 作動力は 1.6N ~ 2.5N 小型の PCB フットプリント 低プロファイル 0.25 回の走行 動作温度範囲: -35 ° ~ +85 °. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)562.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(750個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷