「引き抜く」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 1極, ナチュラル
RoHS
仕様コネクタタイプ = プラグ本体材質 = ナイロン長さ = 22.9mm色 = ナチュラルコンタクト数 = 1タブ幅 = 6.35mmシリーズ = Positive Lock .250 Mk IITE ConnectivityポジティブロックMK II 250シリーズレセプタクルハウジング. ポジティブロックMK II 250シリーズハウジングは、ポジティブロックMK II 250シリーズ圧着レセプタクル端子に対応する製品です。このポジティブロックMK IIコネクタハウジングは、レセプタクルを絶縁し、確実に接続できるようにロックランプが組み込まれています。レセプタクルのラッチがコネクタハウジングのランプとかみ合い、引っ張られたワイヤが切断されないようになっています。ポジティブロックレセプタクルハウジングは、取り外し工具としても機能します。ハウジングを引き抜くと、ハウジングの傾斜面でレセプタクルのラッチが押し込まれ、かん合したタブのロックが解除されます。. 特長と利点. 端子を絶縁 内部のロックランプで確実に接続 レセプタクルやタブを簡単に抜去可能 UL94V-0ナイロン. 製品用途の情報. ポジティブロックMK II 250シリーズ圧着端子 / ハウジングは、車載製品の要件を満たすように当初設計された製品ですが、強い振動や機械的歪みが生じる用途にも最適です。主な用途には、車載製品、電気製品、白物家電、医療機器、産業用機器、自動販売機などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 1極, 黒
RoHS
仕様コネクタタイプ:レセプタクルハウジングタブサイズ:9.78 x 8.36mm本体材質:液晶ポリマー長さ:28.83mm色:黒コンタクト数:1タブ厚さ:8.36mmタブ幅:9.78mmシリーズ番号:0.250TE Connectivity耐熱ポジティブロックコネクタハウジング - MK II 250シリーズ. MK II 250シリーズ耐熱ポジティブロックハウジングは、MK II 250シリーズ耐熱ポジティブロック圧着レセプタクル端子に対応する製品です。このMK II 250耐熱ポジティブロックハウジングは、黒色のUL94V-0 LCP製で、動作温度範囲は-40~+240 ℃となっています。このハウジングは、レセプタクルを絶縁し、確実に接続できるようにロックランプが組み込まれています。レセプタクルのラッチがコネクタハウジングのランプとかみ合い、引っ張られたワイヤが切断されないようになっています。ポジティブロックレセプタクルハウジングは、取り外し工具としても機能します。ハウジングを引き抜くと、ハウジングの傾斜面でレセプタクルのラッチが押し込まれ、かん合したタブのロックが解除されます。. 特長と利点. 耐熱LCPの動作温度範囲: -40 → +240 ℃ 端子を絶縁 内部のロックランプで確実に接続 レセプタクルやタブを簡単に抜去可能. 製品用途の情報. このMK II 250シリーズ耐熱ポジティブロックハウジングは、強い振動や機械的応力も生じる過酷な高温環境での使用に最適です。主な用途には、乗用車、オフロード用車両、トラック、バス、白物家電、電子レンジ、オーブン、産業用機器、制御キャビネットなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
409 税込450
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)